26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)パン生地pHテスター
エコ商品
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)45 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21 測定範囲(pH)0.00~12.00 精度(pH)0.05 温度補償0~50℃(温度表示機能はありません) pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 相対湿度95%以下 使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません) 検出単位0.01pH RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpHテスター
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など 質量(g)44 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21 測定範囲(pH)0.0~14.0 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 検出単位0.1pH 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チョコレートpHテスター
エコ商品
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。 液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。 食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。 (電極先端部はガラス製) 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。 校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 (電池残量が少なくなると画面でお知らせ) 校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)45 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(pH)0.00~12.00 精度(pH)0.05 温度補償0~50℃(温度表示機能はありません) pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 相対湿度95%以下 使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません) 検出単位0.01pH サイズ(mm)148×51×21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
27,980 税込30,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)皮膚・頭皮用pHテスター
皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21 質量(g)46 アズワン品番63-5734-26
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checktemp 温度テスター
エコ商品
IP65の防水機能。センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応。センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能。ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェック。センサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適。自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能。CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他 測定範囲-50.0~150.0℃ 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能) 精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外) 温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm) 使用環境-30~50℃ オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能 検出単位0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水IP65
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター(チェッカープラス)
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。 ボタン1つの簡単操作。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。 校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター 測定範囲pH:0.00~14.00 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスター
エコ商品
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150 幅(mm)51 厚さ(mm)21 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。 分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃ 温度補償自動(ATC)または手動(MTC) 使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下 オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 防水保護等級IP65 BluetoothBluetooth(R)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
27,980 税込30,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】
ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm) 温度測定範囲(℃)0~50 温度補償自動 電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択 測定範囲(μS/cm)0~4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0~4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0~50 検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃ 電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm) 測定精度(℃)±1
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P) 質量(g)65 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃)0.0~50.0 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 測定範囲(pH)0.00~14.00 精度(pH)±0.10 精度(℃)±0.5 電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型 検出単位0.01pH、0.1℃
1セット
26,980 税込29,678
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
画面にはpHと温度を同時に表示 日常防水型 pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。 本体一体型の電極(交換不可) 初回分の標準液と電極洗浄液が付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個 質量(g)65 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 測定範囲(℃)0.0~50.0 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 測定範囲(pH)0.0~14.0 精度(pH)±0.1 精度(℃)±0.5 電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型 検出単位0.1pH、0.1℃
1セット
23,980 税込26,378
7日以内出荷

HI 98331N Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択 セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃ 温度測定範囲(℃)0~50 温度補償自動 測定範囲(μS/cm)0~4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0~4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0~50 検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃ 電池使用時間(時間)約1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム) セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 測定範囲(pH)0.00~14.00 精度(pH)±0.2 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位0.1pH 電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム) セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 測定範囲(pH)0.00~14.00 精度(pH)±0.2 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位0.01pH 電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
24,980 税込27,478
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チーズpHテスター
エコ商品
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)40 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)食肉pHテスター
エコ商品
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.01pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)43 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
25,980 税込28,578
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワインpHテスター
エコ商品
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他 質量(g)46 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)寿司pHテスター
エコ商品
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途寿司米(酢飯)のpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)52 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ビールpHテスター
エコ商品
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)38 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ミルクpHテスター
エコ商品
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。 自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。 乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません) 画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。 自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。 電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。 自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定 測定範囲(pH)0.0~14.0 検出単位0.1pH 付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
26,980 税込29,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pHテスター
エコ商品
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH セット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21 精度(pH)±0.2 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか) 使用環境0~50℃、RH95% RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)切削油向け濃度計セット
水溶性切削油向けのお得なセット品!。工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容[ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
1セット
64,980 税込71,478
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター
エコ商品
HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032ボタン電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S. 測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃ 連続使用時間(時間)約250 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 温度補償(℃)0~50(自動) 校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ ℃テスター
エコ商品
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH、0.1℃ セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 温度測定範囲(℃)0~50 精度(pH)±0.1 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)0~50(自動) 校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86) 使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)農業用 pH・温度テスター
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択 セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋 寸法(mm)160×40×17 測定範囲pH:0.00~14.00 質量(g)75 電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5 温度補償(℃)自動(0.0~50.0 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
1個(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)農業・水耕栽培用 多機能テスター
EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。EC電極は本体一体型です。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択 寸法(mm)160×40×17 測定範囲EC:0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)、TDS:0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.) 質量(g)75 電源ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(精度:±0.5 測定対象EC TDS 温度 温度補償(℃)自動(0.0~50.0 校正EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による
1個(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

関連キーワード