総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃)
電源12VDCアダプター
精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より)
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。
測定項目は1機種につき1項目。
手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。
大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。
質量(g)64
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
精度±5ppm ±測定値の5% @25℃
分解能1ppm
光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル
電源自動OFF10分間の未使用後
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
欠品中
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1個
RoHS指令(10物質対応)対応
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
仕様受光部:シリコンフォトセル
測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1個
測定項目低濃度鉄
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5
精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%
分解能1ppb
機能自動電源オフ:10分間の未使用後
測定原理TPTZ 法
使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)
光源(nm)575(LED)
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm)
付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース
測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)
質量(g)64
電源単4アルカリ電池
測定項目低濃度鉄(全鉄)
精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5%
分解能1ppb
測定原理TPTZ法
使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
海水中のマグネシウムを測定します。ボタン1つの簡単操作でマグネシウムの濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm)
付属品本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、5mLシリンジ(黒色チップ付)1本、5mLシリンジ(青色チップ付)1本、単四アルカリ電池1本、ケース、試薬25回分、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
精度±2.0ppm ±測定値の5% @25℃
測定原理EDTA比色法
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ10分間の未使用後
測定範囲(ppm)1000~1800
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)5
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
関連キーワード