6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (アンモニア)
エコ商品
HI 97700、HI 97715、HI 97733は、低濃度のアンモニア態窒素(0.00~3.00 mg/L)・中濃度のアンモニア態窒素(0.00~10.00 mg/L)・高濃度のアンモニウムイオン(0.0~100.0 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
エコ商品
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
エコ商品
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用) 精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃ 測定方法ネスラー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アンモニア態窒素 LR 用バリデーター
低濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9633-90
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アンモニア態窒素MR用バリデーター
中濃度アンモニア態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-32
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷