16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。 HI 96、HI 95シリーズ用です。
適合HI96、HI95シリーズ 直径(Φmm)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
5,498 税込6,048
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 731321用キャップ
エコ商品
用途ガラスセル用キャップ 適合HI93シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個(4個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)測定用ガラスセル
吸光光度計の測定用ガラスセルです。
用途Checker HCシリーズ、HI 93シリーズ用です。 直径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
4,998 税込5,498
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(六価クロム)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppb ±測定値の4% @25℃ 分解能1ppb 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(亜硝酸)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 質量(g)64
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(アルカリ度)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面で、自動電源オフ機能付き。
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ アルカリ度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定は炭酸カルシウムに換算されたアルカリ度の濃度をppmの単位で表示しますが、その値から簡単な計算式でmeq/LおよびdkHの単位へ換算できます。 質量(g)64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppm ±測定値の5% @25℃ 分解能1ppm 光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(色度)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 色度の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0~500 PCU 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 測定項目色度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±10 PCU ±測定値の5% @25℃ 分解能5 PCU 光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(リン)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ リンの測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 リンの測定値から簡単な計算式でリン酸塩の値に換算できます。 測定範囲0~200ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 測定項目超低濃度リン(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±5ppb ±測定値の5% @25℃ 分解能1ppb 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF3分間の未使用後、測定後2分後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0~200ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 測定項目高濃度シリカ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 分解能1ppm (mg/L) 光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF10分間の未使用後 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(ニッケル)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ ニッケルの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定項目高濃度ニッケル 測定範囲0.00~7.00g/L (ppt) 分解能0.01g/L (ppt) 精度±0.10g/L (ppt) ±測定値の5% @25℃ 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 光源発光源:LED (575nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源単四アルカリ電池1個 電源自動OFF10分間の未使用後 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 質量(g)64
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC(臭素)
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 臭素の測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。 測定項目臭素 測定範囲(mg/L)0.0~8.0ppm 分解能0.1ppm (mg/L) 精度±0.1ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと) 光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源単四アルカリ電池1個 電源自動OFF10分間の未使用後 質量(g)64 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm
エコ商品
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用) 精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃ 測定方法ネスラー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。大きくて見やすい液晶画面。自動電源オフ
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (610nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース 測定範囲0.00~2.00ppm (mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池X1 測定項目低濃度シリカ 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃ 測定方法ヘテロポリブルー法 分解能0.01ppm (mg/L) 使用環境温度(℃)外部:0~50、相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HI 781 硝酸塩チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)硝酸塩チェッカー
エコ商品
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心 標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査 仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目海水用 低濃度硝酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合) 測定方法比色法 電源自動OFF10分間の未使用後 光源(nm)LED /525 測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合) 使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) アズワン品番65-1920-37 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.01
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb
エコ商品
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書 測定範囲0~999 ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用) 精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4% 測定方法ジアゾ化法 分解能1ppb 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (鉄 LR) 測定範囲:0~999ppb
エコ商品
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)校正機能を備えた機種はHI 96721、HI 96746になります。
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (575nm) 付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース 測定範囲0~999ppb(=0.999ppm) 質量(g)64 電源単4アルカリ電池 測定項目低濃度鉄(全鉄) 精度(@25℃):±20ppb ±測定値の5% 分解能1ppb 測定原理TPTZ法 使用環境温度(℃)外部:0~50相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷