4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
エコ商品
名称ヨウ素試薬 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用還元糖測定器
エコ商品
現場向きのポータブル型 測定時に使用するタイマーは本体内蔵 測定値は見やすく表示 初回分の試薬も付属(別売りで20回分試薬もあります)
用途ワイン中の還元糖の濃度測定 仕様発光源:タングステンランプ、受光部:フィルター装置付きシリコンフォトセル @610nm セット内容測定用ガラスセル4組、試薬セット20回分、活性炭(HI93703-59)、200μL自動ピペット、1000μL自動ピペット、漏斗、濾紙25枚、セル面清浄用布、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲0.00~50.00g/L(ppt) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、ACアダプター 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±0.50g/L ±測定値の5%@25℃ 測定方法フェーリング法 電源自動OFF15分間の未使用後 使用環境0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 検出単位0.25g/L RoHS指令(10物質対応)対応
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ヨウ素試薬
エコ商品
容量(g)0.15(1袋) 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25袋)
2,198 税込2,418
当日出荷