カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モートーン(288)
  • REX(26)
  • Kawasaki(25)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(24)
  • HORIBA(23)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • RS PRO(13)
  • TOKO(東興化学研究所)(12)
  • 内外電機(11)
  • METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(11)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • マザーツール(9)
  • アズワン(7)
  • 東亜DKK(6)
  • MMK SCIENTIFIC(6)
  • シンワ測定(4)
  • ARMOR-X(4)
  • コクゴ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「メーター ph」の検索結果

特価
本日11月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-5329-21-56校正証明書一般校正(英語)
pHメーター 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHメーター 英語版校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
仕様測定範囲(℃):0.0~50.0●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH、温度/±0.5℃●校正:自動2点校正●温度補償:自動●使用温度範囲:0~50℃●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:40×160×17mm●重量:75g●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能0.1アズワン品番1-5328-11-56校正証明書一般校正(英語)
ポータブルpHメーター 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpHメーター 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース寸法(mm)本体/50×174×21、電極/Φ8×104使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)本体質量(g)50精度±0.2pH測定範囲(pH)0.00~14.00校正自動2点校正アズワン品番1-5329-21-20分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
pHメーター 校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHメーター 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
寸法(mm)40×160×17測定範囲0.0~14.0ph/0.0~50.0℃質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)分解能0.1pH精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償自動分解能(℃)0.1校正自動2点校正アズワン品番1-5328-11-20校正証明書一般校正
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-73311)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 98311EC/TDS probe, batteries and electrode replacement tool. Hannah Instruments DiSt 5 ; 6 Waterproof Conductivity EC/TDS/Temp. Meters. Floating, waterproof, easy to use with replaceable electrodes, these meters are a must have piece of measurement equipment. The HI-98311 and HI-98312 combine a sleek pocket sized design with accuracy. Featuring a large LCD display enabling users to read pH and temperature simultaneously. Compensated temperature readings are made possible due to an exposed temperature probe, providing more accurate readings and fast response times. Should you drop the device not only is it designed to float, it is also water resistant guaranteeing longer life and the reassurance it is durable in extreme environments. Features and Benefits:. Auto calibration and temperature compensation Dual display Replaceable electrodes Safety Cap Easy to use. ; 513-4625 513-4625 is a meter probe for use with ( ; 434-2370 434-2370 ) HI-98311 and ( ; 434-2386 434-2386 ) HI-98312. Where is a pH Meter used . From laboratories and quality control to schools, pH meters have a wide range of application. They are often used in solutions to indicate alkalinity or acidity, some also measure electrical potential, these are called "potentiometric pH meters". Usually with a meter and a probe, some pH meters also measure temperature. Whatever type of measurement is needed RS offers a wide range of pH meters to meet your pH measurement needs.
Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Hanna Instruments pH / 水質分析メータプローブ(HI-1288)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = プローブ併用可能製品 = HI 991300、HI 991301multi-parameter probe, batteries, instruction manual, hard carrying case. Waterproof Multi-Parameter, Single Probe Water Testers - HI 991300 ; HI 991301. These instruments measure pH, conductivity, TDS and temperature in one easy to use meter, utilising a single probe. HI 991300 - measures low range conductivity and TDS HI 991301 - measures higher ranges Both instruments provide full scale pH readings Automatic calibration and temperature compensation Selectable EC/TDS conversion factor Adjustable conductivity temperature coefficient Dual level LCD Battery level and stability indicator Simple calibration procedure Probe is housed in a rugged plastic sheath with reinforced 1m rubber cable and stainless steel DIN connector
ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ pH 電極, PP ボディHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → 13 pH電極タイプ = pH素材 = ゲルプローブタイプ = PP機能 = pHHanna Instruments pH メータ及び交換用プローブ. 丈夫でコンパクトな pH 計が必要な学生や研究者に適した Hannah Instruments は、 HI-98103 ; (214-855) を提供します。 (214-855) を提供します。 クリアな LCD ディスプレイ、バッファ認識、安定性インジケータ、自動電源オフ、電池残量低下インジケータをすべてポケットサイズのデバイスに搭載しています。このテスターは、薄型の長リーチ pH 電極(付属)も備えており、本体からねじを外すだけで簡単に交換できます。交換用電極については、 Hannah Instruments - HI-1270 ; ( 214-849 ( 214-849 )を参照してください。 1 つ又は 2 つの自動較正により較正が簡単になり、較正バッファが自動的に認識され、バッファ値がディスプレイに表示されます。. 特長と利点:. 0.1 pH 分解能 電極をすばやく簡単に交換できます 測定値は 0 ~ 14 pH の高速かつ正確 チューブサイズの電極をテストします バッテリ寿命: 1000 時間. pH 計はどこで使用されますか . pH 計は、ラボや品質管理から学校まで、さまざまな用途に適しています。一般に、アルカリ度や酸性度を示す溶液で使用され、一部の溶液は電位差 pH 計と呼ばれます。通常、 1 メートルと 1 つのプローブを備えた pH 計も温度を測定します。どのような測定が必要であっても、 RS は pH 測定ニーズを満たす幅広い pH
ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ インスツルメンツ 温度測定用 プローブ フォノプラグHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル長 = 1mコネクタ タイプ = フォノプラグシール構造のpH / mVメータHI 9025C. ハイエンド計装、1 mの深さまで浸漬可能(IP 67) ABSケース、すべり止めと浮遊性 大型のLCDディスプレイは、pH値と温度を同時に表示します。 グラフィック記号により、シングルポイント又はダブルポイントの較正が簡素化されます。 較正又は電極プラグが不適な場合は、エラー記号が表示されます。 高レベルの測定精度が保証されます。 酸化還元電位を測定するためのメモリ機能とmV機能を装備しています。 この用途では、酸化還元電極を別途に注文する必要があります。 0 → +100 ℃の間で温度を自動補正 非アクティブ状態が10分間継続すると、自動的に電源がオフになります。 ケース内には、調整用スクリュードライバ及び標準のpH 4とpH 7の溶液が付属しています。 カタログに記載されていない単四アルカリ電池(品番: < 591-657') 591-657 も別売りです。
pH・EC・DOメーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH・EC・DOメーターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
汎用ORP電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用ORP電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わずORPを測定可能なほとんどのpH計で利用可能です。
測定範囲0~±2000mV電極(比較電極部液絡部、電極液絡部種類)シングル、(電極液絡部流出量)15~20μL/H材質(電極)(液絡部)セラミックコネクタBNCケーブル種類同軸ケーブル長(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
電子pHメーターピッコロ用 オプション HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電子pHメーターピッコロ用 オプションHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
直径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
電子pHメーター ピッコロプラス用 オプション HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電子pHメーター ピッコロプラス用 オプションHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
アズワン品番1-3042-11仕様交換電極RoHS指令(10物質対応)対応
pH標準液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(500mL)
当日出荷から32日以内出荷
タイプボトル入りRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら