「亜硝酸」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ
用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 亜硝酸塩の測定に試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定
しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。
高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
電源単四アルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5
質量(g)64
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25回分)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
使用推奨期限未開封2年前後
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25回分)
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
亜硝酸塩用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-12
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
亜硝酸態窒素用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-09
1箱
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など
仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)
付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書
測定範囲0~999 ppb
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用)
精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4%
測定方法ジアゾ化法
分解能1ppb
使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)
オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水-
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
HI 97707、HI 97708は、亜硝酸(0~600 μg/L、または0~150 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです)
本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル
質量(g)380
電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5
液晶パネル128×64ピクセル バックライト付
使用環境温度(℃)0~50
記憶データ数自動で50データまで
電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性本体ケース:IP67
相対湿度(%RH)100以下
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。
目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。
操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。
試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。
精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
質量(g)64
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
簡易的な水質検査キットです。
海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用)
色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心
デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス
手のひらサイズで持ち運びや保管もラク
ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心
標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査
仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他
質量(g)64
電源単四アルカリ電池 1本
測定項目海水用 低濃度硝酸塩
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5
精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)
測定方法比色法
電源自動OFF10分間の未使用後
光源(nm)LED /525
測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)
使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
アズワン品番65-1920-37
RoHS指令(10物質対応)対応
分解能(ppm)0.01
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途数値の検証及び校正用標準液
関連キーワード