簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。
測定時間も約1.5秒であっという間。
校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。
頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
タイプ食塩用
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
測定方式測定必要量:約2滴
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴
セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など
測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL、(比重)1.000~1.216、(°Baume)0.0~26.0°Baume、(温度)0.0~80.0℃
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)420
タイプ海水用
電源9Vアルカリ電池1個
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67
精度(塩分)±2PSU、±2ppt、(比重 20/20) ±0.002、(温度)±0.3℃
温度補償自動(10~40℃)
光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
電源自動OFF約3分間の未使用後
校正水(蒸留水、精製水)
測定時間(秒)約1.5
検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL、(比重) 0.001、°Baume 0.1°Baume、(温度)0.1℃
防水仕様IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード