18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度計
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途低濃度(0.05NTU以下)の濁度も高精度に測定 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さと信頼性を発揮します。 測定範囲0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU 測定原理90°散乱光方式 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター1セット、セル面清浄用布、タグ5個、シリコンオイル、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度±2%+0.02NTU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上) 光源発光源:タングステンランプ 電源自動OFF15分間の未使用後 校正2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 繰返し再現性測定値の±1%、または0.02NTU (どちらか大きい方) PC接続RS232、またはUSB
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度/残留塩素計
エコ商品
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて) 分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) 光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF15分間の未使用後 校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて 測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法 データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232、またはUSB
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)
エコ商品
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目。濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類。バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。バックライトにより作業効率がアップ。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ
測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ) 測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
46日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
エコ商品
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示 測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃ 質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT) 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) ケーブル長(m)3 精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃ 直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極) 温度補償自動(0.0~60.0℃) 保護等級IP68、【本体】IP65 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ 材質(ボディ)PVC 電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃) アズワン品番65-1920-45 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意ください データ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/DO/気圧/℃計
エコ商品
河川、湖沼の水質調査や水産養殖に適しています。 1台でpH/ORP/DO/気圧/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサーとDOセンサーを接続でき、同時に測定できる優れものです。 pHやDOなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサーとDOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 銅 HIシリーズ
HI 97747はポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の銅を測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0.000~1.500 mg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.010mg/L、±測定値の5% 測定方法ビシンコニン酸法 分解能0.001mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Cu 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-15 データ記録件数自動で50データまで
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃ 測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 本体質量(g)400 精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃ 温度補償自動(-5~55℃) 保護等級IP67(本体)、IP68(電極) 校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) 検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt) アズワン品番65-1920-35 データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
エコ商品
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 ニッケル HIシリーズ
HI 97740Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のニッケルを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0.000~1.000 mg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.010mg/L、±測定値の7% 測定方法PAN法 分解能0.001mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Ni 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-04 データ記録件数自動で50データまで
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

HI 97752Cは水中に含まれるカルシウム/マグネシウムの濃度を手軽に測定できる吸光光度計です。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲カルシウム:0~400mg/L、マグネシウム:0~150mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度カルシウム:±10mg/L ±測定値の5%、マグネシウム:±5mg/L ±測定値の3% 測定方法カルシウム:シュウ酸塩法、マグネシウム:カルマガイト法 分解能1mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Ca2+、Mg2+ 波長(nm)466 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-31 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH 波長(nm)525/610 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9633-87 データ記録件数自動で50データまで
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計 マンガン HIシリーズ
HI 97748Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度のマンガンを測定します。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0~300 μg/L 質量(g)380 タイプLR 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±10μg/L、±測定値の3% 測定方法PAN法 分解能1μg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Mn 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-19 データ記録件数自動で50データまで
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

HI 97742Cはポータブルのデジタル吸光光度計で低濃度の鉄/マンガンをこの1台で測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲鉄:0.00~1.60 mg/L、マンガン:0~300 μg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、マンガン:±10 μg/L ±測定値の3% 測定方法鉄:TPTZ法、マンガン:PAN法 分解能【鉄】0.01mg/L、マンガン:1μg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Fe、Mn 波長(nm)575 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-09 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算) 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5% 測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法 分解能0.01mg/L、0.1pH フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-11 データ記録件数自動で50データまで
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15% 測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法 分解能【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9634-59 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター
エコ商品
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培 測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0~60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0~50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)