6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルDO/BOD/気圧/℃計
RoHS
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能 塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能 サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による) 電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 質量(g)64 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【排水用】COD・全窒素・全リン測定器(ヒーターセット)
COD・全窒素・全リンなど排水向け吸光光度計HI 83314と加熱するための試験管ヒーターHI 839800Nのセット品です。COD・全窒素・全リンの測定には試験管ヒーターが必要ですのでご用意のない方はセットでご購入いただくとお得です。測定に使用する試薬は測定項目ごとに必要となります。
1セット
499,800 税込549,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正) 測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm)【TDS】0~1999 測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式溶存酸素計
RoHS
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など 仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで 付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0% 質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上) 測定方式蛍光式 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0 温度精度@25℃:±0.3℃ 応答時間45秒 校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点 使用環境0~50 ℃、100% RH オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1% 電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで 防水本体→IP67、電極→IP68
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷