「接触型表面温度計」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(HI 14143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、pH指示液、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
関連キーワード