74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(230mL)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/EC 簡易標準液
エコ商品
1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

1本(500mL)
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(20mL×10袋)ほか
7,098 税込7,808
9日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(500mL)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/EC 簡易標準液
エコ商品
1度にpH(6.86pH)とEC(5.00mS/cm)の校正が同時に行える簡易標準液です。 農業水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズで使用でき、対象機種はHI9814、HI98131、HI98118、HI98318の4つです。 ご使用頻度の少ない方や常に高い信頼性を求める場合に、1回使い切りの袋入りタイプがお勧めです。 コンパクトですので持ち運びや保管にも便利です。1袋の容量は20mLで回数別に分かれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

1個(1個)
3,598 税込3,958
5日以内出荷

1本(500mL)
9,598 税込10,558
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】
ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm) 大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示 読み取り値を固定できるホールド機能 測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ 自動温度補償付き 電池残量の表示
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他 質量(g)74 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21 測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm) 温度測定範囲(℃)0~50 温度補償自動 電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択 測定範囲(μS/cm)0~4000 校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用) 測定範囲(mS/cm)0~4 使用電池CR2032ボタン電池×1 使用環境温度(℃)0~50 検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃ 電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm) 測定精度(℃)±1
1セット
26,980 税込29,678
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ECテスター
画面にはECと温度を同時に表示 日常防水型 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製 本体一体型の電極(交換不可) 校正は自動で1点 標準液は4回分付属 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 自動温度補償付き 電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)純水の管理 PWT【標準液付属セット】
純水や超純水などの低濃度域用ECテスター ポケットサイズで手軽に測定でき現場使用に適しています。 HI 98308は0.0~99.9μS/cmまでの低濃度域用、HI 98309は0.000~1.999μS/cmまでの超低濃度域用です。
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 84μs/cm 500mL(HI 7033L) 質量(g)95 電源LR-44ボタン電池 4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23 精度±2%F.S. 測定範囲(μS/cm)0.0~99.9 温度補償(℃)自動(0~50) 校正手動で1点校正(84μS/cmにて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位0.1μS/cm
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC計
4段階の測定レンジを持ち、199.9mS/cmまでの高濃度域の測定も可能な1台です。本体は日常防水型で、また画面が大きく見やすいデザインです。
測定範囲0.0~199.9μS/cm、0~1999μS/cm、0.00~19.99mS/cm、0.0~ 電源9Vアルカリ電池1個 精度(@20℃) ±1%FS 校正手動で1点校正 使用環境温度(℃)0~50 検出単位0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm 防水仕様日常防水
1個
82,980 税込91,278
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line pH/ EC/ TDS/ ℃テスター
HI98131は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/EC/TDS/温度をこの1台で測定できます。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。従来のコンボに比べ、本器はECの測定範囲が0.00~6.00mS/cmで農業水耕栽培に適した仕様になっています。さらにGroLineシリーズならではの機能として、専用のpH/EC簡易標準液があり、pHとECを1つの標準液で同時に校正できます。これにより、pHとECの校正を簡素化でき大変便利です。
測定範囲pH:0~14、EC:0~6mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃、32.0~140°F 検出単位pH:0.01、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃、0.1°F 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、温度係数:1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 質量(g)95 電源LR-44型ボタン電池×4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×40×26 温度補償自動 連続使用時間(時間)約100 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)、EC:自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源四アルカリ電池 3本(約500時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【EC】±2%F.S.、【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 防水保護等級IP67
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。 卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。 研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。 セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2 精度【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)【塩分】測定値の±1% 分解能【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L 校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事> RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
159,800 税込175,780
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルEC/ TDS/ ℃計
エコ商品
シンプルで使いやすく入門器としてぴったり。本体はIP67の防水型。(電極接続部も防水仕様)。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5) 付属品EC電極:HI 763063(温度センサー内蔵、1mケーブル付)、本体、EC電極(HI 763063)、EC&TDS標準液各1回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲EC:0~3999μS/cm(検出単位1μS/cm)、TDS:0~2000mg/L(=ppm)、検出単位1mg/L 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約500時間の継続使用が可能) 精度(EC):±2%F.S.、(TDS):±2%F.S. 温度測定範囲(℃)0~60を推奨(本体表示は-5.0~105.0まで)、検出単位0.1 温度補償自動(0~60℃)、温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能 温度精度±0.5℃ 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:通常はEC校正によるがTDS標準液も使用可能、自動で1点(1382ppmにて)(TDS換算率0.5) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定 HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。 HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line EC/ TDS/ ℃テスター
エコ商品
HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5) セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032ボタン電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S. 測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃ 連続使用時間(時間)約250 機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択 温度補償(℃)0~50(自動) 校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による 使用環境0~50℃、相対湿度100%以下 検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/EC/TDS/℃計
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計 HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。 pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。 環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。 HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正) 測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm)【TDS】0~1999 測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine ECドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。 仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁 付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動 検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm) 電極交換はとても簡単 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク 校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム) セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 測定範囲(pH)0.00~14.00 精度(pH)±0.2 電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません 検出単位0.1pH 電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge タブレット型EC計
エコ商品
EC測定に特化した専用器 食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー 薄くて軽いコンパクトなタブレット型 多用途で実用性に優れた形状 500mS/cmまでの幅広い測定範囲 EC(導電率)以外に塩分、TDSの測定も可能 最大1000データまで保存可能 USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型EC計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。 EC専用器ではEC、塩分、TDS、温度の測定が行えます。 edgeは専用のデジタル電極を採用しており、電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。 edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です セット内容本体、EC電極(HI763100)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(1413μS/cm、12.88mS/cm各3袋)、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙 寸法(mm)202×140×12.7 測定範囲(EC)0.00~29.99μS/cm;30.0~299.9μS/cm;300~2999μS/cm;3.00~29.99mS/cm;30.0~200.0mS/cm;200.0~500.0mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)250 電源5VDCアダプター(付属) 精度(EC)測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)(TDS)測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl)(温度)±0.5℃;±0.9°F 分解能(EC)0.01μS/cm;0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.00~14.99mg/L;15.0~149.9mg/L;150~1499mg/L;1.50~14.99g/L;15.0~100.0g/L;100.0~400.0g/L(塩分)0.0~400.0%NaCl;2.00~42.00PSU;0.0~80.0g/L(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 温度補償自動(-5.0~100.0℃);温度補償なし 校正(EC)オフセット1点校正(空気中で0.00μS/cm)、スロープ1点校正(標準液を使用)(塩分)1点校正(HI7037100%NaCl) 使用液(EC/校正用標準液)84μS/cm;1413μS/cm;5.00mS/cm;12.88mS/cm;80.0mS/cm;118.8mS/cmのうちのいずれか データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ) 使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事) RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター
エコ商品
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。 その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。 従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます! pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。 またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。 HI 981420は自動で測定値を保存。 15分ごとに過去30日間のデータを記録します。 最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。 これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。 HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。 通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。 (pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm) 本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。 PCではCSV形式で表示され管理も便利です。 本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途農業・水耕栽培 測定範囲pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm)(本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g)(本体)333、(電極)191 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃)0.0~60.0、32.0~140F 精度pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償自動(0.0~60.0℃) 校正pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度95%以下 データ容量15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃)0~50 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下) 測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00 電源ボタン電池CR-44(付属) 分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃ 精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5 温度補償自動 校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
1個(1個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示 測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃ 質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT) 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) ケーブル長(m)3 精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃ 直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極) 温度補償自動(0.0~60.0℃) 保護等級IP68、【本体】IP65 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ 材質(ボディ)PVC 電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃) アズワン品番65-1920-45 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意ください データ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
エコ商品
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃ 検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃ 温度補償自動 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)UPW ECテスター (超純水テスター)
セット内容本体、電極保護キャップ、校正用ミニドライバー(HI 98308のみ)、LR-44ボタン電池4個(本体にセット済み)、日本語取扱説明書他 測定範囲0.000~1.999μS/cm(0.001μS/cm) 質量(g)95 電源LR-44ボタン電池 4個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)175×41×23 精度±2%F.S. 校正標準液での校正は行えません。 使用環境0~50℃(相対湿度95%以下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH/ EC/ TDS/ ℃ ポータブル多機能計
エコ商品
仕様EC/TDS換算率:0.45~1.00(初期設定値は0.50) セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 12883)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 温度補償pH:自動、EC/TDS:自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で調節可能) 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
109,800 税込120,780
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル投げ込み式 pH/EC/DO計
投げ込み式のpH計として適しています。(購入時にはpH電極が付属しpH、pH-mV、温度の測定が可能)。野外使用に適した防水性と堅牢さに加え、卓上型の性能を備えたプロ仕様の1台です。電極ケーブルの長さは4m。専用の標準液を使えばpH/EC/DOの校正を一度に行えとっても便利。本体へのデータ保存は45000データまで。1秒から3時間までの設定でインターバルロギングも可能。保存したデータは付属のUSBケーブルを使用してPCへの転送も可能。GLP機能により前回の校正情報を確認。野外使用に便利なバックライト機能。約400時間の継続使用が可能。(バックライト未使用時)。すべての付属品が収納できるキャリングケースは厚さ85mmのコンパクト設計で持ち運びに便利。別売りのEC電極を使用すればEC/TDS/抵抗率/塩分/海水比重の測定が可能。別売りのDO電極を使用すれば溶存酸素/酸素飽和度の測定が可能。
仕様【抵抗率】読取値による塩分:0.01PSU/海水の比重:0.1σ/DO:0.1%・0.01ppm/温度:0.01℃ 測定範囲pH:0.00~14.00pH、pH-mV:±600.0mV、EC:0~200mS/cm、TDS:0.0~200.0ppt(=g/L)(最大値はEC/TDS換算値による)、抵抗率:0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分:0.00~70.00PSU、海水の比重:0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(=mg/L)、温度:-5.00~55.00℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個、約400時間の継続使用が可能(バックライト未使用時) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 本体質量(g)400 精度pH:±0.02pH、±0.5mV、EC:測定値の±1.5%または±2μS/cmの大きい方、TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σ、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、温度:0.15℃ 温度補償自動(-5~55℃) 保護等級IP67(本体)、IP68(電極) 校正pH:自動で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、EC:自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分:EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より) 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) 検出単位pH:0.01pH、pH-mV:0.1mV、EC:1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~200.0mS/cm)、TDS:1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~200.0ppt) アズワン品番65-1920-35 データ記録件数45000データまで(インターバルの間隔は1秒~3時間で設定可能) PC接続付属のmicro USBケーブルを使用※保存したデータをPC転送することはできますが、測定値を常時PCの画面に表示させることはできません
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)
電極は丈夫で汚染されにくい構造で、長持ちします。 スイッチを切換えるだけでpHや導電率を簡単に測定できます。 日常防水機能付ですので、現場での多項目の測定に最適です。
付属品HI-1285-5型電極/電極洗浄液/標準液/樹脂製保護ケース 寸法(mm)80×145×36 質量(g)230 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度pH/±0.1pH EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5℃ 測定範囲(pH)0~14 温度補償自動 点数【校正点数】pH/EC/TDS/手動 1点
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)高性能ポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計
エコ商品
【特長その1:性能】 卓上型の精度性能を実現 ECは5点校正まで行えます 0.000μS/cm~400mS/cm(表示は1000μS/cmまで)の測定範囲を持ち、様々な用途に対応 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を備えており、純水超純水の測定も可能 PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属 測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属 GLP機能により前回の校正情報を確認 【特長その2:強さ】 野外使用に適した機能を装備 IP67の防水機能 人間工学に基づいたデザイン 標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単 すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計 野外使用に便利なバックライト機能 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、EC電極(HI763133)、1413μS/cm・111.8mS/cm標準液(230ml×各1)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲(EC)0.001~9.999μS/cm*;10.00~99.99μS/cm;100.0~999.9μS/cm3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、100.0~1000.0mS/cm(400.0mS/cm以上は温度補償なし)(TDS)0.00~99.99mg/L(ppm);100.0~999.9mg/L(ppm)1.000~9.999g/L(ppt);10.00~99.99g/L(ppt)100.0~400.0g/L(ppt)(温度補償なし)(抵抗率)1.0~99.9Ω・cm;100~999Ω・cm;1.00~9.99KΩ・cm;10.0~99.9KΩ・cm100~999KΩ・cm;1.00~9.99MΩ・cm;10.0~100.0MΩ・cm*(塩分)%NaCL:0.0~400.0%;実用塩分単位:0.01~42.00PSU;海水の塩分:0.00~80.00ppt(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F 質量(g)400 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約100時間(バックライト未使用時) 温度(℃)(参照)15、20、25℃ 精度(EC)測定値の±1%±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方(TDS)測定値の±1%±0.05ppmまたは1digitの大きい方(抵抗率)測定値の±1%±10Ωまたは1digitの大きい方(塩分)測定値の±1%(温度)±0.2℃;±0.4°F 温度補償温度補償なし、直線補正(-20.0~120.0℃)、非直線補正(0~36℃)ISO/DIS7888に準拠 電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能 校正(EC)自動で5点校正まで可能(塩分)%での1点校正(HI7037標準液)、その他はEC校正による(温度)1点または2点校正 使用液(EC/使用可能な標準液)0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm) データメモリ手動保存:400データまで、自動保存:5、10、30秒、1、2、5、10、15、30、60、120、180分(最大1000データ) 使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 検出単位(EC)0.001μS/cm*;0.01μS/cm;0.1μS/cm;0.001mS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm(TDS)0.01ppm;0.1ppm;0.001g/L;0.01g/L;0.1g/L(抵抗率)0.1Ω・cm;1Ω・cm;0.01KΩ・cm;0.1KΩ・cm;1KΩ・cm;0.01MΩ・cm;0.1MΩ・cm*(塩分)0.1%;0.01PSU;0.01ppt(温度)0.1℃;0.1°F 電極(EC)HI763133(温度センサー内蔵4極式導電率電極1.5mケーブル) 防水仕様IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
1セット
149,800 税込164,780
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/DO/濁度センサー付属 + GPS機能
エコ商品
野外での水質測定に特化した多項目測定器です。 これ1台で16項目までの測定が可能です。また画面には一度に12項目まで表示できます。 。測定項目はpH、 pH/mV、 ORP、 アンモニア態窒素、 塩化物、 硝酸態窒素、 濁度、 溶存酸素(%、mg/L)、EC、 TDS、 抵抗率、 塩分、 海水の比重、 気圧、 温度の16項目まで。ISO 7027に準拠した、測定現場でも容易に交換可能な濁度センサー。アンモニウム(アンモニア態窒素)、塩化物、硝酸塩(硝酸態窒素)のISE電極を選択可能。本体がなくてもデータを記憶するロギング電極を選択可能。電極、センサーの組合せで用途に合わせたカスタマイズが可能。すべてのセンサーは電極に取り付けられると自動認識されます。独自のT.I.S.(タグ識別装置)により現場での定期的な測定が容易になります。簡易標準液によりpH/EC/DOの校正が一度に行えます。液晶画面で測定結果のグラフ表示が可能。バックライト機能付き。GLP機能により直近の5項目の校正データを呼び出し可能。USBによるPC接続が可能。アルカリ電池および充電池を使用可能。防水は本体(IP67)および電極(IP68)。
セット内容本体、ハードキャリングケース、ACアダプター、電極メンテナンスキット、専用PCソフト、USBケーブル、電源ケーブル、シガレットライターケーブル、pH/ORPセンサー、DOセンサー、タグ5個、簡易標準液 測定範囲PH0.00~14.00pH、PH/MV±600.0mV、ORP±2000.0mV、アンモニア態窒素0.02~200ppm塩化物0.6~200ppm、、硝酸態窒素0.62~200ppm、濁度0~99.9 FNU;100~1000 FNU、DO%0.0~500.0%、DO mg/L0.00~50.00mg/L、EC0.000 ~ 200.000 mS/cm (実際の測定範囲は400mS/cmまで)、抵抗率0~999999Ω・cm 0~1000.0kΩ・cm 0~1.0000MΩ・cm、TDS0~400000mg/L(ppm)、塩分0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、気圧450~850mmHg; 17.72~33.46inHg; 600.0~1133.2mbar; 8.702~16.436psi;、0.5921~1.1184atm; 60.00~113.32kPa、温度-5~55℃、23.0~131.00°F、268.15~328.15k、 質量(g)本体750、電極750 電源1.5V単二アルカリ電池4個、または1.2V NiMH単2充電池4個 本体寸法(mm)221×115×55 精度pH±0.02 pH、pH/mV±0.5 mV、ORP±1.0 mV、アンモニア態窒素測定値の±5%、または±2ppm(どちらか大きい方)、濁度測定値の±2%、または±0.3FNU(どちらか大きい方)、DO % 0.0~300.0%測定値の±1.5%または±1.0%(どちらか大きい方)300.0~500.0%測定値の±3%、DO mg/L0.00~30.00mg/L測定値の±1.5%または±0.10mg/L(どちらか大きい方)30.00~50.00mg/L測定値の±3%、EC測定値の±1%または±1μS/cm(どちらか大きい方)、TDS測定値の±1%または±1mg/L、塩分測定値の±2%または0.01PSU(どちらか大きい方)、海水の比重±1σt、σ0、σ15、気圧校正した時の温度±15℃で±3mmHg、温度±0.15 ℃; ±0.27°F; ±0.15k、 温度補償自動(-5~55℃、23~131°F) 校正PH自動で1点、2点または3点校正、ORP自動で1点校正、EC、塩分自動で1点校正、DO自動で1点、または2点校正抵抗率、TDS、海水の比重導電率と塩分校正に基づく、気圧自動で1点校正温度自動で1点校正 使用環境0~50℃、100%RH 電極寸法(mm)270×46 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体IP67、電極IP68 PC接続USB(別売りソフトHI 929829が必要)
1台
989,800 税込1,088,780
31日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃計
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。データ保存は45000データまで。PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。GLP機能により前回の校正情報を確認。IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
適合【標準液】PH/MVpH4.01、6.86、7.01、9.18、10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲pH/Mv0.00~14.00pH、±600.0mV、ORP±2000.0mV、EC0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS0~400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率0~999999Ω・cm、0~1000.0KΩ・cm、0~1.0000MΩ・cm、塩分実用塩分単位0.00~70.00PSU、海水の比重0.0~50.0σt、σ0、σ15、DO0.0~500.0%、0.00~50.00ppm(mg/L)、気圧450~850mm Hg、17.72~33.46in Hg、600.0~1133.2mbar、8.702~16.436psi、0.5921~1.1184atm、60.00~113.32kPa、温度-5~55℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度PH/MV±0.02pH、±0.5mV、ORP±1mV、EC測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重±1σt、σ0、σ15、DO測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、気圧±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度±0.15℃ 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃)-5~55(自動) 校正PH/MV自動で3点まで、EC自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDSEC校正に基づく、抵抗率EC校正に基づく、塩分EC校正に基づく、DO自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧自動で1点のカスタム、温度自動で1点のカスタム 使用環境0~50 ℃、100%RH 防水仕様IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数45000データまで PC接続付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 ロギングインターバル1秒から3時間まで設定可能
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル型 pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃計
エコ商品
河川、湖沼の水質調査などに適しています。 ポータブル多項目測定器 HI 981951台でpH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/海水の密度/℃を測定できるポータブル計です。 1本の電極にpH/ORPセンサー、ECセンサーを接続でき同時に測定できる優れものです。 pHやECなどの測定値は一覧表示可能。 pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68) 野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m) キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
用途河川、湖沼の水質調査 質量(g)400 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67(本体)、IP68(電極)
1個ほか
249,800 税込274,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
エコ商品
pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
329,800 税込362,780
翌々日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル 導電率計(超純水用)
エコ商品
HI98197は超純水の測定が可能なポータブルEC/TDS/抵抗率/塩分/℃計です。 超純水の測定のためのフローセルが標準付属。 USP<645>(米国薬局方)の基準に基づいた測定機能を搭載。 一般用途にも対応(測定範囲は400mS/cmまで)。 PC接続用のソフトウェアとmicroUSBケーブルが標準付属。 測定安定時に自動で数値を固定できるホールド機能。 GLP機能により前回の校正情報を確認。、IP67の防水機能。人間工学に基づいたデザイン。 標準液などを収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 野外使用に便利なバックライト機能。 約100時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。
測定範囲EC:0.001μS/cm、0.01μS/cm、0.1μS/cm、0.001mS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm、EDS:10.00~99.99g/L、100.0~400.0g/L、0.01ppm、0.1ppm、0.001g/L、0.01 g/L、0.1 g/L、抵抗率:100~999KΩ・cm、1.00~9.99MΩ・cm、10.0~100.0MΩ・cm、0.1Ω・cm、1Ω・cm、0.01KΩ・cm、0.1KΩ・cm、1KΩ・cm、0.01MΩ・cm、0.1MΩ・cm、塩分:0.1%、0.01PSU、0.01ppt、温度:測定範囲:0.1℃、0.1°F 検出単位EC:測定値の±1% ±0.01μS/cmまたは1digitの大きい方、TDS:測定値の±1% ±0.05ppmまたは1digitの大きい方、抵抗率:測定値の±1% ±10Ωまたは1digitの大きい方、塩分:測定値の±1%、温度:±0.2℃、±0.4°F 精度EC:自動で5点校正まで可能、TDS:1.0~99.9Ω・cm、100~999Ω・cm、1.00~9.99KΩ・cm、10.0~99.9KΩ・cm、抵抗率:NaCL:0.0~400.0%、実用塩分単位:0.00~42.00PSU、海水の塩分:0.00~80.00ppt、塩分:%での1点校正(HI 7037標準液)、その他はEC校正による、温度:1点または2点校正 校正0.00μS/cm、84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、塩分:-20.0~120.0℃、-4.0~248.0°F、温度:0.010~10.000 適合【標準液】EC:80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、0.00~99.99mg/L(ppm)、100.0~999.9mg/L、1.000~9.999g/L(ppt) 計算定数設定(セル)0.010~10.000 温度補償(℃)温度補償なし、直線補正(-20~120)、非直線補正(0~36)※ISO/DIS 7888に準拠 温度(℃)参考:15、20、25 温度係数0.00~10.00%/℃の間で調節可能 仕様TDS換算係数:0.4~1の間で調節可能、EC電極:HI 763123(温度センサー内蔵 4極式EC電極 1mケーブル)、PC接続:付属のWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルを使用 データメモリ手動保存:400データまで、インターバル:5/10/30秒、1/2/5/10/15/30/60/120/180分(最大1000データ) データ記録件数プロフィール:10件まで 測定モード自動範囲設定、自動終点、測定範囲の固定 防水性IP67 使用環境0 ~ 50 ℃ (32~122°F)、100% RH 電源1.5V単三アルカリ電池4個 機能自動電源オフ:5/10/30/60分、および機能OFF より選択可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 セット内容EC電極(HI 763123)、超純水測定用ステンレス製フローセル、チューブ、 EC標準液2種(84μS/cm, 1413μS/cm各230ml)、プラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア、micro USBケーブル、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 連続使用時間(時間)約100(バックライト未使用時) 質量(g)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339,800 税込373,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)TDSテスター
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他 質量(g)75 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17 精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃ 電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択 温度補償(℃)自動(0~50) 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pHテスター Checker
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。 pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル! シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。 HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。 細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。 電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。 読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。 初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14 検出単位0.01pH 質量(g)50 電源CR2032ボタン電池×1 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21 精度(pH)±0.2 連続使用時間(時間)約1000 機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)日常防水型導電率計 DiST5
画面にはEC(TDS)と温度を同時に表示。 日常防水型。 電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製。 電極の交換は簡単。 校正は自動で1点。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 温度測定範囲(℃)0.0~60.0(検出単位:0.1℃) 精度(%)EC:±2%F.S.、TDS:±2%F.S. 温度補償自動(温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 温度精度±0.5℃(@25℃) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正EC:自動で1点(1413μS/cmにて)、TDS:EC校正による(TDS標準液:1382ppmも使用可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)