1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。 セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法ガルバニ電極法 温度補償自動 (-5~50℃) 校正手動(空気校正) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様日常防水 補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)