22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DPD粉末 遊離残留塩素試薬
用途遊離残留塩素測定用 タイプDPD試薬(粉末タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)残留塩素計
本体ケースはIP67の防水機能を持っています。また50データの自動ロギング機能があります。 HI97771Cは消毒液、電解水のチェックに適しています。
付属品測定用ガラスセル2本/ガラスセル用キャップ2個/バリデーター/セル面清浄用布1枚/キャリングケース/粉末試薬50回分 寸法(mm)142.5×102.5×50.5 質量(g)380 電源単3電池×3(付属)
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)プール向け残留塩素濃度計
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル 付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1 測定項目遊離塩素 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5 精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 分解能0.01ppm(mg/L) 機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 光源(発光波長)LED@525nm
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用)
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計。現場使用にも適した日常防水加工。測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル濁度/残留塩素計
エコ商品
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能 バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素) 独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能 濁度の2点、3点、4点校正が可能 USBまたはRS232によるPC接続が可能 GLP機能による校正状態の確認が可能 測定結果を200データまでメモリー可能 バックライトにより作業効率がアップ 未使用時に自動電源オフ 電源ON時にバッテリー残量表示 現在時刻を液晶画面に常に表示
用途この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器 最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。 セット内容測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲(濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 質量(g)512 電源単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)224×87×77 精度(濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて) 分解能濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) 光源発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF15分間の未使用後 校正(濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて 測定原理(濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法 データメモリ200データ 使用環境温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続RS232、またはUSB
1個
289,800 税込318,780
6日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度)
エコ商品
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目。濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類。バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)。低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能。濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能。USBによるPC接続が可能。GLP機能による校正状態の確認が可能。バックライトにより作業効率がアップ。測定結果を200データまでメモリー可能。未使用時に自動電源オフ
測定範囲【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 測定項目遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ) 測定原理【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
549,800 税込604,780
46日以内出荷

仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5% 測定方法残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数自動で50データまで
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)粉末全塩素用試薬
用途全塩素測定用 タイプDPD試薬(粉末タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (遊離塩素 ULR) 測定範囲:0~500ppb
エコ商品
0~500ppb(0.500ppm)の超低濃度用。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。公定法で定められた「DPD試薬を使った吸光光度法」に準拠。信頼性の高い測定が行えます。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません。校正機能を備えた上位機種HI 96761、HI 96762も併せてご覧ください。)
用途透析用水の管理、イオン交換水の残留塩素測定、浄水器のフィルター交換の判断として、海水の分析、試験水の残留塩素測定など 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED(525nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書他、ケース 測定範囲0~500ppb(0.500ppm) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 精度(@25℃):±20ppb ±測定値の4% 分解能1ppb 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ10分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水防水機能はありません
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)遊離塩素錠剤試薬
遊離塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤 測定回数500回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500回分)
14,980 税込16,478
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全塩素錠剤&液体試薬
エコ商品
全塩素の測定用
用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として 形状錠剤+液体 測定回数300回分 使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300回分)
11,980 税込13,178
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (遊離塩素ULR)
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。 測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 測定範囲0~500ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目遊離塩素(超低濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb±測定値の4% 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理DPD法 使用温湿度範囲0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事) 光源(nm)525(LED)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI 97104はポータブルのデジタル吸光光度計でアルカリ度/遊離塩素/全塩素/シアヌル酸/pHを測定します。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲アルカリ度:0~500 mg/L、遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、シアヌル酸:0~80 mg/L、pH:6.5~8.5 pH 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度アルカリ度:±5 mg/L ±測定値の5%、遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、pH:±0.1 pH 測定方法アルカリ度:比色法、残留塩素・全塩素:DPD法、シアヌル酸:比濁法、pH:フェノール・レッド法 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象CaCO3(炭酸カルシウム)換算/Cl2/CYA/pH 波長(nm)525/610 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 検出単位アルカリ度:1mg/L、遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、シアヌル酸:1mg/L、pH:0.1pH 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9633-87 データ記録件数自動で50データまで
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル残留塩素計
質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15% 測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法 分解能【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9634-59 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算) 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5% 測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法 分解能0.01mg/L、0.1pH フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-11 データ記録件数自動で50データまで
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine インライン型 pH/EC/TDS/℃ モニター
農業・水耕栽培向けのGroLineシリーズでHI 981421はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。インライン型で配管(塩ビ管など)に取り付けられるタイプで3mです。pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。ラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。自動で測定値を保存。15分ごとに過去30日間のデータを記録します。最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
仕様【EC/TDS換算率】0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、【GLP】pH/ECの過去5回の校正情報を表示 測定範囲pH:0.00~14.00pH、0.0~14.0pH、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7)、温度:0.0~60.0℃ 質量(g)265(配管との接続部は3/4インチNPT) 電源12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) ケーブル長(m)3 精度pH:±0.05pH、±0.1pH、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)、±0.2mS/cm(5.00~10.00mS/cm)、TDS:±2%F.S.温度:±0.5℃ 直径×長さL(Φmm×mm)32×190(電極) 温度補償自動(0.0~60.0℃) 保護等級IP68、【本体】IP65 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)※pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC:自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)※pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 検出単位pH:0.01pH、0.1pH、EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃ 材質(ボディ)PVC 電極HI 1285-9(pH/EC/TDS/℃) アズワン品番65-1920-45 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続 ※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)なのでご注意ください データ記録件数15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 アラーム設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル項目別 吸光光度計
エコ商品
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 測定範囲遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定項目遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃) 試薬HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分) 測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 検出単位遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 相対湿度(%RH)100以下
1個
74,980 税込82,478
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
エコ商品
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)