ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
ハンナ ポータブル残留塩素計(全塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすく、日常防水付きのDPDデジタル残留塩素計現場使用にも適した日常防水加工測定値を自動で50データまで保存。詳細ボタンで測定日時も分かります。主に塩素が残っているかの確認として測定される遊離塩素(水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など)、逆に塩素が限りなく少ないかの確認としても測定される全塩素(工場排水など)の両方に対応した1台です。測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、遊離塩素粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 142×102×50
ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついていますHI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 142×102×50
プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様 受光部:シリコンフォトセル 付属品 測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書 測定範囲 0.00~2.50ppm(mg/L) 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1 測定項目 遊離塩素 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61×37.5 精度 測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃ 分解能 0.01ppm(mg/L) 機能 自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理 DPD法 使用環境条件 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと) 光源(発光波長) LED@525nm
卓上型 残留塩素計/濁度計 (遊離・全塩素(LR)/濁度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 46日以内出荷
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、 この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価いただけるでしょう。 レシオ、非レシオおよび遊離塩素、全塩素の4つの測定項目濁度の測定単位はNTU、EBC、nephelosの3種類バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能濁度の2点、3点、4点、5点校正が可能USBによるPC接続が可能GLP機能による校正状態の確認が可能バックライトにより作業効率がアップ測定結果を200データまでメモリー可能未使用時に自動電源オフ
測定範囲 【濁度】 非レシオ: 0.00~9.99;10.0~40.0 NTU 0.0~99.9;100~268 nephelos 0.00~9.80 EBC0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、レシオ: 0.00~9.99;10.0~99.9;100~4000 NTU 0.0~99.9;100~26800 nephelos 0.00~9.99;10.0~99.9;100~980 EBC、【残留塩素】 0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 測定項目 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度(レシオ/非レシオ) 測定原理 【濁度】 90°散乱光方式、【残留塩素】 DPD吸光光度法 RoHS指令(10物質対応) 対応
ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算) 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5% 測定方法 残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法 分解能 0.01mg/L、0.1pH フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9635-11 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル多項目 吸光光度計 遊離・全塩素/シアヌル酸/pH HI 97725シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
HI 97725Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15% 測定方法 残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法 分解能 【遊離塩素】0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9634-59 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5% 測定方法 残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法 フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 検出単位 遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 16日以内出荷
質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 光源 LED(525 nm) 液晶パネル 128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃) 0~50 記憶データ数 自動で50データまで 電源タイプ 自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 相対湿度(%RH) 100以下
ポータブル項目別 吸光光度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16日以内出荷
HI 97725はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、シアヌル酸も測定できます。レジオネラ菌対策で用いられる殺菌剤の効果をチェックするのに最適な1台です。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 測定範囲 遊離塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、全塩素 0.00 ~ 5.00 mg/L 、pH 6.5 ~ 8.5 pH 、シアヌル酸 0 ~ 80 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定項目 遊離塩素(低濃度)/全塩素(低濃度)/pH/シアヌル酸 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、全塩素 ±0.03 mg/L ±測定値の3% 、pH ±0.1 pH 、シアヌル酸 ±1 mg/L ±測定値の15% (25℃) 試薬 HI 93701-01遊離塩素用粉末試薬(100回分) 4,000円 HI 93701-03 遊離塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93711-01 全塩素用粉末試薬(100回分)、HI 93711-03 全塩素用粉末試薬(300回分)、HI 93710-01 pH測定用試薬(100回分)、HI 93710-03 pH測定用試薬(300回分)、HI 93722-01 シアヌル酸測定用試薬(100回分)、HI 93722-03 シアヌル酸測定用試薬(300回分) 測定方法 残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、アヌル酸:比濁法 光源 LED(525 nm) 液晶パネル 128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃) 0~50 記憶データ数 自動で50データまで 検出単位 遊離塩素 0.01 mg/L 、全塩素 0.01 mg/L 、pH 0.1 pH 、シアヌル酸 1 mg/L 電源タイプ 自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 本体ケース:IP67 相対湿度(%RH) 100以下
Checker HC (遊離塩素ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷
チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
仕様 受光部:シリコンフォトセル セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 測定範囲 0~500ppb 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池×1個 測定項目 遊離塩素(超低濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 86×61×37.5 精度 (25℃)±20ppb±測定値の4% 機能 自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理 DPD法 使用温湿度範囲 0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事) 光源(nm) 525(LED)
ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) (3件のレビュー) 当日出荷
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途 次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容 本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g) 64 電源 単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 81.5×61.0×37.5 精度 ±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF 2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理 DPD法 使用環境温度(℃) 0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
ポータブル濁度/残留塩素計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 6日以内出荷
低濃度域においても精度の高い濁度測定が可能
バリデーターによる数値の検証と校正が可能(残留塩素)
独自のタグ識別装置により現場での多様な測定の記録が可能
濁度の2点、3点、4点校正が可能
USBまたはRS232によるPC接続が可能
GLP機能による校正状態の確認が可能
測定結果を200データまでメモリー可能
バックライトにより作業効率がアップ
未使用時に自動電源オフ
電源ON時にバッテリー残量表示
現在時刻を液晶画面に常に表示
用途 この1台だけで濁度と残留塩素を測定出来る高機能器
最先端の光学システムとEPA(米環境保護局)の規格に基づいたタングステン光源を採用しており、この1台で濁度と遊離塩素、全塩素を高精度で測定できます。とりわけ低濃度(0.05NTU以下)の濁度の測定においてその正確さを高く評価していただけるでしょう。 セット内容 測定用ガラスセル5組、バリデーター(濁度/残留塩素)各1セット、セル面清浄用布、シリコンオイル、タグ5個、試薬開封用はさみ、単三アルカリ電池4個、ACアダプター、残留塩素試薬100回分無償引換票、日本語取扱説明書、保証書、ハードキャリングケース 測定範囲 (濁度)0.00~9.99、10.0~99.9、100~1000NTU、(残留塩素)0.00~5.00mg/L (遊離塩素/全塩素とも) 質量(g) 512 電源 単三アルカリ電池4個、またはACアダプター 測定項目 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/濁度 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 224×87×77 精度 (濁度)±2%+0.02NTU、(残留塩素)±0.02mg/L (濃度1.00mg/Lにおいて) 分解能 濁度: 0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100NTU以上)、残留塩素: 0.01mg/L(3.50mg/Lまで)、0.10mg/L(3.50mg/L以上) 光源 発光源:タングステンランプタングステンランプ、受光部:濁度:シリコンフォトセル、残留塩素:フィルター装置付シリコンフォトセル (525nm) 電源自動OFF 15分間の未使用後 校正 (濁度) 2点、3点、または4点校正/専用バリデーターにて、(残留塩素) 1点校正/専用バリデーターにて 測定原理 (濁度)90°散乱光方式、(残留塩素)DPD吸光光度法 データメモリ 200データ 使用環境温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 PC接続 RS232、またはUSB
粉末全塩素用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 5日以内出荷
用途 全塩素測定用 タイプ DPD試薬(粉末タイプ) RoHS指令(10物質対応) 対応