4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガルバニ電極法を採用 養殖業に最適な1台 4000mまでの高度補正機能 51g/Lまでの塩化物補正機能 画面が大きく温度も同時表示 温度も同時表示 日常防水機能付き
用途取扱いの容易な養殖業に適したガルバニ電極法DO計 使い方の容易なガルバニ電極法を採用した、日常防水タイプの1台です。 養殖業での使用に適しており、ボディ、センサー部ともに頑丈なつくりになっています。 高度補正、塩化物補正機能も付属し、広範囲の測定が可能です。 画面が大きく温度も同時に表示します。 セット内容本体、DO電極(HI 76409/4)、メンブラン2個、電極電解液(HI 7042S)、校正用ミニドライバー、単四アルカリ電池3個、樹脂製保護ケース、取扱説明書他 測定範囲(溶存酸素)0.0~50.0ppm (mg/L)、(酸素飽和度)0~600%、(温度)-5.0~50.0℃ 質量(g)300 電源単四アルカリ電池3個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×72×36 精度(溶存酸素)測定値の±1%、(酸素飽和度)測定値の±1%、(温度)±0.2℃ 測定方法ガルバニ電極法 温度補償自動 (-5~50℃) 校正手動(空気校正) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位(溶存酸素)0.1ppm、(酸素飽和度)1.0%、(温度)0.1℃ 防水仕様日常防水 補正機能高度補正:0~4000m (検出単位:100m)、塩化物補正:0~51g/L (検出単位:1g/L)
1個
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式溶存酸素計
エコ商品
工場排水試験方法(JIS K 0102)にも対応の蛍光式を採用。従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、また対応できる用途も幅広いです。電源を入れてから測定までがラク!。メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!。50mg/Lまで測定できます!。4000データまでの保存機能。野外で投げ込んで使えるタフさ。1つのケースに全部入っていて安心!
用途養殖池での水質管理、酸素発生器で濃度を上げた水の評価、ファインバブル水マイクロバブル水の溶存酸素測定、農業での養液測定、畜産(養豚・牛)での飼育水の測定、排水、汚泥水、めっき液、不純物の多い水や油分を含む水の溶存酸素測定、酒類やみりんなど。水産養殖の具体的な用途として、バナメイエビ、サーモン、ウナギ、牡蠣、ホタテ、錦鯉など 仕様補正:気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃)、データ保存:自動で200データまで 付属品DO電極(ケーブル10m)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 測定範囲溶存酸素:0.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.0~500.0% 質量(g)450(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度溶存酸素(@25℃):溶存酸素→測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度→測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上) 測定方式蛍光式 温度測定範囲(℃)-5.0~50.0 温度精度@25℃:±0.3℃ 応答時間45秒 校正温度:1点校正(測定範囲内にて)、溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点 使用環境0~50 ℃、100% RH オートパワーオフ未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 検出単位温度:0.1℃、溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度→0.1% 電極DO電極:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで 防水本体→IP67、電極→IP68
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)蛍光式ポータブル溶存酸素計
エコ商品
蛍光式 ポータブル溶存酸素計 工場排水試験方法(JIS 0102)にも対応の蛍光式を採用した2018年最新型のDO計。 従来の隔膜式に比べ手間や時間を大きく節約でき、さらにハンナ独自の性能をプラスしました。 蛍光消光現象を利用し溶存酸素の濃度を算出しています。 電源を入れてから測定までがラク! メンテナンスがラク!なのにランニングコストが軽減!? 50mg/Lまで測定できます! 4000データまでの保存機能 野外で投げ込んで使えるタフさ 1つのケースに全部入っていて安心!
仕様自動電源オフ:未使用後5、10、30、60分および機能OFFより選択 セット内容本体、DO電極(HI 764113)、スマートキャップ、ステンレス製電極保護シールド、電極保護キャップ、ゼロ校正水(230mL、30mL各1本)、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V 単三アルカリ電池×4、PC接続用USBケーブル(タイプC)、グリセリン、シリンジ、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース 寸法(mm)185×93×35.2 測定範囲溶存酸素:00.00~50.00mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.0~500.0%/温度:-5.0~50.0 ℃ 質量(g)本体:450、電極:400(AISI316ステンレス製保護シールド付) 電源1.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時) 精度['@25℃]溶存酸素:測定値の±1.5% ±0.01mg/L(20mg/L未満)、測定値の±5%(20mg/L以上)、酸素飽和度:測定値の±1.5% ±0.1%(200%未満)、測定値の±5%(200%以上)/温度:±0.3 ℃ 測定方法蛍光式 校正溶存酸素:自動で1点または2点(100%(8.26mg/L)、0%(0mg/L))、もしくは手動で1点/温度:1点校正(測定範囲内にて) 使用環境温度(℃)0~50 検出単位溶存酸素:0.01mg/L(ppm)、酸素飽和度:0.1%/温度:0.1 ℃ 電極DO:HI 764113(温度センサー内蔵 4mケーブル)※10m、20mケーブルは別売り 防水仕様本体:IP67、電極:IP68 使用環境湿度(%)100RH RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能気圧、塩分(0~70PSU)、温度(-5.0~50.0 ℃) PC接続USB-C(タイプC)※PC接続するためのケーブルは標準付属 ロギング手動で4000データまで
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)卓上型 吸光光度計(多目的用途)
エコ商品
先進の光学システムを採用し高い精度と安定性を実現。新機能の吸光度モードを搭載。 お客様自身の溶液を用いて任意の濃度と吸光度の検量線を設けサンプル測定が可能。 バリデーター(標準液)での各波長の吸光度の検証が可能。本体の精度や信頼性の高さを確認でき安心です。 1000データの保存機能とUSBメモリーやPCへの転送も可能。(PCではCSV形式)
付属品測定用ガラスセル4個、ガラスセル用キャップ4個、セル面清浄用布、試薬開封用はさみ、溶存酸素測定用60mL試薬ビン、USBケーブル、ACアダプター、日本語取扱説明書 質量(kg)1 測定範囲(吸光度)0.000~4.000Abs、(pH)‐2.00~16.00、(温度)‐20.0~120.0℃ 電源充電式(約500回の吸光光度測定が可能)ただし電源ケーブルを接続すれば継続使用可能 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)177×206×97 精度吸光度:±0.003Abs(1.000Absにおいて)、pH:±0.01pH(±0.2mV/25℃)、温度:±0.5℃(25℃) 分解能(pH)0.01pH(±0.1mV) 波長(nm)(吸光度)420、466、525、575、610 動作温度、湿度範囲0~50℃、95%(結露のないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続
1個ほか
259,800 税込285,780
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)