15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)【レンタル】ポータブル全硬度測定器
水中の全硬度(CaCO3)を0~750mg/Lの範囲で測定
仕様【受光部】シリコンフォトセル@466nm セット内容本体、サンプル採取用ガラスセル(ガラスセル用キャップ付)×2、シリンジ(1mL)×2、ドロッパー、指示薬(HI93735IND-0)、HI93735A液(LR)、HI93735A液(MR)、HI93735A液(HR)、HI93735B液、HI93735C×20、収納ケース、取扱説明書(HI96735)、電池 9V×1個 質量(g)360 使用温度範囲(℃)0~50 電源9Vアルカリ電池×1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×104×69 精度【LR(低濃度)】±5mg/L ±測定値の4%、【MR(中濃度)】±7mg/L ±測定値の3%、【HR(高濃度)】±10mg/L ±測定値の2% 測定方式【LR(低濃度)】0~250mg/L、【MR(中濃度)】200~500mg/L、【HR(高濃度)】400~750mg/L 光源LED オートパワーオフ10分間の未使用後 検出単位1mg/L(0~100mg/L) ; 5mg/L(100~750mg/L) 防水性日常防水 サービス分類レンタル
1台
5,398 税込5,938
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度試薬
危険物の類別非危険物 使用推奨期限未開封2年前後 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100回分)
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)低濃度 全硬度チェッカー
手軽に測定!手のひらサイズの全硬度チェッカー。0~350ppm(mg/L)の全硬度を測定。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られ安心。内蔵タイマーによる測定までのカウントダウン機能。コンパクトサイズながら見やすい液晶画面。操作ボタンは1つで初めての方でも安心。標準液での数値の検証が可能。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲0~350ppm(mg:L)(CaCO3換算) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度±6ppm、±測定値の6% 分解能1ppm(mg:L) 光源LED 波長(nm)470 測定原理EPA 130.1(試薬がカルシウム、マグネシウムと反応することで赤紫色になる) 使用環境温度(℃)0~50 オートパワーオフ10分間の未使用後 アズワン品番65-2080-04 防水性防水機能はありません
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
RoHS
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HI 735用全硬度LR試薬
全硬度計 HI 735に使用する試薬です。 測定に使用する4種類の試薬がすべてセットになっており、25回分入りです。
試薬HI 735用 測定回数25回
1セット
5,398 税込5,938
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)吸光光度計(イオン計) チェッカーHC
RoHS
チェッカーHCシリーズは簡略式の試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル吸光光度計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)カルシウム硬度用バリデーター
カルシウム硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-47
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マグネシウム硬度用バリデーター
マグネシウム硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-44
1箱
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル多項目 吸光光度計 全硬度 ULR HIシリーズ
仕様【受光部】シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数自動で50データまで
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算) 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5% 測定方法残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法 分解能0.01mg/L、0.1pH フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 波長(nm)525 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-11 データ記録件数自動で50データまで
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)全硬度LR,MR,HR用バリデーター
全硬度用バリデーター(標準液)。液体の入った2種類のガラスセルを使用し測定値の検証と校正が可能。期限内であれば何度でも使用可能。高い精度や信頼性を求める方にはぴったりです!(機種や測定項目によって液の色は異なります)
アズワン品番64-9634-88
1箱
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (カルシウム硬度)
RoHS
HI 97720は、カルシウム硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (マグネシウム硬度)
RoHS
HI 97719は、マグネシウム硬度(0.00 ~ 2.00 mg/L)を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます。(別売りです) 本体のみの商品と、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
仕様帯域通過フィルター:帯域幅:8 nm 波長精度:±1.0 nm /受光部:シリコンフォトセル 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 測定範囲(mg/L)0.00 ~ 2.00 測定項目CaCO3換算 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度±0.11 mg/L ±測定値の5%(25℃) 試薬HI 719-25 (25回分)、HI 93719-01 (100回分)、HI 93719-03 (300回分) 測定方法EDTA比色法 光源LED(525 nm) 液晶パネル128×64ピクセル バックライト付 使用環境温度(℃)0~50 記憶データ数自動で50データまで 電源タイプ自動電源オフ:15分間の未使用後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性本体ケース:IP67 分解能(mg/L)0.01 相対湿度(%RH)100以下
1個ほか
63,980 税込70,378
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)