厨房用品 (1) 科学研究・開発用品 (1) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
デジタル屈折計 (ビール濃度計/麦汁) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
HI 96841は糖度から°Plato(プラトー)に換算し表示します。(°Platoは麦汁の濃度)使い方はとっても簡単で手軽に素早く測定できます。°Plato(プラトー)スケールは麦汁中の糖と溶解固形物の濃度を定量化する方法で、ビールの潜在的アルコール度の指標として使用されます。HI 96841は国際砂糖分析統一委員会(ICUMSA)および米国醸造化学者学会(ASBC)が管理する表に基づいて屈折率の読み取り値を°P(プラトー)に変換します。
仕様 測定必要量:約2滴 付属品 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書 測定範囲 0.0~30.0 °P(0.1 °P) 質量(g) 420 電源 9Vアルカリ電池 1個(約5000回の測定が可能) 精度 25℃/°Plato(プラトー):±0.2 °P 精度(℃) 25℃/温度:±0.3 光源 発光源:Yellow LED 温度補償(℃) 自動(10~40) 測定時間(秒) 約1.5 オートパワーオフ 約3分間の未使用後 測定温度範囲(℃) 0.0~80.0(0.1) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水 IP65
GroLine 壁掛け式pH/EC/TDS/℃モニター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 7日以内出荷
GroLine(グロライン)シリーズは農業・水耕栽培の生産者(Grower)のために誕生しました。
その中でHI 981420はpH/EC/TDS/℃を常時測定しモニターできる製品です。
従来の壁掛け式は養液の「監視」が主な役割でしたが、本器は今までにない機能を備え作物の「管理」に役立ちます!
pH、EC(またはTDS)、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。
またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅しお知らせします。
HI 981420は自動で測定値を保存。
15分ごとに過去30日間のデータを記録します。
最大値、最小値、平均値をいつでも見ることができグラフ表示も可能。
これにより養液値の動き(傾向)を把握し、その原因や対策を考えることもできます。
HI 981420は専用のpH/EC簡易標準液を使うことでpHとECを同時に校正できます。
通常、pHとECの校正はそれぞれ標準液が必要ですが、それを1つの標準液で行えるとっても便利な機能です。
(pH/EC簡易標準液:pHは6.86pH、ECは5.00mS/cm)
本体に保存されたデータは、本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPCへ転送できます。
PCではCSV形式で表示され管理も便利です。
本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。
用途 農業・水耕栽培 測定範囲 pH:0.00~14.00・0.0~14.0、EC:0.00~10.00mS/cm、TDS:0~5000ppm(TDS換算率0.5)、0~7000ppm(TDS換算率0.7) 検出単位 0.01pH、0.1pH、0.01mS/cm、10ppm、0.1℃、0.1°F 仕様 GLP:pH、ECの過去5回の校正情報を表示、EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)、GLP:pH/ECの過去5回の校正情報を表示 寸法(mm) (本体)125×85×38、(電極)25×187 質量(g) (本体)333、(電極)191 電源 12VDCアダプター(通常の国内のコンセントで使用可) 温度(℃) 0.0~60.0、32.0~140F 精度 pH:±0.05・±0.1、EC:±0.1mS/cm(0.00~5.00mS/cm)・±0.2mS/cm (5.00~10.00mS/cm)、TOS:±2%F.S. 温度:±0.5℃、±1.0°F 温度補償 自動(0.0~60.0℃) 校正 pH/自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)・pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86、EC/自動で1点校正(1.41mS/cmまたは5.00mS/cm)・pH/EC簡易標準液を使用した場合は5.00mS/cm、TDS:EC校正による 相対湿度 95%以下 データ容量 15分ごとに過去30日間のデータを自動保存 使用環境温度(℃) 0~50 温度係数 1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) 電極 HI 1285-8(pH/EC/TDS/℃)、ボディ材質:ポリプロピレン、ケーブル長:2m、防水:IP68(2mまで浸漬可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65 データ転送 本体からUSBメモリーまたはUSBケーブルを使用しPC接続※本器のUSBポートはUSB-C(Type-C)です。ご注意ください。 アラーム 設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の測定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能)