「遊離残留塩素測定試薬 dp」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル
付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書
測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1
測定項目遊離塩素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃
分解能0.01ppm(mg/L)
機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
光源(発光波長)LED@525nm
関連キーワード