4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター
エコ商品
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9 測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 温度補償【pH】手動もしくは自動 速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)酸度/pH測定器
リアルタイムでデータのグラフ表示が可能です。400データまでのメモリー機能の他、USBでパソコンへのデータ転送も可能です。
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH標準液
エコ商品
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。 本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。 ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。 また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。 さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 電源12VDCアダプター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)