15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)
エコ商品
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(比較電極)
エコ商品
電気回路を備え、ISE電極ハーフセルに安定した基準電圧を供給
ケーブル長(m)1 温度測定範囲(℃)0~40 材質(ボディ)PEI 電極棒径(Φmm)12 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(フッ化物)
エコ商品
フッ化物(F-)用ISE電極
用途飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物 測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.02~Sat. ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)5~8 測定物質フッ化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(シアン化物)
エコ商品
シアン(CN-)用ISE電極
用途メッキ槽、廃水および植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物イオン 測定範囲M:10-2~1×10-6、mg/L:0.02~260 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)11以上 測定物質シアン化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(塩化物)
エコ商品
塩化物(CL-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用 測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2~11 測定物質塩化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カドミウム)
エコ商品
カドミウム(Cd2+)用ISE電極
用途キレート滴定用 測定範囲M:0.1~1×10-7、mg/L:0.01~11200 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2~12 測定物質カドミウム 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カリウム)
エコ商品
カリウム+(K+)用ISE電極
用途ワイン、水、土壌、生物製剤に含まれるカリウムイオン 測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.039~39100 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)1.5~12.0 測定物質カリウム 温度測定範囲(℃)0~40 材質(ボディ)PVC 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、ポリマー膜 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(臭化物)
エコ商品
臭化物(Br-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用 測定範囲M:1~1×10-69、mg/L:0.08~79910 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2~12.5 測定物質臭化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、固体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(硝酸塩)
エコ商品
硝酸塩(NO3-)用ISE電極
用途天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩 測定範囲M:0.1~1×10-5、mg/L:0.62~6200 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)3.0~8 測定物質硝酸塩 温度測定範囲(℃)0~40 材質(ボディ)PVC 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、ポリマー膜 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(ヨウ化物)
エコ商品
ヨウ化物(I-)用ISE電極
用途乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用 測定範囲M:1~1×10-7、mg/L:0.01~127000 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2~13 測定物質ヨウ化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(鉛/硫酸塩)
エコ商品
鉛/硫酸塩(Pb+2)用ISE電極
用途メッキ槽に含まれる鉛イオン、および滴定用 測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.21~20700 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)4~7 測定物質鉛/硫酸塩 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(第二銅)
エコ商品
第二銅(Cu2+)用ISE電極
用途キレート滴定用 測定範囲M:0.1~1×10-6、mg/L:0.06~6355 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)3~7 測定物質第二銅 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カルシウム)
エコ商品
カルシウム(Ca2+)用ISE電極
用途飲料水、水、海水に含まれる遊離のカルシウム 測定範囲M:1~3×10-6、mg/L:0.12~40080 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)4~10 測定物質カルシウム 温度測定範囲(℃)0~40 材質(ボディ)PVC 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、ポリマー膜 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189,800 税込208,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
エコ商品
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン 測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14 測定物質銀/硫化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpH計
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース 寸法(mm)63×30×154 質量(g)196 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70 精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上) 機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 防塵防水性能IP67
1個(1個)
104,980 税込115,478
5日以内出荷