カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • 京セラ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • 味の素(1)
  • 国分グループ本社(1)
  • グリーンフィールドプロジェクト(1)
  • ジャパンソルト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「食卓塩」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ISEハーフセル電極(ヨウ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(ヨウ化物)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
159,800税込175,780
1個
16日以内出荷
ヨウ化物(I-)用ISE電極
用途乳化した食品(ヨウ素添加食卓塩)、植物に含まれる遊離のヨウ化物イオン、および滴定用測定範囲M:1~1×10-7、mg/L:0.01~127000ケーブル長(m)1測定範囲(pH)2~13測定物質ヨウ化物温度測定範囲(℃)0~80材質(ボディ)エポキシ樹脂電極棒径(Φmm)12電極ハーフセル、個体電極長H(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
食卓特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 食卓
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら