本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
水耕栽培向けpHコントローラー(肥料管理くん)/HI 981412用pH電極です。
測定範囲0~12 pH、-5~70℃
ケーブル長(m)電極:2
接続クイックDINコネクター
温度補償自動
スレッドインライン据付部:1/2インチ NPT、上部:3/4インチ NPT
液絡部クロス製
材質(ボディ)PVDF
電極比較:ダブルジャンクション
最大圧力(MPa)@25℃:0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵PVDFボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵ステンレスボディ
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵チタンボディ
ケーブル長(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
温度センサー内蔵、簡易型DINコネクター、
適合機種HI 98190
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
16日以内出荷
温度センサー内蔵ガラスボディ、簡易型DINコネクター
適合機種HI 98190
ケーブル長(m)1
測定内容pH/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
適合HI991002N、HI991003N(pH/ORP電極)
測定範囲(℃)0~80
ケーブル長(m)1
測定範囲(pH)0~13
先端部球状
材質(ボディ)ステンレス
電極(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
仕様測定範囲 = 0 → +50 ℃, 0 → 12 pH電極タイプ = pH素材 = Viscoleneプローブタイプ = PVDF機能 = pH, 温度インターフェースタイプ = BNCpH electrode for food product measurements. pH combination electrode Designed for measuring the pH of meat, cheese, milk, preserves, dough, juices, silage, herbs, corn and so on.
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(ISE)1.00E-7~9.99E10(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(ISE)測定値の±0.5%(一価イオン)測定値の±1%(二価イオン)(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
温度センサーHI7662
校正(pH)5点まで校正、(ISE)スタンダード7種より5点校正まで可能、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ300データまで記録(pH/ORP/ISE各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(ISE)0.01;0.1;1;10(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI72911B(チタンボディpH複合電極、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80
奥行(mm)36
高さ(mm)145
質量(g)230
測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00
検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV
精度(pH)【pH】±0.01
校正【pH】手動で2点校正
温度補償(℃)【pH】0~70(自動)
測定範囲(mV)【ORP】±1999
精度(mV)【ORP】±1
測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による
精度(℃)±0.4
電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)
使用環境温度(℃)0~50
仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
使用環境温度(℃)0~50
防水仕様日常防水
関連キーワード