科学研究・開発用品 (19) ブランド: HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)すべて解除
ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様 精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース 測定範囲(pH) 0~14 分解能 0.01 アズワン品番 1-5329-21-56 校正証明書 一般校正(英語)
ポータブル多項目 吸光度計 遊離・全塩素 LR /全硬度 ULR /鉄 LR /pH HI 97745シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷
HI 97745Cはポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離/全塩素に加えpH、鉄(低濃度)、全硬度(超低濃度)も測定できます。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、全塩素(低濃度):0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、鉄(低濃度):0.00~1.60 mg/L、全硬度(超低濃度):全硬度 0.00~4.70 mg/L (CaCO3換算) 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素(低濃度):±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、鉄(低濃度):±0.01 mg/L ±測定値の8%、全硬度(超低濃度):±0.11 mg/L ±測定値の5% 測定方法 残留塩素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、鉄(LR):TPTZ法、全硬度(ULR):比色法 分解能 0.01mg/L、0.1pH フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素 (低濃度)/全塩素 (低濃度)/pH/鉄(低濃度)/全硬度(超低濃度) 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番 64-9635-11 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル残留塩素計 遊離塩素 LR /全塩素 LR /pH/シアヌル酸/鉄 LR /臭素/ヨウ素 HI 97101シリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 3日以内出荷
仕様 【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲 遊離塩素:0.00~5.00 mg/L、全塩素:0.00~5.00 mg/L、pH:6.5~8.5 pH、シアヌル酸:0~80 mg/L、鉄:0.00~1.60 mg/L、臭素:0.00~10.00 mg/L、ヨウ素:0.0~12.5 mg/L 質量(g) 380 電源 1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 142.5×102.5×50.5 精度 遊離塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、全塩素:±0.03 mg/L ±測定値の3%、pH:±0.1 pH、シアヌル酸:±1 mg/L ±測定値の15%、鉄:±0.01 mg/L ±測定値の8%、臭素:±0.08 mg/L ±測定値の3%、ヨウ素:±0.1 mg/L ±測定値の5% 測定方法 残留塩素・臭素・ヨウ素:DPD法、pH:フェノール・レッド法、シアヌル酸:比濁法、鉄(LR):TPTZ法 フィルター 【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級 本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源 LED 測定対象 遊離塩素(LR)/全塩素(LR)/pH/シアヌル酸/鉄(LR)/臭素/ヨウ素 波長(nm) 525 使用温湿度範囲 0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ 15分間の未使用後 検出単位 遊離塩素:0.01mg/L、全塩素:0.01mg/L、pH:0.1pH、シアヌル酸:1mg/L、鉄:0.01mg/L、臭素:0.01mg/L、ヨウ素:0.1mg/L 液晶モニター 128×64ピクセル バックライト付 データ記録件数 自動で50データまで
ポータブル吸光光度計 (全硬度) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 16日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
ORPテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
画面にはpH(またはORP)と温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
pH校正は自動で1点または2点(HI 98121Nのみ)。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
質量(g) 100 電源 LR-44型ボタン電池×4個(約250時間の継続使用が可能) 精度 OPR:±2mV 温度測定範囲(℃) 推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度精度 ±0.5℃(@25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応
総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 5日以内出荷
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス
横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計
測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属
高精度のピストン式ドージングシステム
ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。
測定データのグラフ表示も可能
本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能
pH(pH-mV)測定も可能
スターラーの回転速度を自動調整
セット内容 本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg) 1.9 測定範囲 【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源 12VDCアダプター 精度 【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×150×200 測定方法 酸塩基滴定 速度 撹拌スピード:600rpm 校正 【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より) 測定原理 8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境 0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量 低濃度、高濃度ともに50ml 電極 pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応) 対応 データ転送 USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1 ) 10mL /分 データ保持 400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
食肉pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 8日以内出荷 から 16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 食肉の処理工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.01pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 43 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 148×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
寿司pHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 寿司米(酢飯)のpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 52 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 160×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ミルクpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 牛乳の製造工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 50 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 159×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ワインpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 4日以内出荷 から 8日以内出荷
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他 質量(g) 46 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 157×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
チーズpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷 から 8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 チーズの製造工程でのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 40 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 129×50×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ビールpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 翌々日出荷
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途 ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定 測定範囲(pH) 0.0~14.0 検出単位 0.1pH 付属品 CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他 質量(g) 38 電源 CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 165×51×21 精度(pH) ±0.2(25℃) 校正 自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用環境温度(℃) 0~50(相対温度95%以下) オートパワーオフ 未使用後8分、60分もしくはなし 電極 チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応) 対応
ISEハーフセル電極(銀/硫化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16日以内出荷
銀/硫化物(Ag+ /S2- )用ISE電極
用途 硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン 測定範囲 Ag+ :1.0~1×10- 6、0.11~107900、S2- :1.0~1×10- 7、0.003~32100 ケーブル長(m) 1 測定範囲(pH) Ag+ :2~8、S2+ :12~14 測定物質 銀/硫化物 温度測定範囲(℃) 0~80 材質(ボディ) エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm) 12 電極 ハーフセル、個体 電極長H(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
ISEハーフセル電極(硝酸塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16日以内出荷
硝酸塩(NO3- )用ISE電極
用途 天然水(淡水、海水)、乳化食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩 測定範囲 M:0.1~1×10- 5、mg/L:0.62~6200 ケーブル長(m) 1 測定範囲(pH) 3.0~8 測定物質 硝酸塩 温度測定範囲(℃) 0~40 材質(ボディ) PVC 電極棒径(Φmm) 12 電極 ハーフセル、ポリマー膜 電極長H(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
ISEハーフセル電極(フッ化物) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 16日以内出荷
フッ化物(F- )用ISE電極
用途 飲料水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、メッキ、ピクリング酸に含まれる遊離のフッ化物 測定範囲 M:1~1×10- 6、mg/L:0.02~Sat. ケーブル長(m) 1 測定範囲(pH) 5~8 測定物質 フッ化物 温度測定範囲(℃) 0~80 材質(ボディ) エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm) 12 電極 ハーフセル、個体 電極長H(mm) 120 RoHS指令(10物質対応) 対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 23日以内出荷
用途 水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン 測定範囲 Ag+ /1.0~1×10-6 (M)、 S2- /1.0~1×10-7 (M) 材質(本体) PEI 測定範囲(mg/L) Ag+ :0.11~107900, S2- :0.003~32100 ケーブル長(m) 1 pH測定有効範囲 Ag+ :2~8pH, S2- :12~14pH 測定物質 Ag+ , S2- 温度測定範囲(℃) 0~80 電極形式 固体 電極寸法(mm) 長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応) 対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 23日以内出荷
用途 天然水(淡水、海水)、乳化した食品、植物に含まれる遊離の硝酸塩 測定範囲 0.1~1×10-5 (M) 材質(本体) PEI/PVC 測定範囲(mg/L) 0.62~6200 ケーブル長(m) 1 pH測定有効範囲 3.0~8pH 測定物質 NO3 - 温度測定範囲(℃) 0~40 電極形式 ポリマー膜 電極寸法(mm) 長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応) 対応
イオン電極(複合電極) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 23日以内出荷
用途 飲用水、清涼飲料、ワイン、乳化した食品、植物、メッキ、酸洗いに含まれる遊離のフッ化物 測定範囲 1~1×10-6 (M) 材質(本体) PEI/エポキシ樹脂 測定範囲(mg/L) 0.02~Sat. ケーブル長(m) 1 pH測定有効範囲 5~8pH 測定物質 F- 温度測定範囲(℃) 0~80 電極形式 固体 電極寸法(mm) 長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応) 対応
pH標準液(テクニカルタイプ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 当日出荷 から 12日以内出荷
仕様 証明書付、ボトル入り 精度 ±0.01ph(25℃) RoHS指令(10物質対応) 対応