pH計 checkerシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)6日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できるボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分寸法(mm)174×50×21質量(g)50精度±pH0.2機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
農業用 pH・温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
農業・水耕栽培用 多機能テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷
EC(またはTDS)と温度を同時に表示できます。EC電極は本体一体型です。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択寸法(mm)160×40×17測定範囲EC:0.00~6.00mS/cm(精度:±2%F.S.)、TDS:0~3999ppm(TDS換算率0.7)(精度:±2%F.S.)質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約250時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0(精度:±0.5測定対象EC TDS 温度温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による
切削油向け濃度計セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
水溶性切削油向けのお得なセット品!工業分野において、屈折計は水溶性切削油(クーラント)、プレス加工油、工業用薬剤などの濃度管理として利用されています。水溶性切削油は濃度管理が重要です。使用していると時間経過により濃度が変化するため、適切な濃度を維持する必要があります。屈折計はその濃度計として役立ちます。水溶性切削油におけるpHは、劣化や腐敗に影響し悪臭の原因にもなり得ます。さらには完成品の品質への影響、皮膚の炎症を引き起こす可能性もあります。今回、品質管理に関わる方へ屈折計とpH計のセット品をご用意!(品番:HI 96801SET)期間限定のお得なセットですので、この機会にご利用ください。
セット内容[ HI 96801] 本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書他 [HI 9810422]本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH4.01&7.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他
ポータブルpHメーター 英語版校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース測定範囲(pH)0~14分解能0.01アズワン品番1-5329-21-56校正証明書一般校正(英語)
pHメーター 英語版校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
仕様測定範囲(℃):0.0~50.0●分解能:温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH、温度/±0.5℃●校正:自動2点校正●温度補償:自動●使用温度範囲:0~50℃●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:40×160×17mm●重量:75g●★※温度の校正作業は含みません測定範囲(pH)0~14分解能0.1アズワン品番1-5328-11-56校正証明書一般校正(英語)
Checktemp 温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
IP65の防水機能センサーは衛生的なAISI 316ステンレス製なのでHACCP管理にも対応センサー先端部は鋭利な構造で液体だけでなく食品にも突き刺すことが可能ハンナ独自のCAL Check機能により電源ON時に自動的に内部回路をチェックセンサー用保護キャップが付属し持ち運びにも最適自動電源オフ機能までの時間を8分後、60分後、OFFから選択可能CR2032電池1個で約2000時間の連続使用が可能
付属品本体、先端部保護キャップ、CR2032ボタン電池1個、日本語取扱説明書他測定範囲-50.0~150.0℃質量(g)50電源CR2032ボタン電池X1(約2000時間の連続使用が可能)精度±0.2℃(-30.0~120.0℃)、±0.3℃(それ以外)温度センサーAISI 316ステンレス製(固定)(長さ106mm×直径3.6mm)使用環境-30~50℃オートパワーオフ8分後、60分後、OFFから選択可能検出単位0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水IP65
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター【標準液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
ECの単位はμS/cm(マイクロジーメンス パーセンチメートル)、mS/cm(ミリジーメンス パーセンチメートル)のほか、農業分野で用いられるdS/m(デシジーメンス パーメートル)の表示も可能。(dS/m = mS/cm)
大きく見やすい画面にはECと温度を同時に表示
読み取り値を固定できるホールド機能
測定値の安定表示により読み取りのタイミングをお知らせ
自動温度補償付き
電池残量の表示
セット内容測定器本体、EC/TDS標準液 1413μs/cm 500mL(HI 7031L)、本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度EC:±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動電源自動OFF8分後/60分後/OFFから選択測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位EC:1μS/cm、0.01mS/cm、温度:0.1℃電極EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)測定精度(℃)±1
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.10精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.01pH、0.1℃
pH/℃テスター(pHep)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個質量(g)65電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(℃)0.0~50.0寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型検出単位0.1pH、0.1℃
pHテスター Checker【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.1pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
pHテスター(チェッカープラス)【標準液・保存液・洗浄液付属セット】HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21測定範囲(pH)0.00~14.00精度(pH)±0.2電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません検出単位0.01pH電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
皮膚・頭皮用pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
皮膚や頭皮の測定に適したフラット状のpH電極を採用し垂直に押し当てて測定。液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。化粧品メーカーや病院、クリニックなどで肌や頭皮のpH測定、犬や猫の尿のpH測定(動物病院で犬や猫の尿疾患の検査)、不織布製品のpH測定(紙オムツなど)初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。ボタン1つの簡単操作見やすく、大きく画面表示読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。校正を行った標準液を画面表示
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)124×50×21質量(g)46アズワン品番63-5734-26
HALO2 ワイヤレスpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から16日以内出荷
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150幅(mm)51厚さ(mm)21電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃温度補償自動(ATC)または手動(MTC)使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし防水保護等級IP65BluetoothBluetooth(R)4.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハンナ 調理用温度計 チェックテンプ4HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)7日以内出荷
先端部は鋭利な形状のため、肉や魚、半冷凍食品に突き刺し測定可能。センサーはステンレス製で160°回転収納式。扱いやすく様々な角度の測定にも対応。本体はIP67の防水機能付き。(水がかかっても問題ないですが、浸漬して使用する製品ではありません)工場での製造時に5点での校正を行い高精度。また電源が入るたびに校正状態が自動的に検証され安心です。測定範囲:-50.0~199.9℃、200~300℃検出単位:0.1℃(-50.0~199.9℃)、1℃(200~300℃)精度:±0.4℃(-50.0~-30.0℃)、±0.2℃(-30.0~170.0℃)、±0.4℃(170.0~199.9℃)、±0.1℃(200.0~300.0℃)±1digit自動電源オフ: 1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択電源:コイン型リチウム電池CR2032×2個(約4000時間の使用が可能)
質量(g)85測定範囲(℃)-50.0~199.9、200~300寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24アズワン品番64-5225-12TKG品番9-0618-1301
ポータブルpHメーター 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース寸法(mm)本体/50×174×21、電極/Φ8×104使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)本体質量(g)50精度±0.2pH測定範囲(pH)0.00~14.00校正自動2点校正アズワン品番1-5329-21-20分解能(pH)0.01校正証明書一般校正
調理用デジタル温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷から5日以内出荷
調理のプロ、業務用、家庭用と様々なシーンで活躍する調理用温度テスターです。センサーは160°回転収納式のため扱いやすく、様々な角度の測定にも対応。肉や魚など食材ごとに6色ご用意しており、使い分けることで食中毒予防などの衛生管理に対応できるだけでなく、HACCPにおける製造過程での温度管理に役立ちます。
工場での製造時に5点での校正を行っており、精度の高い温度測定を可能にします。
セット内容本体、CR2032型電池 2個、日本語取扱説明書他質量(g)85電源コイン型リチウム電池CR2032 2個(約4000時間の使用が可能)測定範囲(℃)-50.0~199.9℃、200~300℃寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×45×24精度(℃)±0.4(-50.0~-30.0)、±0.2(-30.0~170.0)、±0.4(170.0~199.9)、±1(200~300)±1digit電源自動OFF1分、2分、8分、60分、または機能OFFから選択温度センサーステンレス製突刺し型使用環境温度(℃)-20~50.0長さL×直径(mm×Φmm)温度センサー:103×3検出単位0.1℃(-50.0~199.9)、1℃(200~300)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67 (水に浮揚)(浸漬して使用する製品ではありません)
チョコレートpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)5日以内出荷から8日以内出荷
チョコレートや半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、電極内部液(ゲル状/13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHサイズ(mm)148×51×21RoHS指令(10物質対応)対応
パン生地pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から8日以内出荷
パン生地や半固形食品の測定に適した円錐状のpH電極を採用。
液絡部の詰まりによる劣化を最小限に抑える構造です。
食品向けでも使用されるPVDF製のボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
(電極先端部はガラス製)
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。
校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
(電池残量が少なくなると画面でお知らせ)
校正を行った標準液を画面表示
セット内容本体(pH電極一体型)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)45電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21測定範囲(pH)0.00~12.00精度(pH)0.05温度補償0~50℃(温度表示機能はありません)pH電極:PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)相対湿度95%以下使用環境温度(℃)外部:0~50(防水機能はありません)検出単位0.01pHRoHS指令(10物質対応)対応
海水用塩分テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査などセット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G質量(g)68電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能)精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)±0.5温度補償自動(5.0~50.0℃)電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024)相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0アズワン品番64-7734-99RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
pHメーター 校正証明書付HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)9日以内出荷
寸法(mm)40×160×17測定範囲0.0~14.0ph/0.0~50.0℃質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)分解能0.1pH精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償自動分解能(℃)0.1校正自動2点校正アズワン品番1-5328-11-20校正証明書一般校正
ECテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
画面にはECと温度を同時に表示
日常防水型
電極は塩分などの付着、汚染に強いグラファイト製
本体一体型の電極(交換不可)
校正は自動で1点
標準液は4回分付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、EC標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【EC】±2%F.S.、【温度】±0.5℃電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型RoHS指令(10物質対応)対応
TDSテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から4日以内出荷
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、TDS標準液4袋(機種による)、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約250時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度【TDS】±2%F.S.、【温度】±0.5℃電源自動OFF8分後、60分後、OFFから選択温度補償(℃)自動(0~50)使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 日常防水型RoHS指令(10物質対応)対応
食肉pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)8日以内出荷から16日以内出荷
本器は食肉の処理工程でのpH測定に適しており、また電極は食肉の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用。また電極ボディ部は分解しての洗浄、内部液の補充が可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
食肉の測定に適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途食肉の処理工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.01pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、日本語取扱説明書他質量(g)43電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)148×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
寿司pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷から8日以内出荷
欧米を含む多くの地域では、バクテリアの増殖を抑制し安全性を保つため寿司米のpH値を4.6未満の酸性に維持するよう規制しています。本器はHACCPの一環として寿司米(酢飯)のpHを簡単に測定でき、また電極は詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
測定はフラット状の電極を酢飯に垂直に当てるだけ。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途寿司米(酢飯)のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)52電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極フラット状ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ミルクpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷から8日以内出荷
本器は牛乳の製造工程でのpH測定に適しており、また電極は牛乳の測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極先端部は円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、ヨーグルトなど半固形の乳製品の測定にも効果的です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途牛乳の製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)159×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極ガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ワインpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)4日以内出荷から8日以内出荷
本器はワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定に適しています。電極はポリエチレン製の可動式スリーブにより液絡部の異物による目詰まりを防ぎ、一般のpH計よりもはるかに長い寿命を可能にしました。電極内部液の補充も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
電極には異物に強い可動式スリーブを使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 3.00, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ワイン、マスト、ブドウ果汁のpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&3.00標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液&電極内部液(13mLボトル各1本)、ピペット、日本語取扱説明書他質量(g)46電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)157×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH3.00)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PTFE製可動式スリーブガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
チーズpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷から8日以内出荷
本器はチーズの製造工程でのpH測定に適しており、また電極はチーズの測定で問題となっている詰まりによる劣化を抑える構造で設計されています。電極は食品グレードのPVDFボディに円錐形をした特殊な低温用ガラスを使用しており、半固形の乳製品の測定にも効果的です。自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
乳製品の測定にも適した円錐状の電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途チーズの製造工程でのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)40電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)129×50×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ビールpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷
本器はビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定に適しており、またチタンボディおよびフラットチップにより、電極は異物や感知部への堆積物に対して保護され耐久性を備えており、クロス製液絡部により詰まりからの活性化も可能です。
自動で1点または2点校正が可能です。また直近の校正済みの標準液を画面表示します。
チタンボディ、フラットチップの電極を使用。(電極の交換は出来ません)
画面の安定マークにより測定値の読み取り時点が一目でわかります。
自動的に標準液(pH 4.01, 7.01のいずれか)を認識します。
電池残量が残り少なくなると画面でお知らせします。
自動電源オフ機能(8分、60分の未使用後、または機能OFF)
用途ビールの醸造工程におけるマッシュ、冷却された麦芽、80℃までのビールサンプルなどのpH測定測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH付属品CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液各2回分、電極洗浄液2回分、電極保存液(13mLボトル1本)、日本語取扱説明書他質量(g)38電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)165×51×21精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用環境温度(℃)0~50(相対温度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし電極チタンボディ、フラットチップガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
土壌ダイレクトpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。
取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。
初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。
校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
pHテスター(チェッカープラス)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。
ボタン1つの簡単操作。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
用途試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター測定範囲pH:0.00~14.00検出単位0.01pH質量(g)50電源CR2032ボタン電池×1(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境温度(℃)外部/0~50(相対湿度95%以下)RoHS指令(10物質対応)対応
pH/℃テスター(pHep)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0検出単位0.1pH、0.1℃分解能0.1pH付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他寸法(mm)160×40×17質量(g)75使用温度範囲(℃)0~50精度(pH)±0.1pH(25℃)精度(℃)±0.5(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)電池CR2032リチウムイオン電池×1個電池寿命1000時間RoHS指令(10物質対応)対応
pHテスター CheckerHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pH質量(g)50電源CR2032ボタン電池×1寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21精度(pH)±0.2連続使用時間(時間)約1000機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)使用環境0~50℃、相対湿度95%以下RoHS指令(10物質対応)対応
Gro Line EC/ TDS/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)翌々日出荷
HI98318は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、EC/TDS/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はEC電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のECチェックに適したデザインです。、
仕様EC/TDS換算率:.5または0.7より選択可能(ECからTDSへの換算比率で初期設定は0.5)セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液4袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17精度EC: ±2%F.S.、TDS: ±2%F.S.、温度: ±2%F.S.測定範囲(pH)EC:0.00~6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7、温度:0~50℃連続使用時間(時間)約250機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFより選択温度補償(℃)0~50(自動)校正EC:自動で1点校正(通常のEC標準液では1413μS/cm、pH/EC簡易標準液では5.00mS/cm)、TDS:EC校正による使用環境0~50℃、相対湿度100%以下検出単位EC:0.01mS/cm、TDS:10ppm、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
Gro Line pHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から7日以内出荷
HI98115は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pHテスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。pH電極は細径なので試験管などにも入り、少ないサンプル量の測定にも対応しています。小型の本体ながらpH電極は交換可能ですので、pH電極の消耗劣化により本体自体を買い替える必要はありません。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pHセット内容本体(電極含む)、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH7.01&4.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、日本語取扱説明書他質量(g)50電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×174×21精度(pH)±0.2機能自動電源オフ:8分後、60分後、OFFから選択校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか)使用環境0~50℃、RH95%RoHS指令(10物質対応)対応
Gro Line pH/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から7日以内出荷
HI98118は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGroLine(グロライン)シリーズで、pH/温度テスターです。作物の「安定した品質」と「肥料の削減」に貢献します。日常防水の本体はpH電極が一体型になっています。厚さわずか17mmというスリムな形状で持ちやすく、日々のpHチェックに適したデザインです。
測定範囲(pH)0~14検出単位0.01pH、0.1℃セット内容本体(電極含む)、電極保護キャップ、CR2032ボタン電池1個(本体にセット済)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75電源CR2032ボタン電池1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.1精度(℃)±0.5温度補償(℃)0~50(自動)校正自動で1点または2点(2点の場合はpH7.01と4.01、pH7.01と10.01のいずれか、pH/EC簡易標準液を使用した場合はpH6.86)使用環境0~50℃、RH100%(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応防水性日常防水
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)当日出荷
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。
センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。
もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。
単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。
表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。
自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。
測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型ph計 pHep +(ペッププラス)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)当日出荷から8日以内出荷
世界中でご愛用いただいているペップファミリー
HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。
手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。
画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他質量(g)75寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17温度測定範囲(℃)0~50精度(pH)±0.05精度(℃)±0.5温度補償(℃)自動/0~50校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)使用電池CR2032リチウムイオン電池×1相対湿度100%以下使用環境温度(℃)0~50電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応