細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
付属品pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
寸法(mm)本体/50×174×21、電極/Φ8×104
使用温度範囲(℃)0~50
電源CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)
本体質量(g)50
精度±0.2pH
測定範囲(pH)0.00~14.00
校正自動2点校正
アズワン品番1-5329-21-20
分解能(pH)0.01
校正証明書一般校正
1個
¥29,980
税込¥32,978
14日以内出荷
細径電極で、試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に適しています。
仕様精度:±0.2pH●使用温度範囲:0~50℃●校正:自動2点校正●電源:CR2032リチウムイオン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:本体/50×174×21mm、電極/Φ8×104mm●本体重量:50g●付属品:pH標準液(7.01・4.01)×各2回分、電極洗浄液×2回分、キャリングケース
測定範囲(pH)0~14
分解能0.01
アズワン品番1-5329-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥31,980
税込¥35,178
14日以内出荷
こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ証明書付、ボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード