カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
  • モノタロウ(3)
  • HORIBA(8)
  • 竹村電機製作所(8)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(7)
  • シンワ測定(6)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 藤原製作所(5)
  • ナリカ(5)
  • セフティー3(4)
  • 高森コーキ(4)
  • アズワン(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • bitstrong(3)
  • A-Gas Japan(3)
  • TRUSCO(2)
  • 堀場製作所(2)
  • Scale Style(2)
  • エスコ(1)
  • オーム電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph 土壌 測定器」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PH計(Combo2) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
34,980税込38,478
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)RoHS指令(10物質対応)対応
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
仕様EC電極:温度センサー内蔵ステンレス製/固定(長さ:114mm)、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択セット内容本体、電極保護スリーブ、CR2032ボタン電池 1個、日本語取扱説明書他質量(g)74寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)196×50×21測定精度【EC】±0.05 (0.00~2.00mS/cm)、±0.30 (2.00~4.00mS/cm)、【温度】±1℃温度測定範囲(℃)0~50温度補償自動測定範囲(μS/cm)0~4000校正自動1点校正(HI 7031:1413μS/cmを使用)測定範囲(mS/cm)0~4使用電池CR2032ボタン電池×1使用環境温度(℃)0~50検出単位【EC】1μS/cm、0.01mS/cm、【温度】0.1℃電池使用時間(時間)約1000RoHS指令(10物質対応)対応
土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpHテスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など質量(g)44電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21測定範囲(pH)0.0~14.0精度(pH)±0.2(25℃)校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下)オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし検出単位0.1pH電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可)RoHS指令(10物質対応)対応
汎用pH複合電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理などセット内容HI 981030/HI98331N
ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
92,980税込102,278
1台
翌々日出荷
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)電極内部液は補充可能測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ読み取り値を固定できるホールドボタン自動温度補償付き単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他測定範囲pH-mV:±825mV質量(g)196電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)精度(pH-mV):±1mV測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0精度(pH)±0.02温度補償自動(-5.0~105.0℃)温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)校正自動で1点または2点校正使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
土壌ダイレクトph電極 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトph電極HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
土壌ダイレクトpH計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpH計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
104,980税込115,478
1個(1個)
5日以内出荷
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース寸法(mm)63×30×154質量(g)196電源単4アルカリ電池×3(付属)測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上)機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)防塵防水性能IP67
農業用 pH・温度テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)農業用 pH・温度テスターHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
16,980税込18,678
1個(1個)
5日以内出荷
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
土壌測定器用オーガー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌測定器用オーガーHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら