こんなお得な商品も!

pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
タイプボトル入り
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプ1回使いきり
RoHS指令(10物質対応)対応
現場で手軽に測定できる小型自動滴定器で、水中の総酸度を測定します。
本器には酸塩基滴定法に基づき測定のために最適化された分析メソッドを内蔵。
ピストン式のドージングポンプにより精度の高さはもちろん、測定に要する時間も短縮できます。
また専用の標準液を使いポンプ校正を行うことで信頼性の高さを維持できます。
さらに精度の高いpH/mV計としても使用可能。抜群のコストパフォーマンスを実現している点も特長です。
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、100mlビーカー2個、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、1mlピペット、電源アダプター、日本語取扱説明書他
質量(kg)1.9
電源12VDCアダプター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200
測定方法酸塩基滴定
速度撹拌スピード:600rpm
測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは3.7pH(メチルオレンジ)での終点滴定
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと)
電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製)
RoHS指令(10物質対応)対応
データ転送USBメモリーに転送可能
ポンプスピード(min-1)10mL /分
データ保持400データまで(滴定酸度200データ、pH/mV200データ)
1個(230mL)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)
質量(g)65
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.10
精度(℃)±0.5
電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
校正自動で3点校正まで(pH7.01、4.01、pH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位0.01pH、0.1℃
1セット
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1台で複数の項目が測定できます。画面にはpH(またはORP)と温度を同時表示します。ORP溶液やpH標準液、電極洗浄液・保存液が付属しています。
付属品標準液(ORP×2袋 pH7.01×1袋 pH4.01×1袋) 電極洗浄液×1 電極保存液×1袋
測定範囲pH:0.00pH~14.00pH、pH/0.00~14.00pH(精度:±0.05pH) ORP/±1000mV 温度/-5.0~60.0℃
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目pH ORP 温度
精度ORP/±2mV
大きさ40×26×163mm
校正pH/自動で1点または2点校正
1個(1個)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L)
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
画面にはpHと温度を同時に表示
日常防水型
pH電極にはクロス製液絡部を採用、汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)
初回分の標準液と電極洗浄液が付属
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
自動温度補償付き
電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
セット内容測定器本体(電極一体型)、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個
質量(g)65
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
測定範囲(℃)0.0~50.0
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
測定範囲(pH)0.0~14.0
精度(pH)±0.1
精度(℃)±0.5
電源自動OFF未使用後8分後、60分後、OFFから選択
温度補償(℃)自動(0~50)
校正自動で2点校正まで(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)、日常防水型
検出単位0.1pH、0.1℃
1セット
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
付属品電極・電極洗浄液(2回分)、標準液pH7.01・1413μS/cm・1382ppm×各1回分、キャリングケース
寸法(mm)80×36×145
質量(g)230
電源9Vアルカリ乾電池×1個(テスト用付属)
校正1点(手動・pH/導電率のみ)
校正証明書一般校正
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.2
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません
検出単位0.1pH
電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適(黒い電極部の長さは104mm、径は先端部が8mm、根本は16mm)
電極交換はとても簡単
ボタン1つの簡単操作
見やすく、大きく画面表示
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク
校正を行った標準液を画面表示
用途小学校、中学校の理科の実験、試験管など細い容器での測定をされる方、水槽のpHチェック(アクアリウム)
セット内容測定器本体、PH標準液20mL×10(各5袋)PH7.01/PH4.01(HI 77400P)、電極保存液30mL/本(HI 70300S)、電極洗浄液(一般用)20mL×25袋(HI 700601P)、pH電極(HI 1271)、CR2032ボタン電池1個、電極保護キャップ、キャリングケース、 日本語取扱説明書他
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池 1個(約1000時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
測定範囲(pH)0.00~14.00
精度(pH)±0.2
電源自動OFF未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下)※防水機能はありません
検出単位0.01pH
電極HI 1271(長さ104mm、先端部の径8mm、根本の径16mm)、材質:ポリプロピレン
1セット
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。
日常防水型。
電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。
校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型
電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能)
測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L)
精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能)
測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
使用環境温度(℃)0~50
防水仕様日常防水
測定範囲【pH】 0.00~12.00(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2423を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(FC 2423)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 1013を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(FC 1013)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】 ±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【ORP】±1999mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)
セット内容本体、pH電極(機種による)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【ORP】±2mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)
温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【pH】自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
温度も測定可能なスタンダードタイプのポータブルpH計です。
別売りのORP電極を接続することでORP(酸化還元電位)の測定も可能です。
HI8314-1は温度センサー内蔵のDINコネクター電極。
HI83141-1は汎用タイプのBNCコネクター電極なので用途に合わせて電極を組み合わせることが可能(温度センサーはpH電極と別に付属しています)。
校正は簡単に行える手動での2点校正。
自動温度補償付き。
大きな画面で見やすく、使いやすい。
電池切れが近づくとローバッテリーマークが点滅。
幅(mm)80
奥行(mm)36
高さ(mm)145
質量(g)230
測定範囲(pH)【pH】0.00-14.00
検出単位0.01pH、0.1℃、【ORP】1mV
精度(pH)【pH】±0.01
校正【pH】手動で2点校正
温度補償(℃)【pH】0~70(自動)
測定範囲(mV)【ORP】±1999
精度(mV)【ORP】±1
測定範囲(℃)0.0~100.0※ただし実際の測定範囲は電極による
精度(℃)±0.4
電源9Vアルカリ電池 1個(約100時間の継続使用が可能)
使用環境温度(℃)0~50
仕様【使用可能標準液/pH】pH 7.01とpH 4.01かpH 10.01、またはpH 6.86とpH 4.01かpH 9.18のいずれか
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース
寸法(mm)63×30×154
質量(g)196
電源単4アルカリ電池×3(付属)
測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70
精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上)
機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01)
防塵防水性能IP67
1個(1個)
¥104,980
税込¥115,478
5日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~50℃(付属電極FC 2133を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(FC 2133)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】 ±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
測定範囲(pH)0~13(本体表示0~14)
校正証明書一般校正(英語)
厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。
測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH)
分解能0.01pH、0.001pH、0.1mV
セット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター
寸法(mm)202×140×12.7
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
温度(℃)(測定範囲)-20.0~120.0(分解能)0.1(精度)±0.2
精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV
校正(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで保存。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】 0~80℃(付属電極FC 2143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(FC 2143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
世界中でご愛用いただいているペップファミリー
HI 98108がリニューアルしさらに便利になりました。
手軽に測定できるポケットサイズのpHテスターです。
画面にはpHと温度を同時に表示、日常防水型。pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0~14
検出単位pH:0.01pH、温度:0.1℃
仕様日常防水型、自動電源オフ:8分後/60分後/OFFから選択
セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、CR2032リチウムイオン電池1個、pH7.01標準液2袋、pH4.01標準液1袋、電極洗浄液1袋、日本語取扱説明書他
質量(g)75
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)160×40×17
温度測定範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.05
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)自動/0~50
校正自動で1点または2点(pH7.01と4.01またはpH7.01と10.01のいずれか)
使用電池CR2032リチウムイオン電池×1
相対湿度100%以下
使用環境温度(℃)0~50
電池使用時間(時間)約1000
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。
幅(mm)80
奥行(mm)36
高さ(mm)145
質量(g)230
付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0
検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm
精度(pH)【pH】±0.1
校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正)
精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.
測定範囲(℃)0.0~70.0※ただし推奨は50℃まで
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃
防水性日常防水型
使用環境温度(℃)0~50
電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)
仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】0~80℃(付属電極FC 10483を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(FC 10483)、pH3.00&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 629113を使用時)本体表示は-2.00~16.00pH(検出単位:0.01pH、0.1pH)【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極HI 629113を使用時)本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)
セット内容本体、pH電極(HI 629113)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)
温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【pH】自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(HI 14143)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、pH指示液、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV 検出単位:1mV【温度】推奨の使用温度は0~50℃(付属電極HI 14143/50を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 検出単位:0.1℃
セット内容本体、pH電極(HI 14143/50)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で1点または2点。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.0~14.0(検出単位:0.1pH)【※本体表示は-2.0~16.0】
仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
精度(pH)±0.1(@25℃)
温度補償自動
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)
サイズ(mm)163×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
水耕栽培など農業分野でも人気のpH、EC計
HI 9813-51、HI 9813-61は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水でも使用されますが、特に水耕栽培など農業向けで人気があります。
HI 9813-51、HI 9813-61の違いはpH電極の状態を自動でチェックするハンナ独自のCal Check(カル チェック)機能の有無です。(HI 9813-61には有り)
幅(mm)80
奥行(mm)36
高さ(mm)145
質量(g)230
測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0
検出単位0.1pH、1ppm、0.1℃、【EC】0.01mS/cm
精度(pH)【pH】±0.1
校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1500ppm(手動で一点校正)
測定範囲(mS/cm)【EC】0.00~4.00
精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S.
測定範囲(ppm)【TDS】0~1999
測定範囲(℃)0.0~60.0※ただし推奨は50℃まで
精度(℃)±0.5
温度補償(℃)【pH】0~50(自動)、【EC/TDS】0~50(自動)※温度計数は2%/℃
防水性日常防水型
使用環境温度(℃)0~50
電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能)
仕様【EC/TDS換算率】0.56~0.78で自動調整
pH/ORP/ISE/℃の測定が可能な高性能ポータブル計です。
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
pHとISEは5点校正まで行えます
ハンナ独自の校正チェック機能により、pH電極の状態表示(%)や校正を行った標準液を測定画面に表示
次回の校正時期に画面通知できる機能があり、精度の維持が容易
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
ISEの測定は17種類まで可能(HI 98191のみ、別途ISE電極が必要)
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極の抜き差しが簡単な簡易型DINコネクター
標準液やビーカーが標準付属で持ち運びも簡単
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
セット内容本体、pH電極、pH4.01・pH7.01標準液(230ml×各1)、初回分電極洗浄液、100mLプラスチックビーカー×2、1.5V単三アルカリ電池×4、Windows用ソフトウェア(HI92000)、PC接続用microUSBケーブル(HI920015)、日本語取扱説明書、品質保証書(英文)、樹脂製キャリングケース
寸法(mm)185×93×35.2
測定範囲(pH)-2.0~16.0;-2.00~16.00;-2.000~16.000Ph(ORP)±2000mV(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)400
電源.5V単三アルカリ電池4個、継続使用約200時間(バックライト未使用時)
精度(pH)±0.1;±0.002pH(ORP)±0.2mV(温度)±0.4℃;±0.8°F
温度補償自動または手動(-20.0~120℃;-4.0~248.0°F)
電源自動OFF5、10、30、60分、および機能OFFより選択可能
校正(pH)5点まで校正、(スロープ)80~110%
使用液(PH/使用可能なPH標準液)スタンダード7種(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45)+カスタム5種
データメモリ200データまで記録(pH/ORP各100データ)
使用環境0~50℃(32~122°F)、100%RH
検出単位(pH)0.1;0.01;0.001pH(ORP)0.1mV(温度)0.1℃;0.1°F
電極(付属pH)HI12963(温度センサー内蔵チタンボディpH複合電極、簡易型DINコネクター、1mケーブル)
防水仕様IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続Winsows用ソフトウェア(HI92000)およびmicroUSBケーブル(HI920015)が付属
付属品標準液(pH7.01×1袋 pH4.01×1袋 EC×1袋 TDS×1袋) 電極洗浄液×1袋 電極保存液×1袋
質量(g)100
電源ボタン電池LR44×4(付属)
測定項目pH EC TDS 温度
精度EC/TDS:±2%FS
温度測定範囲(℃)0.0~60.0℃
大きさ40×26×163mm
校正pH:自動で1点または2点校正 EC:自動で1点校正
電源を入れるとバッテリー残量を%で表示します。校正は4.01・7.01・10.01または4.01・6.86・9.18の2種の組み合わせから選択できます。
質量(g)85
サイズ163×40×26mm
使用温度範囲0~60℃
付属品pH7.01・4.01標準液×各2袋、電極洗浄液×1袋、電極保存液×1袋
温度補償自動
校正自動1点または2点校正
電源LR44ボタン電池×4個(テスト用付属)
画面にはpHと温度を同時に表示。日常防水型。
pH電極にはクロス製液絡部を採用。
汚れや詰まりが起きてもこれを2mmほど引き出すことで再び活性化できます。
本体一体型の電極(交換不可)。校正は自動で1点または2点
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。
自動温度補償付き。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ
測定範囲(pH)0.0~14.0
検出単位0.1pH、0.1℃
分解能0.1pH
付属品CR2032リチウムイオン電池1個×1個、電極保護キャップ、pH7.01標準液×2袋、pH4.01標準液×1袋、電極洗浄液×1袋、日本語取扱説明書他
寸法(mm)160×40×17
質量(g)75
使用温度範囲(℃)0~50
精度(pH)±0.1pH(25℃)
精度(℃)±0.5(25℃)
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
電池CR2032リチウムイオン電池×1個
電池寿命1000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
試験管やフラスコに入る細径電極のpHテスター。
pHテスターのエントリーモデル”Checker”シリーズがリニューアル!
シンプルでさらに使いやすくなり、学校など教育機関や初心者の方にオススメです。
HI 98100は検出単位0.01pH、HI 98103Sは0.1pHです。
細径電極で試験管やフラスコなど口の狭い容器での測定に最適。
電極交換はとても簡単。ボタン1つの簡単操作。見やすく、大きく画面表示。
読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク。校正を行った標準液を画面表示。
初回分の標準液と電極洗浄液が付属。
測定範囲(pH)0~14
検出単位0.01pH
質量(g)50
電源CR2032ボタン電池×1
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)174×50×21
精度(pH)±0.2
連続使用時間(時間)約1000
機能自動電源オフ:未使用後8分、60分もしくはなし
校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01またはpH10.01にて)
使用環境0~50℃、相対湿度95%以下
RoHS指令(10物質対応)対応
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
測定範囲pH-mV:±825mV
質量(g)196
電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能)
精度(pH-mV):±1mV
測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00
温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0
精度(pH)±0.02
温度補償自動(-5.0~105.0℃)
温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上)
校正自動で1点または2点校正
使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下)
オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択
検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
測定範囲【pH】0.00~12.00(付属電極の使用時)、本体表示は-2.00~16.00pH 検出単位:0.01pH、0.1pH【pH-mV】±825mV(検出単位:1mV)【温度】0~80℃(付属電極の使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃(検出単位:0.1℃)
セット内容本体、pH電極(HI 12963)、pH4.01&pH7.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、100mLプラスチックビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3個(約1400時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH、±0.1pH【pH-mV】±1mV【温度】±0.5℃(60℃まで)、±1.0℃(それ以外)
温度補償【pH】自動(-5.0~105.0℃)
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【pH】自動で1点または2点校正
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1台
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
pH測定に特化した専用器
電極を替えることでORPの測定も可能
食品業界にも適した清潔感のあるホワイトカラー
薄くて軽いコンパクトなタブレット型
多用途で実用性に優れた形状
0.001の分解能を持つ、研究用卓上型のスペック
自動で5点校正まで可能
最大1000データまで保存可能
USBを使用してのデータ保存、PCへの転送も可能
用途世界初の、多用途なタブレット型pH/ORP計です。 厚さ1.3mm、重さ250gと大変薄く、軽いコンパクトな形状です。 広い視野角と5.5インチの大型液晶画面、および静電タッチ式キーパッドを備えています。 また清潔感のある白い本体は食品業界などにも最適です。
pH専用器ではpH、ORP、温度の測定が行えます。(ORP電極は別売り) edgeは専用のデジタル電極を採用しており、全ての電極は本体に接続されると電極の種類、校正データ、ID番号が自動認識されます。 また電極のコネクターには3.5mmミニプラグを採用しているため本体への接続はとても簡単です。
edgeのデザインは、スタイリッシュな外観というだけでなく、実用性の高い設計になっています。 持ち運んで現場で測定したり、テーブル上で卓上型として測定したり、壁に掛けて壁掛け式として使用することができます。 そのため、従来の用途別という枠を超え、1台で多用途という新しい位置づけの製品です。 また、ハンナ独自のCAL CHECK機能により、電極がきれいな状態でない場合、 標準液が汚れなどの理由で正しく校正できない場合には、その状況を画面上でお知らせします。
セット内容本体、pH電極(HI11310)、卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、初回分標準液(pH4.01、pH7.01、pH10.01各2袋)、電極洗浄液2袋、充電用USBケーブル、5VDCアダプター、日本語取扱説明書、品質保証書、ユーザー登録用紙
寸法(mm)202×140×12.7
測定範囲(pH)基本モード:-2.00~16.00pH、標準モード:-2.00~16.00pH;-2.000~16.000pH±1000.0mV(pH)(ORP)±2000.0mV、(温度)-20.0~120.0℃;-4.0~248.0°F
質量(g)250
電源5VDCアダプター(付属)
精度(pH)±0.01pH;±0.002pH;0.1mV(@25℃)(ORP)±0.2mV(±999.9mV);±1mV(±2000.0mV)(温度)±0.5℃;±0.9°F
分解能(pH)0.01pH;0.001pH;0.1mV、(ORP)0.1mV、(温度)0.1℃;0.1°F
温度補償自動(-20.0~120.0℃)
校正(pH)基本モード:3点校正まで可能標準モード:5点校正まで可能(ORP)1点校正
使用液(校正用標準液)基本モード:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH標準モード:1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ1000データまで。(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
使用環境温度:0~50℃相対湿度:95%まで(結露のない事)
電極(診断)電極の状態、応答時間、標準液の状態
RoHS指令(10物質対応)対応
PC接続USBポート×1(データ保存);microUSB×1(充電およびPC接続)
画面にはpHと温度を同時に表示。
日常防水型。
電極の交換は簡単。
校正は自動で3点校正まで。
自動温度補償付き。
読み取り値を固定できるホールド機能。
電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】
仕様使用外部環境:-5~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型、自動電源オフ:8分間の未使用後
セット内容電極交換用スティック、電極保護キャップ、pH7.01&4.01標準液 各2袋、電極洗浄液&電極保存液 各1袋、LR-44ボタン電池4個、日本語取扱説明書他
質量(g)100
電源LR-44ボタン電池×4個(約300時間の継続使用が可能)
温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】
精度(pH)±0.05(@25℃)
温度補償自動
温度精度±0.5℃(@25℃)
校正自動で3点校正まで(1.pH7.01、4.01、pH10.01にて、2.pH6.86、pH4.01、pH9.18にて)
サイズ(mm)163×40×26
RoHS指令(10物質対応)対応
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃
検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV
仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)
セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
質量(g)196
電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30
精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃
温度補償自動
電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択
校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による
使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)
温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
本体とpH/ORP測定モジュールで構成された大型タッチスクリーンディスプレイを持つ卓上型測定器です。
大学の研究・実験、製造や開発、品質管理など精度や信頼性の高さを求める方に適しています。
データ保存や外部接続機能も充実しています。
仕様●仕様:本体●測定範囲:-2.0~20.0 pH、-2.00~20.00 pH、-2.000~20.000 pH、±2000.0mV(ORP)●分解能:0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH、1 mV、0.1 mV(ORP)●測定精度:±0.1pH、±0.01pH、±0.002pH(±最後の一桁)、±0.2 mV(±最後の一桁)(ORP)●pH校正:5点校正まで可能●メモリ:1ファイルあたり最大50,000件/ユーザーあたり1,000,000件以上のデータポイントを保存●電源:12 VDCアダプター●サイズ:長さ205×幅160×高さ77mm●付属品:本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662TW)、電極ホルダー、初回分標準液(pH4.01 2袋、7.01 4袋、10.01 2袋)、電極洗浄液2袋、電極内部液(30ml)、電極ホルダー、電極内部液補充用ピペット、電源アダプター、USB-C-USB-Aケーブル、英文品質証明書、日本語取扱説明書
アズワン品番68-1890-76
1式
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ