22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌ダイレクトpHテスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
土壌の測定に適したpH電極を採用。円錐状の電極先端部とオープンジャンクションの構造により土壌への突き刺しやすさはもちろん、付着物による詰まりを最小限に抑え洗浄のしやすさも実現。 取り外し可能なPVDF(ポリフッ化ビニリデン)製の電極スリーブ。電極の洗浄を行いやすく必要であれば内部液の補充も行えます。 初回分のpH標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものはすべて揃っていて安心です。 ボタン1つの簡単操作 見やすく、大きく画面表示 ボタン電池1個(CR2032型)で約1000時間の継続使用が可能。 校正を行った標準液を画面表示
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、造園など 質量(g)44 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)151×51×21 測定範囲(pH)0.0~14.0 精度(pH)±0.2(25℃) 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度95%以下) オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 検出単位0.1pH 電極PVDFスリーブ付きガラスpH電極(電極は本体一体型のため交換は不可) RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ソイルテストブラザーズ 土壌突刺し型pH計セット
土壌ダイレクトpH & EC計のセットです。農業・水耕栽培向けのGroLine(グロライン)シリーズ。ソイルテストブラザーズは土壌ダイレクトpHテスター(HI 981030)とECテスター(HI 98331N)のセットです。土壌のpHとECを両方測定される方は多いですので、セットで揃えると便利です。2つとも土壌以外の溶液(液体)も測定できるため水耕栽培の養液管理でも活躍します。
用途ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理(施肥の管理)、ロックウールのEC測定、造園(植木・芝・草加)、ゴルフ場での芝生の管理、園芸、塩害調査など。具体的な作物や植物として、いちごやトマト・ミニトマト、ネギ、アスパラガス、レタス、きゅうり、バラ、菊、トルコギキョウ、マンゴー、パイナップル、ゴーヤ、ハーブ、キノコの培養、茶畑の管理など セット内容HI 981030/HI98331N
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブルpH/ ℃計 (土壌ダイレクト測定用)
RoHS
土壌をほぐすためのオーガー(棒)が付属。(土を湿らせるための土壌調整液や精製水、蒸留水は別途ご用意ください)。電極内部液は補充可能。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせ。読み取り値を固定できるホールドボタン。自動温度補償付き。単四アルカリ電池3本で約1400時間の使用が可能。電池残量が10%を切ると画面上でお知らせ。持ち運びに便利なケース付き
付属品PH電極:HI 12923(温度センサー内蔵ガラスボディ、1mケーブル付)、本体、pH電極(HI 12923)、pH7.01&pH4.01標準液各1回分、電極洗浄液2回分、オーガー、100mLビーカー、単四アルカリ電池3個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲pH-mV:±825mV 質量(g)196 電源単四アルカリ電池X3(約1400時間の継続使用が可能) 精度(pH-mV):±1mV 測定範囲(pH)0.00~12.00(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-2.00~16.00 温度測定範囲(℃)-5~70(付属電極HI 12923を使用時)、本体表示は-5.0~105.0 精度(pH)±0.02 温度補償自動(-5.0~105.0℃) 温度精度±0.5℃(60℃まで)、±1℃(60℃以上) 校正自動で1点または2点校正 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度100%以下) オートパワーオフ未使用後8、60分および機能OFFより選択 検出単位pH :0.01pH、0.1pH、pH-mV:1mV、温度:0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台
92,980 税込102,278
翌々日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)土壌ダイレクトpH計
土壌のpHと温度をダイレクトに測定できる防水型のpH計です。素早い温度測定と温度補償を実現しています。
付属品pH電極(HI 12923) pH標準液(pH7.01/4.01各1回分) 電極洗浄液 土壌調整液 オーガー(土をほぐす棒) 100mLビーカー 樹脂製キャリングケース 寸法(mm)63×30×154 質量(g)196 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定範囲(℃)pH:0.00~12.00 温度:-5~70 精度(℃)pH/±0.02 温度/±0.5(60以下) ±1(60以上) 機能ホールド機能 自動温度補償 自動電源オフ 電池残量表示 校正自動で1点または2点校正(pH7.01とpH4.01) 防塵防水性能IP67
1個(1個)
104,980 税込115,478
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)汎用pH複合電極
RoHS
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどのpH計で利用可能です。用途に合わせてお選びください。
ケーブル長(m)1
1個
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo1)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 測定範囲(mg/L)TDS:0~2000(=ppm)(検出単位:1mg/L) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 測定範囲(μS/cm)EC:0~3999(検出単位:1μS/cm) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)PH計(Combo2)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できとても便利。 日常防水型。 電極の交換は簡単(pH電極のみ交換可能)。 校正はpH:自動で1点または2点、EC:自動で1点校正。 自動温度補償付き。 読み取り値を固定できるホールド機能。 電池残量が少なくなると画面上でお知らせ。
用途排水の管理、ボイラーの缶水、浄化槽の保守、冷却水や洗浄液の管理、ほ場の土壌診断、農業・水耕栽培での土壌や養液管理、井戸水や地下水の検査、池や湧水の検査、環境調査、温泉の水質チェック、印刷業界の湿し水管理など 測定範囲TDS:0.00~10.00g/L(=ppt)(検出単位:1g/L) 測定範囲(pH)0.00~14.00(検出単位:0.01pH)【※本体表示は-2.00~16.00】 仕様TDS換算率:0.45~1.00で設定可能(初期設定は0.5)、使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下)日常防水型 電源LR-44型ボタン電池×4個(約100時間の継続使用が可能) 精度pH:±0.05pH、EC/TDS:±2%F.S.、温度:±0.5℃ 温度測定範囲(℃)推奨の測定範囲は-5.0~50.0(検出単位:0.1℃)【※本体表示は-5.0~60.0】 温度補償自動(EC/TDS:温度係数は0.0~2.4%/℃で設定可能) 校正自動で1点または2点校正((1)pH7.01とpH4.01かpH10.01、(2)pH6.86とpH4.01かpH9.18のいずれか)、EC:自動で1点校正、TDS:EC校正による(ただしTDS標準液での1点校正も可能) 測定範囲(mS/cm)EC:0.00~20.00(検出単位:0.01mS/cm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)HALO2 ワイヤレスpHテスター
RoHS
Bluetoothに対応。Hanna Lab App(無料のアプリ)をダウンロードすればスマートフォンやタブレットでリアルタイム表示とグラフ表示が可能です。スマートフォンからCSVまたはPDF形式でメール転送も行え、データ管理も安心。ラボや食品、土壌など専用のpH電極を採用し、用途別に15機種をご用意。自動温度補償、ボタン1つの簡単操作。
長さ(mm)150 幅(mm)51 厚さ(mm)21 電源CR2032ボタン電池×1個(約1000時間の継続使用が可能※使用環境による)※新品時の電池はテスト電池になりますので継続使用時間約1000時間は適用されません。 分解能pH:0.01、pH0.1、0.1mV、1mV、0.1℃ 温度補償自動(ATC)または手動(MTC) 使用温湿度範囲0~50℃/相対湿度95%以下 オートパワーオフ未使用後8分、60分もしくはなし 防水保護等級IP65 BluetoothBluetooth(R)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)多機能計(pH/EC/TDS/温度)
1台でpH/EC/TDS/℃を測定できます。専用のpH/EC簡易標準液を使い、pHとECを同時に校正できます。
仕様●EC/TDS:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率)●使用外部環境:0~50℃(相対湿度100%以下) 測定範囲EC:0.00~ 6.00mS/cm、TDS:0~3000ppm 0~3999ppm、pH:0.00~ 14.00 電源ボタン電池CR-44(付属) 分解能pH/0.01 EC/0.01mS/cm TDS/10ppm 温度/0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~ 60.0℃ 精度(℃)pH/±0.10 EC/±2%FS TDS/±2%FS 温度/±0.5 温度補償自動 校正pH/自動 1点または2点 EC/自動 1点 TDS/EC校正による 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合)
1個(1個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)農業用 pH・温度テスター
pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。
仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択 セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋 寸法(mm)160×40×17 測定範囲pH:0.00~14.00 質量(g)75 電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5 温度補償(℃)自動(0.0~50.0 校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
1個(1個)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Gro Line ポータブルpH/EC/TDS/℃計
RoHS
測定範囲【pH】0.00~13.00(付属電極HI 1285-7を使用時) 0.00~12.00(別売り土壌pH電極HI 12943を使用時) pH-mV:±825mV【EC】0.00~6.00mS/cm(検出単位:0.01mS/cm)【TDS】0~3000ppm(TDS換算率0.5)、0~3999ppm(TDS換算率0.7) 検出単位:10ppm【温度】0~50℃(本体表示は-5.0~105.0℃まで) 検出単位:0.1℃ 検出単位【pH】.01pH pH-mV:1mV 仕様EC/TDS換算率:0.5または0.7より選択(ECからTDSへの換算比率) セット内容本体、pH/EC/TDS/℃電極(HI 1285-7)、pH/EC簡易標準液3袋、電極洗浄液3袋、単四アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他 質量(g)196 電源単四アルカリ電池 3本(約600時間の継続使用が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)154×63×30 精度【pH】±0.02pH pH-mV:±1mV【EC】±2%F.S.【TDS】±2%F.S.【温度】±0.5℃ 温度補償自動 電源自動OFF未使用後8、60分および機能OFFより選択 校正【pH】自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)【EC】自動で1点校正(1413μS/cmまたは5.00mS/cm)【TDS】EC校正による 使用環境0~50℃(相対湿度100%以下) 温度係数1.9%/℃(温度変化に伴うEC/TDSの変化の割合) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67
1台ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(カリウム)
RoHS
カリウム+(K+)用ISE電極
用途ワイン、水、土壌、生物製剤に含まれるカリウムイオン 測定範囲M:1~1×10-6、mg/L:0.039~39100 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)1.5~12.0 測定物質カリウム 温度測定範囲(℃)0~40 材質(ボディ)PVC 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、ポリマー膜 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199,800 税込219,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
RoHS
銀/硫化物(Ag+/S2-)用ISE電極
用途硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン 測定範囲Ag+:1.0~1×10-6、0.11~107900、S2-:1.0~1×10-7、0.003~32100 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)Ag+:2~8、S2+:12~14 測定物質銀/硫化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(シアン化物)
RoHS
シアン(CN-)用ISE電極
用途メッキ槽、廃水および植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物イオン 測定範囲M:10-2~1×10-6、mg/L:0.02~260 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)11以上 測定物質シアン化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(臭化物)
RoHS
臭化物(Br-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の臭化物イオン、および滴定用 測定範囲M:1~1×10-69、mg/L:0.08~79910 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2~12.5 測定物質臭化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、固体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ISEハーフセル電極(塩化物)
RoHS
塩化物(CL-)用ISE電極
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン、および滴定用 測定範囲M:1~5×10-5、mg/L:1.8~35000 ケーブル長(m)1 測定範囲(pH)2~11 測定物質塩化物 温度測定範囲(℃)0~80 材質(ボディ)エポキシ樹脂 電極棒径(Φmm)12 電極ハーフセル、個体 電極長H(mm)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
16日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
RoHS
用途ワイン、水、土壌、生態試料に含まれるカリウムイオン 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI/PVC 測定範囲(mg/L)0.039~39100 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲1.5~12.0pH 測定物質K+ 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ポリマー膜 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
229,800 税込252,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
RoHS
用途製薬業界、ラボ、 飲料水 廃水、植物、土壌など 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.08~79910 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2~12.5pH 測定物質Br- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189,800 税込208,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
RoHS
用途水、天然水、土壌に含まれる硫化物イオン 測定範囲Ag+/1.0~1×10-6(M)、 S2-/1.0~1×10-7(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)Ag+:0.11~107900, S2-:0.003~32100 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲Ag+:2~8pH, S2-:12~14pH 測定物質Ag+, S2- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
RoHS
用途ワイン、 ビール、水、廃水、土壌に含まれる アンモニア、アンモニウム 測定範囲1~1×10-6(M) 材質(本体)デルリン 測定範囲(mg/L)0.02~17000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲11pH 以上 測定物質NH4+, NH3 温度測定範囲(℃)0~40 電極形式ガス検知 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
159,800 税込175,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
RoHS
用途メッキ槽、 廃水、植物、土壌に含まれる遊離のシアン化物 イオン 測定範囲10-2~1×10-6(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)0.02~260 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲11pH以上 測定物質CN- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199,800 税込219,780
23日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)イオン電極(複合電極)
RoHS
用途乳化した食品、飲料水、植物、土壌に含まれる遊離の塩化物イオン 測定範囲1~5×10-5(M) 材質(本体)PEI 測定範囲(mg/L)1.8~35000 ケーブル長(m)1 pH測定有効範囲2~11pH 測定物質Cl- 温度測定範囲(℃)0~80 電極形式固体 電極寸法(mm)長さ/120、直径/12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
189,800 税込208,780
23日以内出荷