22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1組
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き ねじの種類M
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

1本
4,198 税込4,618
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1組
12,980 税込14,278
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼 表面処理ホモ処理
1本
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1本
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS 3級
1本ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 食付き部の山数5山 表面処理ホモ処理
1本
8,798 税込9,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番701-7384 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)105 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 等級タップ:JIS2級+0.3 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級+0.3 シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 トラスコ品番701-7386 材質高速度工具鋼(HSS-E) 全長(mm)105 サイズオーバーサイズ ピッチ(mm)2.5 呼び寸法M20 等級タップ:JIS2級+0.6 ねじ長さ(mm)50 精度JIS2級+0.6 シャンク径(mm)15 シャンク四角部(mm)12
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5486 セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷