難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
精度JIS2級
材質高速度鋼(HSS-E)
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数2.5
表面処理ホモ処理
食付2.5
こんなお得な商品も!
六角軸ドリルタップ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ホモ処理
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ、通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
表面処理ホモ処理
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途通り穴専用
材質高速度鋼(HSS-E)
仕様ブリスターパック品
被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数5山
加工ねじメートルねじ
パック入りです。
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。
ホモ処理をしています。
用途通り穴専用、被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
呼び寸法M2.0
材質高速度鋼(HSS-E)
加工ねじメートルねじ
ピッチ(mm)0.4
仕様ブリスターパック品
トラスコ品番507-0376
全長(mm)40
質量(g)6
シャンク径(Φmm)3.0
下穴径(Φmm)1.6
ねじ長さ(mm)12
精度JIS2級
タップの等級H級
食付き部の山数5山
シャンク四角部(mm)2.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
精度JIS2級
食付き部の山数5山
表面処理ホモ処理
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)100
精度JIS2級
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番505-6667
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)88
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M14
下穴径(Φmm)12.5
ねじ長さ(mm)30
精度JIS2級
シャンク径(mm)10.5
シャンク四角部(mm)8
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0686
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)150
ピッチ(mm)1
呼び寸法M6
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)19
精度JIS2級
シャンク径(mm)6
シャンク四角部(mm)4.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番507-0040
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.25
呼び寸法M10
下穴径(Φmm)8.8
ねじ長さ(mm)24
精度JIS2級
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
関連キーワード