35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ立て用です。 使用しやすいT型タップハンドルです。
用途タップのねじ切り用です 適合【タップ】M3~M6 トラスコ品番508-3010 材質スチール 全長(mm)60 質量(g)82 タイプタップ用
1個
869 税込956
当日出荷

M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5486 セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

ラチェット式で正逆回転切換えです。
仕様タップ立て用 材質スチール タイプタップ用 ハンドルT型ハンドル
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ 仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2927 形状M8以下は突き出しセンタになります。 質量(g)870 加工止り穴用
1セット(21本)
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6092 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:9
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷

イシハシ精工タップレンチ
手回し用タップハンドルです。
用途一文字ハンドル 仕様タップ立て用ハンドル 材質亜鉛ダイカスト タイプタップ用
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに トラスコ品番681-6109 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:9
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

イシハシ精工スパイラルタップセット
エコ商品
一般鋼向けのスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番244-0900 セット内容スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本) 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
23,980 税込26,378
当日出荷

ステンレス用のスチールケース付きジェットタップとスパイラルタップのセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途通り穴・止まり穴用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番245-1978 セット内容ステンレス用ジェットタップ・スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本) 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
25,980 税込28,578
当日出荷

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2552 セット内容コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7530 セット内容セット内容(mm):スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)905
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

ステンレス用のスチールケース付きスパイラルタップセットです。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低中炭素鋼、合金鋼。現場作業に。 トラスコ品番245-1972 セット内容ステンレス用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本) 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
25,980 税込28,578
当日出荷

イシハシ精工ハンドタップ中・上セット(SKS2)
エコ商品
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。
用途現場作業に。被削材:鉄・軽金属。 トラスコ品番244-0897 セット内容SKS2ハンドタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12中・上各1本) 材質合金工具鋼(SKS2) 精度JIS3級 RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット(14本)
12,980 税込14,278
当日出荷

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5368 セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

仕様スチールケース入り トラスコ品番333-1229 セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ 質量(g)880
1セット(21本)
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2544 セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルトスパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本 質量(g)880
1セット(21本)
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7528 セット内容セット内容(mm):ジェットタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各2本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)921
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷

仕様スチールケース入り セット内容コバルトジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本コバルト正宗ドリル(下穴径M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各1本
1セット(21本)
29,980 税込32,978
当日出荷

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース 材質SKS・HSS
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース 材質SKS
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様スチールケース入り セット内容ジェットタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12)各2本下穴ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ
1セット(21本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5483 セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

仕様タップはHSSE材を使用しています。、ドリルはHSCO材を使用しています。 トラスコ品番858-7529 セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各2本、スチールケース入、タップレンチ付 材質タップ:高速度鋼(HSS)、ドリル:コバルト高速度鋼(HSCO-M42) 質量(g)910
1セット
45,980 税込50,578
5日以内出荷

汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5492 セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5495 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5482 セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用 仕様TINコーティングを施してあります。 トラスコ品番858-7538 セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
1セット
81,980 税込90,178
4日以内出荷

汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5488 セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:20
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5490 セット内容J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本) 材質HSS(高速度工具鋼) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:26
1セット
25,980 税込28,578
4日以内出荷

硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5494 セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5487 セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiAlNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷