カテゴリ

  • 切削工具(194)
    • スパイラルタップ(48)
    • ハンドタップ(65)
    • ポイントタップ(40)
    • 管用タップ(24)
    • タップ・ドリルセット(3)
絞り込み
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(28)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(495)
  • 早坂精密工業(3)
  • SK(新潟精機)(17)
  • OSG(オーエスジー)(318)
  • TRUSCO(126)
  • WAZAMONO(1)
  • 日本スプリュー(80)
  • 大阪魂(745)
  • ホーザン(5)
  • SMC(1,771)
  • IKO(日本トムソン)(594)
  • エスコ(346)
  • RS PRO(228)
  • プロトティップ(166)
  • ワルター(91)
  • カーメックス(80)
  • サンドビック(79)
  • SKC(77)
ねじの呼び
  • M2(20)
  • M2.6(17)
  • M3(44)
  • M3.5(17)
  • M4(53)
  • M5(49)
  • M6(55)
  • M8(56)
  • M10(64)
  • M12(61)
  • M14(41)
  • M16(51)
  • M18(35)
  • M20(40)
  • M22(18)
  • M24(21)
  • W1/4(18)
  • W5/16(17)
  • W3/8(18)
  • W1/2(18)
材質
  • コバルトハイス(16)
  • ハイス(98)
  • バナジウムハイス(11)
  • 合金工具鋼(48)
  • 粉末ハイス(1)
食付
  • 1.5(5)
  • 2.5(5)
  • 3(3)
  • 5(9)
  • 9(6)
シャンク径(mm)
  • 3(21)
  • 4(41)
  • 5(42)
  • 5.5(38)
  • 6(54)
  • 6.1(19)
  • 6.2(41)
  • 7(63)
  • 8(27)
  • 8.5(40)
  • 9(22)
  • 10.5(32)
  • 11(11)
  • 12(10)
  • 12.5(37)
  • 14(41)
  • 15(28)
  • 17(22)
  • 18(11)
  • 19(17)
全長(mm)
  • 40(15)
  • 44(15)
  • 46(30)
  • 48(16)
  • 52(30)
  • 55(21)
  • 60(32)
  • 61(21)
  • 62(40)
  • 65(21)
  • 70(47)
  • 75(52)
  • 80(39)
  • 82(37)
  • 85(27)
  • 88(25)
  • 95(51)
  • 100(28)
  • 105(27)
  • 115(15)
40・44・46・48・52・55・60・61・62・65・70・75・80・82・85・88・95・100・105・115・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiN系コーティング(3)
  • その他コーティング(2)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(28)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ねじ長さ(mm)
  • 11(12)
  • 13(27)
  • 15(7)
  • 16(27)
  • 18(34)
  • 19(39)
  • 20(23)
  • 22(40)
  • 24(56)
  • 28(8)
  • 29(25)
  • 30(47)
  • 32(34)
  • 35(27)
  • 37(19)
  • 38(37)
  • 42(22)
  • 45(37)
  • 48(8)
  • 50(17)
11・13・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・37・38・42・45・48・50・ねじ長さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ タップ」の検索結果

194件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”ジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度JIS2級食付き部の山数5山表面処理ホモ処理
”ジェットタップ”(ウィットねじ用) イシハシ精工”ジェットタップ”(ウィットねじ用)イシハシ精工
1,398税込1,538
1本
9日以内出荷
高速タッピングが可能です。心厚が大きいので、ねじれ強度が強いです。ホモ処理をしています。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番505-6241材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)52呼び寸法W5/32下穴径(Φmm)3.2山数32ねじ長さ(mm)20精度H2食付き部の山数5山表面処理ホモ処理シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
ステンレス用ジェットタップ ウイットねじ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ ウイットねじイシハシ精工
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・細目イシハシ精工
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入) イシハシ精工パック入 ステンレス用ジェットタップ(1本入)イシハシ精工
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・細目イシハシ精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)ユニファイねじ・並目イシハシ精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目 イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ・並目イシハシ精工
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H2
ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじ イシハシ精工ジェットタップ(ポイントタップ)ウイットねじイシハシ精工
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H4
ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじ イシハシ精工ステンレス用ジェットタップ(ポイントタップ)メートルねじイシハシ精工
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2644全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H2
ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップ メートルねじイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2625全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H1
スパイラルタップ ユニファイねじ・細目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・細目イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)95精度JIS2級精度表記H3
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじイシハシ精工
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・並目イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)イシハシ精工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工スパイラルタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-1119全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M10下穴径(Φmm)9.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5精度表記H2
スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工スパイラルタップ ウイットねじイシハシ精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ジェットタップ イシハシ精工パック入 ジェットタップイシハシ精工
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
パック入りです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0040材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
パック入 ジェットタップ 3本入り イシハシ精工パック入 ジェットタップ 3本入りイシハシ精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り
用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
TINコバルトジェットタップ イシハシ精工TINコバルトジェットタップイシハシ精工
3,298税込3,628
1本
6日以内出荷
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。高モリブデン含有により靭性があり、高硬度・耐熱・耐磨耗性に秀れています。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。
用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番508-7457材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)52ピッチ(mm)0.7呼び寸法M4下穴径(Φmm)3.3ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)5シャンク四角部(mm)4
”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用) イシハシ精工”コバルトジェットタップ”(メートルねじ用)イシハシ精工
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
驚くほど早い超高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。
用途通り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。トラスコ品番500-3466材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10下穴径(Φmm)8.8ねじ長さ(mm)24精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5
TiNコーティング 管用テーパータップ PT イシハシ精工TiNコーティング 管用テーパータップ PTイシハシ精工
5,798税込6,378
1本
翌日出荷から6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。TiNコーティングが施されていますので表面が硬く長寿命です。
用途被削材:構造用鋼、炭素鋼、ステンレス鋼。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ 1/4PTイシハシ精工
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
HSS管用ねじタップです。
用途被削材:構造用鋼、低炭素鋼。トラスコ品番176-8356材質HSSE全長(mm)62呼び寸法短ねじ1/4下穴径(Φmm)11山数19ねじ長さ(mm)19.5精度JIS2級食付き部の山数2.5山シャンク径(mm)11シャンク四角部(mm)9加工ねじテーパーねじ
HSS米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工HSS米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
スパイラル管用テーパータップ短ねじ PT イシハシ精工スパイラル管用テーパータップ短ねじ PTイシハシ精工
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷
管用テーパーねじのタップです。スパイラル形状のため切削トルクが小さく耐久性が上がります。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS米式管用平行タップ NPS イシハシ精工HSS米式管用平行タップ NPSイシハシ精工
3,798税込4,178
1本
6日以内出荷
材質がHSSのアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度ANSI G食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。トラスコ品番350-1303材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)55呼び寸法1/8山数28ねじ長さ(mm)16.5精度JIS 3級食付き部の山数2.5シャンク径(mm)8シャンク四角部(mm)6加工ねじ短ねじ管用テーパー
HSS短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工HSS短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
材質がHSSの短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:低・中炭素鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)精度JIS 2級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
短ねじ形管用テーパータップ PT イシハシ精工短ねじ形管用テーパータップ PTイシハシ精工
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2の短ねじ形管用テーパータップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級食付き部の山数2.5加工ねじ短ねじ管用テーパー
米式管用テーパータップ NPT イシハシ精工米式管用テーパータップ NPTイシハシ精工
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用テーパーねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数2.5加工ねじアメリカ管用テーパーねじ
米式管用平行タップNPS イシハシ精工米式管用平行タップNPSイシハシ精工
2,698税込2,968
1本
6日以内出荷
材質がSKS2のアメリカ管用平行ねじのタップです。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度ANSI食付き部の山数3.5加工ねじアメリカ管用平行ねじ
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
1,598税込1,758
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
599税込659
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
左ねじハンドタップ ウィットねじ イシハシ精工左ねじハンドタップ ウィットねじイシハシ精工
1,198税込1,318
1本ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7386材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【上#3】イシハシ精工
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:1.5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7384材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】イシハシ精工
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7385材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.6ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.6シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】 イシハシ精工HSS ハンドタップ オーバーサイズ 【中#2】イシハシ精工
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番701-7382材質高速度工具鋼(HSS-E)全長(mm)105サイズオーバーサイズピッチ(mm)2.5呼び寸法M20等級タップ:JIS2級+0.3ねじ長さ(mm)50精度JIS2級+0.3シャンク径(mm)15シャンク四角部(mm)12
パック入 ハンド先タップ イシハシ精工パック入 ハンド先タップイシハシ精工
859税込945
1本
6日以内出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途加工ねじ:ユニファイ細目ねじ被削材:一般鉄鋼・軽合金材質合金工具鋼(SKS2)先端食付き部の山数9山食付先端:9山
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら