「中タップ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
JIS規格品、タングステンハンド中タップです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ハイスに比べ経済的です。
用途被削材:鉄、軽金属。
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ
仕様ノンコーティング
先端中
精度JIS3級
この1パックでねじ切りO.Kで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
(中)タップとストレートドリルがセットです。
一般的なタップで多方面に使用されています。
ドリル径(Φmm)2.5
被削材一般鉄鋼・軽合金
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。タングステン鋼で経済的です。ブリスターパック1本入りです。
用途被削材:一般鉄鋼・軽合金など。
RoHS指令(10物質対応)対応
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5495
セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本
材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)
精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5489
セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
精度JIS2級
精度表記JIS級
1セット
¥35,980
税込¥39,578
4日以内出荷
ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5491
セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース
材質SKS・HSS
1セット
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5367
セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本
材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)
精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5368
セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています
用途被削材:中炭素鋼、アルミ合金など。
材質合金工具鋼(SKS)
先端中
精度JIS3級
表面処理ノンコーティング
自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース
材質SKS
1セット
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
二厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.6mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7385
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.6
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.6
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
一厘太です。ねじ部がJIS2級精度より0.3mm大きく(太く)なります。材質は高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。食い付山数:5山
用途溶融亜鉛メッキ(どぶ付けメッキ)された加工物などに使用します。加工ねじ:メートルねじ。手回し加工・機械加工用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番701-7382
材質高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)105
サイズオーバーサイズ
ピッチ(mm)2.5
呼び寸法M20
等級タップ:JIS2級+0.3
ねじ長さ(mm)50
精度JIS2級+0.3
シャンク径(mm)15
シャンク四角部(mm)12
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
この1パックでねじ切りが可能です。(中)(上)タップとストレートドリルがセットです。
用途一般的なタップで多方面に使用されています。被削材:鉄、軽金属。
材質タップ:合金鋼(SKS2)、ドリル:HSS
仕様スチールケース入り
トラスコ品番302-2919
セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個
材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼)
質量(kg)1.02
ケース寸法(mm)約95×190×50
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5485
セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5486
セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1
材質SKS2(合金工具鋼)
精度JIS3級
精度表記JIS級
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番681-5482
セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質HSS(高速度工具鋼)
入数(本)セット:21
1セット
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
関連キーワード