15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。 材質コバルト高速度鋼 シャンク形状ストレートシャンク
1本ほか
特価
529 税込582
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼(HSS)
1本ほか
特価
269 税込296
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (343種類の商品があります)

1セット(13本組)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。 材質高速度鋼(HSS) シャンク形状ストレートシャンク
1パック(2本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

1セット(15本組)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
材質高速度鋼(HSS) トラスコ品番302-2633 セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm 質量(kg)0.38 被削材一般鋼、ステンレス
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42) シャンク径(mm)6.35
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質高速度鋼 全長(mm)140 溝長(mm)85 シャンク径(mm)13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 トラスコ品番289-6753 材質高速度鋼(HSS) 全長(mm)92 溝長(mm)62 シャンク径(mm)5 刃径(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス。 材質高速度鋼 タイプ六角軸6.35mm
1パック
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:ステンレス。 材質コバルト高速度鋼
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6097 セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:21
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷

イシハシ精工六角軸正宗ドリル
ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。 材質高速度鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1パック
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)