カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イシハシ精工
- モノタロウ(15)
- JFEアドバンテック(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(202)
- OSG(オーエスジー)(120)
- RS PRO(22)
- TDT(田野井)(25)
- TRUSCO(53)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(143)
- アイゼン(18)
- イチネンTASCO(28)
- エスコ(69)
- タカノ(17)
- ファーステック(27)
- ヤナセ(柳瀬)(23)
- 大阪魂(266)
- 岩田製作所(17)
- 東信製作所(23)
- 由良産商(14)
- 錦(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「m10 p1.5」の検索結果

パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)
イシハシ精工(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から5日以内出荷スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。用途タッピングマシン向き
パック入 ハンド中タップ
イシハシ精工¥959税込¥1,0551個当日出荷JIS規格品、タングステンハンド中タップです。 一般的なタップで多方面に使用されています。 ハイスに比べ経済的です。用途被削材:鉄、軽金属。仕様ノンコーティング先端中ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ精度JIS3級
パック入 ジェットタップ
イシハシ精工¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から3日以内出荷パック入りです。 全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。用途通り穴専用仕様ブリスターパック品材質高速度鋼(HSS-E)被削材一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼精度JIS2級タップの等級H級食付き部の山数5山加工ねじメートルねじ
パック入 コバルトスパイラルタップ
イシハシ精工¥3,398税込¥3,7381パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
パック入 ロングジェットタップ L=150
イシハシ精工¥5,598税込¥6,1581セット10日以内出荷パック入りです。ロングシャンクです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番507-0066材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)150ピッチ(mm)1.5下穴径(Φmm)8.5精度JIS2級食付き部の山数5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじウイットねじ
パック入 コバルトジェットタップ
イシハシ精工¥3,198税込¥3,5181パック10日以内出荷パック入りです。高速タッピングが可能です。高モリブデン含有により靭性があります。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。用途通り穴専用。被削材:ステンレス鋼、難削材。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)精度JIS2級食付き部の山数4山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ