18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途一般鋼、合金鋼の穴あけに トラスコ品番681-6092 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理 入数(本)セット:9
1セット
6,198 税込6,818
3日以内出荷

タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
用途ステンレス、難削材の穴あけに トラスコ品番681-6109 セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本 材質コバルトハイス鋼(HSCO-M42) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:9
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5486 セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
129,800 税込142,780
4日以内出荷

M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5485 セット内容SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本 材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

仕様スチールケース入り トラスコ品番302-2919 セット内容ハンドタップ中・上(M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8、M6×1、M8×1.25、M10×1.5、M12×1.75)各サイズ1本(合計14本)下穴用ドリル(2.5mm、3.3mm、4.2mm、5.0mm、6.8mm、8.5mm、10.3mm)各1本タップレンチ(220mm)1個 材質ドリル/SKH(高速度工具鋼)タップ/SKS2(合金工具鋼) 質量(kg)1.02 ケース寸法(mm)約95×190×50
1セット(21本)
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5368 セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷

イシハシ精工ジェットタップ
オーバーサイズです。全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ。通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。 材質高速度鋼(HSS-E) 精度JIS2級+0.05相当
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車で良く使用するサイズを厳選。スパイラルタップは切粉が上に排出され、切粉の目詰まりによりタップが折れる心配がなく軽くネジを立てることが可能。保管や持ち運びに便利なケース入り。
サイズM4×0.7、M5×0.8、M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M12×1.25、M14×1.5
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.25/M14×1.5●管用タップ:PT1/8-28/PT1/4-19●タップレンチ●スチールケース 材質SKS
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

自動車整備用タップセット。JIS規格
セット内容●ハンド中タップ:M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25/M10×1.25/M12×1.25/M12×1.5/M14×1.5●タップ下穴用ドリル(mm):4.2/5.0/6.8/8.8/10.5/10.8/12.5●タップレンチ●スチールケース 材質SKS・HSS
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5492 セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5483 セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級 精度表記JIS級
1セット
62,980 税込69,278
4日以内出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5367 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5495 セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本 材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼) 精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級 精度表記JIS級
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷

タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5482 セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSS(高速度工具鋼) 入数(本)セット:21
1セット
24,980 税込27,478
翌々日出荷

硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5494 セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
82,980 税込91,278
4日以内出荷

硬いTIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5487 セット内容TAコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TAコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本 材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼) 表面処理TiAlNコーティング 入数(本)セット:21
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷