S802PV-M32-Hは、太陽光発電用2極分極型断路器です。最大32Aの電流に対応し、わずか54mm幅で定格動作電圧は1000V DCです。また、定格短時間耐電流Icwは1.5kAです。S802PV-M32-H は,IEC/EN 60947-3に適合しています。また、多くの認証を取得しているため、世界中で使用することができます。豊富なアクセサリもラインアップしています。
種別95
幅(mm)54
質量(g)49
奥行(mm)82.5
消費電力(W)3.6
1個
¥22,980
税込¥25,278
40日以内出荷
関連キーワード