7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

。これらのデバイスは、負荷の制御に適しています。バスバーを分解せずにすばやく取り外すことができます。埋込型 / マイナスヘッドの付いた脱落防止ねじPozidrive サイズ 2.最大 3 つの補助接点 S2C-H6R を追加可能。ラベルシステム ILS のための統合レイオンエッジ。不正なオン / オフのためのアクセサリとしてのロック装置
仕様●範囲:System Pro M Compact●シリーズ:E204●併用可能製品:コマンド荷重●タイプ:アイソレータ●定格制御電圧:400V ac●コード番号:186-3462 アズワン品番65-8079-98
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

補助接点。接点構成2NO。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-20R Auxiliary contact 2NO 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NO)2 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

補助接点。接点構成2NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-02R Auxiliary contact 2NC 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)2 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

補助接点。接点構成1NO/1NC。ミニチュアサーキットブレーカS200シリーズ、F200シリーズに適合します。
仕様S2C-H6-11R Auxiliary contact 1NO/1NC 種別85 幅(mm)8.8 接点数(NC)1、(NO)1 質量(g)40 奥行(mm)69 消費電力(W)1 取付面位置
1個
4,998 税込5,498
40日以内出荷

補助接点。 接点構成1CO。S 200 UおよびS 200 UPに適合します。(UL489およびCSA22.2 No.5準拠)
仕様Indication of the position of the device’s contacts. Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5. 種別100 幅(mm)8.8 接点数(CO)1 質量(g)35 奥行(mm)69 消費電力(W)0.5 取付面位置
1個
2,698 税込2,968
40日以内出荷

補助接点。接点構成1CO。MCB S 200シリーズ、SN 201シリーズ、RCCB F 200シリーズ、RCBO DS201、DS202C、DS 200シリーズに適合します。
仕様Indication of the position of the device’s contacts. Suitable for MCBs S 200 series, SN 201 series, RCCBs F 200 series, RCBOs DS201, DS202C, DS 200 series. To be mounted on the right side of the MCBs. 種別85 幅(mm)8.8 接点数(CO)1 質量(g)43 奥行(mm)69 消費電力(W)0.5 取付面位置
1個
2,698 税込2,968
40日以内出荷

関連キーワード