ANDERSON POWER PRODUCTS
ANDERSON POWER PRODUCTSのページです。ANDERSON POWER PRODUCTSは、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在114件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
極数2
シリーズSB50
定格電流(A)50
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス・メス共有
4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。
オス/メス両用の自己勘合設計になっています。
メカニカルキーは色分けされています。
SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。
SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。
ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175
定格電圧(V)600
定格電流(A)280.0
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
シリーズ番号175
実装タイプケーブルマウント
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様ヘビーデューティパワーコネクタキット
RoHS指令(10物質対応)対応
極数2
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)6
オス・メスオス・メス共有
ハウジング色赤
適合電線サイズ(sq)13.3
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
。SB175 / SBE160 コネクタ用赤色ハンドル - ; 7153546 7153546 SB175 多極コネクタ用ストラップ付きダストカバー - ; 7153568 7153568。SB シリーズ - 50 A、120 A、175 A、350 A コネクタハウジング、コンタクト付き、非レンダリング。Anderson Power Productsのこのシリーズのコンタクト付きコネクタハウジングは、機械的にキーを付けて色分けされたハウジングにより、様々な電圧で動作している機器の誤かん合を防止します。オスメスがない設計のため、柔軟性が高く便利です。また、一体型ハウジングは堅牢で実用的です。 このコネクタハウジングとコンタクトは、堅牢な製品で、10000 回の接続 / 切断サイクルに対応できます。銀めっきコンタクトは、高出力使用時に長寿命を実現します。このシリーズにはフラットワイピングコンタクトも含まれ、600 VのUL定格電圧を備えています。 2 極コネクタオプション: ; 612-0166 612-0166 - 赤 50 A、6331G1 ; 612-0150 612-0150 - グレー 50 A、6319 ; 612-0065 612-0065 - グレー 120A、6800G1 ; 612-0071 612-0071 - 青 120A、6120071 ; 612-0087 612-0087 - 赤 175 A、6329G1 ; 612-0093 612-0093 - グレー 175 A、6325G1 ; 612-0100 612-0100 - 赤 350 A、6322G1 ; 612-0122 612-0122 - グレー 350 A、6320G1。特長と利点:。機械式キー付きハウジング - 異なる電圧で動作するコンポーネントの誤かん合を防止します フラットなワイピングコンタクト - このシステムは高電流での接触抵抗を最小限に抑えます。また、ワイピングアクションにより、切断中にコンタクトの表面をきれいにして、導電性を高め、寿命を延ばします 頑丈な材質 すばやく簡単に組み立て可能 50 A、120 A、175 A、350 A のタイプがあります 動作温度範囲: -20 → +105 ℃ 難燃性等級UL94V-0
仕様●オス/メス:メス to オス●極数:2●定格電流:350A●定格電圧:600 V●色:グレー●シリーズ:SB●コード番号:612-0122
アズワン品番65-7769-64
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様コネクタ タイプ:Con 製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:8AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:-
アズワン品番65-1586-27
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
仕様併用可能製品 = SB 350多極コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
併用機器SB 350多極コネクタ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様定格電圧 = 600 V ac/dc取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 350A端子方法 = 圧着動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 350
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクト
アズワン品番65-1382-59
1個
¥1,998
税込¥2,198
23日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = フレームハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプフレームハンドル
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様アクセサリー タイプ:絞りブシュ 適合製品:Anderson SB シリーズ ハウジング コネクタ 製品群:-
アズワン品番65-1381-21
1個
¥819
税込¥901
23日以内出荷
仕様製品群:SBS75X シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SBS75X シリーズ パワー コンタクト
アズワン品番65-1380-99
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様アクセサリー タイプ:絞りブシュ 適合製品:1/0 コンタクト & 10 AWG ワイヤー 製品群:SBョ シリーズ
アズワン品番65-1379-60
1個
¥1,198
税込¥1,318
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:絞りブシュ 適合製品:1/0 コンタクト & 1 AWG ワイヤー
アズワン品番65-1387-03
1個
¥1,698
税込¥1,868
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 907-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズ
アズワン品番65-1387-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
23日以内出荷
仕様製品群:PP75 SB50 シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:10AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 適合製品:SB 50 コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:12AWG
アズワン品番65-1590-60
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
仕様コネクタ キット タイプ:- キットの内容:Powerpole 補助 コネクタ SBX 175 ハウジング 2 SBE 160 / SB 175 シリーズ パワー ワイヤー コンタクト 製品群:-
アズワン品番65-1534-35
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様製品群:SB50 シリーズ 種別:- ポジション数:2 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson SB50 シリーズ 16-6AWG コンタクト
アズワン品番65-1382-58
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様製品群:Powerpole PP75 シリーズ 種別:- ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 12-6AWG コンタクト
アズワン品番65-1382-56
1個
¥1,098
税込¥1,208
23日以内出荷
仕様製品群:Powerpole シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:000AWG コンタクト メッキ:銀メッキ コンタクト 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1387-07
1個
¥4,798
税込¥5,278
23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ シリーズ:PP30 Powerpole 適合製品:PP30 Powerpole コネクタ 定格電流:30A コンタクト メッキ:シルバー コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ
アズワン品番65-1490-52
1個
¥419
税込¥461
欠品中
仕様製品群:Powerpole PP15-45 シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole PP15-45 シリーズ パワー コンタクト
アズワン品番65-1381-19
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
仕様製品群:Powerpole PP15-45 シリーズ 種別:プラグ レセプタクル ポジション数:1 ピッチ間隔- 適合製品:Anderson Powerpole PP15-45 シリーズ パワー コンタクト
アズワン品番65-1382-53
1個
¥489
税込¥538
23日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ブッシュ 適合製品:Anderson Powerpole シリーズ 1382-BK 6384G1-BK 6354-BK コンタクト 製品群:Powerpole シリーズ
アズワン品番65-1387-04
1個
¥1,098
税込¥1,208
10日以内出荷
シリーズSBE320
定格電圧(V)150ac/dc
定格電流(A)320
キット内容組み立て済みコネクタキット
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス/メス
1個
¥9,410
税込¥10,351
7日以内出荷
シリーズSBX
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス/メス
タイプ【キット】コネクタキット
定格電流(A)10
キット内容コンタクト、ハウジング
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス/メス
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷