11ページ目:

648件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ (On)-On 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-On装着方式PCBターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-On装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 AAPEM
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ (On)-On 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-On 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子APEM
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 A APEMApem トグルスイッチ (On)-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 10 AAPEM
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10
Apem トグルスイッチ (On)-On DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-On DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーションDPカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 500 mA @ 48 V ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 500 mA @ 48 V ハンダ端子APEM
2,398税込2,638
1袋(3個)
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)-30RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)500@48V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子APEM
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCB APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極単投(SPST) PCBAPEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子APEM
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子APEM
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCB APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極単投(DPST) PCBAPEM
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) 双極双投(DPDT) パネルマウント 5 A @ 25 V dc ハンダ端子APEM
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)動作温度(℃)+55RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@125Vc、5@12Vdc
Apem トグルスイッチ (On)-Off-(On) DP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子 APEMApem トグルスイッチ (On)-Off-(On) DP パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子APEM
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作(On)-Off-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPST APEMApem ディップスイッチ 埋込型アクチュエータスライド SPSTAPEM
1,130税込1,243
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
アクチュエータの種類埋込型アクチュエータスライドRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPST
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PST APEMApem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 6PSTAPEM
1,070税込1,177
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション6装着方式スルーホールアクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバーパッケージDIP動作温度範囲(℃)-20→+85定格電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
Apem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 10PST APEMApem ディップスイッチ 埋込型、トップサイドレバー 10PSTAPEM
6,498税込7,148
1セット(18個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類埋込型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション10RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション10PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 DPST APEMApem ディップスイッチ 埋込型 DPSTAPEM
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
アクチュエータの種類埋込型材質(コンタクト)りん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力500Vdc装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 8PST APEMApem ディップスイッチ 埋込型 8PSTAPEM
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション8RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション8PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 6PST APEMApem ディップスイッチ 埋込型 6PSTAPEM
960税込1,056
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
アクチュエータの種類埋込型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)りん青銅ポジション6RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション6PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 埋込型 4PST APEMApem ディップスイッチ 埋込型 4PSTAPEM
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーション4PSTコンタクト定格電流(mA)25材質(コンタクト)りん青銅ポジション4装着方式スルーホールアクチュエータの種類埋込型パッケージDIP動作温度範囲(℃)-40→+85定格電圧(V)24dcRoHS指令(10物質対応)対応
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー DPST APEMApem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー DPSTAPEM
900税込990
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション2RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションDPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー 4PST APEMApem ディップスイッチ 突出型、トップサイドレバー 4PSTAPEM
990税込1,089
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類突出型、トップサイドレバー定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっきりん青銅ポジション4RoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション4PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ 凸型 SPST APEMApem ディップスイッチ 凸型 SPSTAPEM
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
コンタクトのコンフィギュレーションSPST装着方式スルーホールアクチュエータの種類凸型パッケージDIPRoHS指令(10物質対応)対応
Apem ディップスイッチ ロータリーフラッシュ APEMApem ディップスイッチ ロータリーフラッシュAPEM
869税込956
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類ロータリーフラッシュ機械的寿命10000OperationsパッケージDIP
Apem ディップスイッチ フラッシュスライド SPST APEMApem ディップスイッチ フラッシュスライド SPSTAPEM
1,100税込1,210
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
アクチュエータの種類フラッシュスライド材質(コンタクト)金めっきRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-40→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25@24Vdc
Apem ディップスイッチ ピアノ、突出型 4PST APEMApem ディップスイッチ ピアノ、突出型 4PSTAPEM
11,520税込12,672
1セット(40個)
5日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ、突出型定格電圧(V)24dc材質(コンタクト)金めっき銅ポジション4動作温度範囲(℃)-20→+85パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーション4PSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ ピアノ SPST APEMApem ディップスイッチ ピアノ SPSTAPEM
869税込956
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
アクチュエータの種類ピアノ材質(コンタクト)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホール動作温度範囲(℃)-20→+70パッケージDIPコンタクトのコンフィギュレーションSPSTコンタクト定格電流(mA)25
Apem ディップスイッチ スライド APEMApem ディップスイッチ スライドAPEM
589税込648
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
アクチュエータの種類スライドパッケージDIP
Apem タクタイルスイッチキット 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチキット 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAPEM
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】あり操作力(N)100スイッチ動作モーメンタリIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@24Vdc
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 5.2mm APEMApem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 5.2mmAPEM
2,020税込2,222
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)6×6×5.2高さ(mm)5.2アクチュエータの種類ボタンスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 3.85mm APEMApem タクタイルスイッチ 表面実装 モーメンタリ 6 x 6 x 3.85mmAPEM
1,460税込1,606
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)6×6×3.85高さ(mm)3.8アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.56スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ色ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 6.30 x 6.20 x 3.5mm APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) 表面実装 モーメンタリ 6.30 x 6.20 x 3.5mmAPEM
760税込836
1袋(5個)
7日以内出荷
寸法(mm)6.30×6.20×3.5アクチュエータの種類洗浄可能スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ色操作力(gf)180ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリAPEM
1,998税込2,198
1セット(77個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAPEM
440税込484
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) スルーホール モーメンタリAPEM
830税込913
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
ターミナルタイプスルーホールスイッチ動作モーメンタリ
Apem タクタイルスイッチ 単極双投(SPDT) 表面実装 モーメンタリ APEMApem タクタイルスイッチ 単極双投(SPDT) 表面実装 モーメンタリAPEM
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類タクティカル操作力(N)160 (4方向) 、320 (センタープッシュ)スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25→+70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)1.4ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
Apem タクタイルスイッチ プランジャー 表面実装 APEMApem タクタイルスイッチ プランジャー 表面実装APEM
839税込923
1袋(5個)
7日以内出荷
アクチュエータの種類プランジャー材質(コンタクト)銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応装着方式表面実装動作温度範囲(℃)-10~+60コンタクトのコンフィギュレーションSPST-NOコンタクト定格電流(mA)1@10Vdc
Apem タクタイルスイッチ スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 3.85mm APEMApem タクタイルスイッチ スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 3.85mmAPEM
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
寸法(mm)6×6×3.85アクチュエータの種類ボタン操作力(N)1.56材質(コンタクト)りん青銅、銀めっきスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ色ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら