絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
612件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-On, 5646A

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-Off-On, 649H/2

    APEM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成DPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 3636NF/2

    APEM
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 2RT, パネルマウント, (On)-Off, 641NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, 2RT, パネルマウント, (On)-Off, 641NH/2

    APEM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成2RT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作(ON)-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9

    APEM
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5649A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5649A9

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成DPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON動作温度(℃)(Max)+85接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647NH/2

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Leveractuatorswitches,600Hand600NHseries.Switchesforstop/startfunctiononpowerassemblies.Twoversionsavailable:standardwithmetallever(H)anddouble-insulatedwiththermoplasticlever(NH).
    接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作(ON)-OFF-(ON)接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@25Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, 646H/2

    APEM
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    接点構成DPDT端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DP, パネルマウント, On-On, 3646NF/2

    APEM
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    UL.3600NFSeries-SealedIP65.SealedtoggleswitcheswithsolidsilvercontactsespeciallysuitableforexternalapplicationsAninternalo-ringtogetherwiththesealingbootprovidesadoublelevelofprotection0.25in.solder/quickconnectterminalsBrassactuatorandPhenoliccase
    定格電圧28Vdc接点構成DP端子形状タブ材質(アクチュエータ)真鍮保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)12@28Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A APEM

    APEM トグルスイッチ, DPST, パネルマウント, On-(On), 5642A

    APEM
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成DPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-(ON)動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SP, パネルマウント, On-On, 636NH/2

    APEM
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    すべてのスイッチの接触抵抗は10mΩ以下ですバイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準、15Aフラット絶縁レバー.フラット絶縁レバー又は従来の金属製レバーを選択可能な単極及び2極スイッチです。12mm取り付けブッシュ250(1/4インチ)端子黄銅製アクチュエータ、メラミン/ポリエステル製ケース銀/ニッケル合金コンタクト
    極数単極、2極接点構成SP端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド機能動作ON-ON動作温度(℃)(Max)+55接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vac
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631NH/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-Off, 631NH/2

    APEM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ULCSA.トグルスイッチ,600H/600NHシリーズ(パワータイプ).単極と2極のスイッチがあり、フラット絶縁レバー型または従来のメタルレバー型を用意12mm取付ブッシュ#250(6.4(0.5))タブ端子
    極数単極、2極接点構成SPST端子形状タブ材質(アクチュエータ)ポリアミド材質(コンタクト)銀ニッケル合金機能動作ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55アクチュエータ長さ(mm)13.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9 APEM

    APEM トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-Off-On, 5639A9

    APEM
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
    接点構成SPDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A APEM

    APEM トグルスイッチ, SPST, パネルマウント, On-On, 5636A

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
    接点構成SPST端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮材質(コンタクト)機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
  • APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2 APEM

    APEM トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), 647H/2

    APEM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    バイアススイッチの(on)は、モメンタリ(on)位置を表す.ToggleSwitches,Std,15AMetalLever.Singleanddoublepoleswitcheswithachoiceofflatinsulatedornickelplatedbrasslevers.12mmmountingbush250(1/4in.)terminalsBrassactuatorandMelamine/PolyestercaseSilver/NickelAlloycontacts
    仕様イルミネーション:なし定格電圧250Vac接点構成DPDT端子形状SolderLug材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき機能動作(ON)-OFF-(ON)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)10パネルのカットアウトサイズ(mm)12.2(Dia.)
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD3 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST-NO, IBR3SAD3

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    スナップイン固定の単極ミニチュアパネル取り付けスイッチです。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧32Vac接点構成SPST-NOボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IBR3SAD3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)0.4@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33WW080

    APEM
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPSTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33WW080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • APEM 押しボタンブーツ APEM

    APEM 押しボタンブーツ

    APEM
    6,198税込6,818
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    10400シリーズ用シリコンブーツです。埃、水、砂に対する保護を確保します。
    種類ブーツ保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品10400シリーズプッシュボタンスイッチ
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32P0080 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP32P0080

    APEM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP32P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑

    APEM
    659税込725
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 緑

    APEM
    469税込516
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ

    APEM
    449税込494
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
    種類キャップ動作方式モメンタリRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品8000シリーズ、9000シリーズ
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPR3FAD-3

    APEM
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    EN50102、IEC512-4、IEC512-6.IPシリーズ密閉型モメンタリ押ボタンスイッチ、IP67等級-ワイヤーリード、Φ12mmブッシング.過酷な環境に対応塩水噴霧耐性堅牢性:IK06優れた操作感丸型と角型を用意500mmワイヤリード端子
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPR3FAD-3材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, SPST, ISR3SAD500 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, SPST, ISR3SAD500

    APEM
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD500材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST, TP33P0080

    APEM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    仕様イルミネーションなしシリーズTP定格電圧(V)20接点構成SPST端子形状PCB動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)TP33P0080材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPCBコンタクト定格電流(mA)400@20V
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 1213A2

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様イルミネーションなし直径(Φmm)プッシュボタン:12シリーズ1200定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12.2実装タイプパネルマウント
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1600

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリケース色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 18535CD

    APEM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
    仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成SPDTボタン色グレー動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18535CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOY APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOY

    APEM
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    仕様イルミネーションあり保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOY材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応照光色カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@125Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤

    APEM
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 赤

    APEM
    349税込384
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, 18545CD

    APEM
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    マイクロスイッチアクション式ミニチュアスイッチ.このApem製のモメンタリ動作のスイッチには、単極双投式(品番:320-988320-988)と2極双投(品番::320-994320-994)のタイプがあります。この18000シリーズの小型スイッチは、金めっき銅コンタクトを搭載し、精度と信頼性の高いマイクロスイッチ動作を実現します。信号スイッチングの用途に最適です。この狭いアクチュエータは、交換可能なプッシュボタンキャップで改良できます。.特長と利点:.はんだラグ端子接続マイクロスイッチ動作全ストローク量0.5mm、オーバーストローク量0.25mm.この製品群には以下が含まれます。.品番:320-988320-988はSPDTプッシュボタンスイッチ品番:320-994320-994はisaDPDTプッシュボタンスイッチ品番:693-1348693-1348は黒色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:693-1341693-1341は黒色ベゼル付きのDPプッシュボタンスイッチ品番:693-1345693-1345は赤色ベゼル付きのSPプッシュボタンスイッチ品番:103-5782103-5782は黒色のプッシュボタンキャップ品番:103-5798103-5798は赤色のプッシュボタンキャップ
    仕様イルミネーションなし定格電圧30Vdc接点構成DPDTボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)18545CD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.5実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO / NC, 1415NC BLACK APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SP-NO / NC, 1415NC BLACK

    APEM
    2,998税込3,298
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    ミニチュア押ボタンスイッチ、スナップ式パネル取り付け.スナップイン、パネル取り付け、単極、モメンタリスイッチはんだ端子ポリアミドケース銀コンタクト
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65シリーズ1400N定格電圧250Vac接点構成SP-NO/NCボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)1415NCBLACK材質(コンタクト)銅、銀めっきRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3@12Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, 9633NCD

    APEM
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    9600シリーズサブミニチュアパネル実装スイッチ。モメンタリプッシュボタンスイッチ金めっきコンタクトオプションのカラーキャップとシーリングフードは別売りです。品番:103-5782103-5782を参照してください。
    仕様イルミネーションなし定格電圧250Vac接点構成SPST動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)9633NCD材質(コンタクト)黄銅、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:6.35実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 黒 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ用キャップ 黒

    APEM
    279税込307
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
    種類キャップ動作方式モメンタリキャップ色RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1200 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IAR3F1200

    APEM
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
    仕様イルミネーションなし保護構造IP65、IP67定格電圧24Vdc接点構成SPSTボタン形状ボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IAR3F1200材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IRR3S422

    APEM
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    Momentarypushbuttonswitches,16mm,IP67,IRRSeries
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧250Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IRR3S422材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:14.8実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)200@48Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, IPC3SAD-2

    APEM
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    EN50102-IEC512-4-IEC512-6.モメンタリ押ボタンスイッチIP67シリーズIPラグ端子、Φ12mmブッシング.苛酷な環境向けです。塩水噴霧に対する耐性あり非常に頑丈:IK06。優れたタッチフィードバック。丸型と角型があります。
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67定格電圧48Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)IPC3SAD-2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:12実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc
  • APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOS APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2LOS

    APEM
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション
    仕様イルミネーションあり種類照光式保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2LOS材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応照光色カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)2@125Vac
  • APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD900 APEM

    APEM 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPST, ISR3SAD900

    APEM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    IEC512-4-IEC-512-6.モメンタリプッシュボタンスイッチIP67シリーズIP-プラグ端子、Φ12mmブッシング.パネル背後の奥行きが狭い小型軽量プラスチック製ボタンとケース優れた触覚フィードバック
    仕様イルミネーションなし保護構造IP67シリーズISSeries定格電圧32Vac接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色オレンジ動作方式モーメンタリ型番(メーカー型番)ISR3SAD900材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(mA)400@32Vac
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
5ページ目: APEM 【通販モノタロウ】 最短即日出荷