絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(5,951)
- ホンダ(546,450)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,160)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,762)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,969)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,801)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,481)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- APEM
- 7ページ目
7ページ目: APEMのすべての商品

ジョイスティック 2軸 XD
APEM¥489,800税込¥538,7801個7日以内出荷XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1897アズワン品番65-7823-53
ST ST 5 Key Navigator Non-illuminated
APEM¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1938アズワン品番65-7837-10
Apem 非接触ジョイスティック 2軸
APEM¥56,980税込¥62,6781個当日出荷APEM 非接触ジョイスティックAPEM 2 極非接触ジョイスティックスイッチの動作寿命は 5000000 回で、コンタクト定格電流は 40 mA、定格電圧は 5 V dc です。最新世代の高精度非接触ジョイスティックです。X 及び Y をカバーし、それぞれ 1 つの比例出力を提供する 2 軸形式になっています。最新のホール効果技術により、トラブルフリーの長寿命が保証され、さまざまなアナログ信号やカスタム PWM 出力オプションを用意しています。このジョイスティックは、性能、強度、及び堅牢性を重視して設計仕様●軸の数:2●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP65●タイプを処理:円錐形●コンタクトの定格電圧:5V●コンタクト定格電流:40 mA @ 5 V dc●ジョイスティックトラベル:36 °、50 °●末端様式:スルーホール●機械的寿命:5000000Cycles●パネルからの奥行き:20mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:693-2310アズワン品番65-7830-44
15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ
APEM¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5、000 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:5V dc●出力タイプ:NPN●定格電流:15mA●コード番号:195-8739アズワン品番65-7835-39
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
APEM¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909アズワン品番65-7823-40
押しボタンスイッチ パネルマウント 単極単投 SPST
APEM¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制仕様●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:14.5 (Dia.) x 25mm●パネルのカットアウト直径:14.5mm●シリーズ:PR●IP保護等級:IP65●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:193-1930アズワン品番65-7834-87
タッチスイッチ
APEM¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●指で触れるだけで有効になります 5 、000 万回 自動較正機能 非導電性の表面に取り付け可能●コード番号:195-8745アズワン品番65-7835-47
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥38,980税込¥42,8781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1928アズワン品番65-7834-83
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入
APEM¥57,980税込¥63,7781セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:I、O●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1906アズワン品番65-7822-51
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷。過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:24V●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1920アズワン品番65-7839-42
ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST 1セット 28個入
APEM¥8,498税込¥9,3481セット(28個)7日以内出荷。APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応仕様●入数:1チューブ(28個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2270アズワン品番65-7828-71
ディップスイッチ ピアノ SPST 1セット 21個入
APEM¥5,798税込¥6,3781セット(21個)7日以内出荷DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352アズワン品番65-7844-71
押しボタンスイッチ モーメンタリ 単極単投 SPST
APEM¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷IEC 512-4 - IEC-512-6。モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシング。パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136アズワン品番65-7842-13
ディップスイッチ 凸型アクチュエータスライド SPST 1セット 18個入
APEM¥6,298税込¥6,9281セット(18個)7日以内出荷APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応仕様●入数:1チューブ(18個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2277アズワン品番65-7844-99
ロッカースイッチ 単極双投 SPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:21.08mm
APEM¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1929アズワン品番65-7834-85
ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm
APEM¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1912アズワン品番65-7839-03
押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント SPST-NO
APEM¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST-NO●パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.2mm●IP保護等級:IP54●定格電圧:30V dc●コンタクト定格電流:2 @ 48 V dc A●アクチュエータ形状:プランジャ●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:190-0715アズワン品番65-7842-76
15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ 赤
APEM¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5,100 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:24V dc●出力タイプ:NPN●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●定格電流:15mA●コード番号:195-8740アズワン品番65-7834-80
ST ST 5 Key Navigator illuminated blue
APEM¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1939アズワン品番65-7834-81
コネクタ ハウジング プラグ 20 ポジション 2.54MM
APEM¥469税込¥5161個16日以内出荷仕様製品群:IPD1 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:20 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:CC79 シリーズ ソケット クリンプ コンタクトアズワン品番65-1522-46
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ロックレバー、オン - オフ - オン 3極双投(3PDT) パネルマウント
APEM¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オンRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40~+85ターミナル形状はんだコンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)15.1
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 単極双投(SPDT) パネルマウント
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント
APEM¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷定格電圧(V)30dc、125ac、250ac材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-None-モーメンタリ装着方式パネルマウントターミナル形状Solder Lugコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5
Apem 押しボタンスイッチ 4 A @ 30 V dc ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
APEM¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】なし定格電圧(V)30dcスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ色黒コンタクト定格電流(A)4@30Vdcコンタクト定格電圧(V)30/DC
Apem LED表示灯 12mm
APEM¥889税込¥9781個7日以内出荷長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V モーメンタリ PCB 1極オン / オフスイッチ
APEM¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V On-(On) PCB DP
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem 非接触ジョイスティック 2軸
APEM(1件のレビュー)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °奥行(mm)【パネルから】20スイッチホール効果軸数2機械的寿命5000000CyclesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+70IP等級IP65ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)40@5Vdcコンタクト定格電圧(V)5
Apem 非常用ボタン A02ES-Iシリーズ
APEM¥8,798~税込¥9,678~1個7日以内出荷仕様【極/投の設定】双極単投取付方式パネル取り付けリセット方式回転解除電源電圧(V)24dc、240ac構成2NCヘッド形状マッシュルーム形ヘッド径(Φmm)40作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)10(c)、8(dc)IP等級IP65カットアウト直径(Φmm)22.7
Apem 押しボタンスイッチ 5 A @ 250 V ac モーメンタリ SPDT-NO / NC IP65
APEM¥5,198~税込¥5,718~1個7日以内出荷スイッチ動作モーメンタリコンタクト定格電流(A)5@250Vac
Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント
APEM¥9,898~税込¥10,888~1個7日以内出荷仕様【イルミネーション】あり定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
Apem 照光式押しボタンスイッチ 1 A モーメンタリ パネルマウント 1極オン / オフスイッチ
APEM¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷適合EN 62262, IEC 60529, IK06定格電圧(V)30dcスイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチカットアウト直径(Φmm)30.2コンタクト定格電流(A)1コンタクト定格電圧(V)30/DCパネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)