絞り込み
ブランド
- APEM
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,828)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,787)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,311)
- スズキ(68,598)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,807)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- APEM
- 9ページ目
9ページ目: APEMのすべての商品

Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)10.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥3,298~税込¥3,628~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極単投(SPST) PCB
APEM¥959~税込¥1,055~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作ラッチ装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A
APEM¥999~税込¥1,099~1個7日以内出荷適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,798~税込¥5,278~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 15 A
APEM¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷定格電圧(V)400ac材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP51コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 mA
APEM¥999税込¥1,0991個7日以内出荷適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)20ac/dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(mA)10
Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) PCB
APEM¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)20スイッチ動作ラッチ機械的寿命6 x 10^4OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)5.5ターミナルタイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション4Pターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)6@125Vc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,598~税込¥5,058~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc
APEM¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)カットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)スイッチ動作ラッチコンタクト定格電流(mA)400@20V装着方式PCBターミナルタイプスルーホール材質(アクチュエータ)真鍮
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A
APEM¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷適合CECC96201-007、CSA、UL、UL認定、VDE定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷スイッチ動作ラッチ装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだアクチュエータ長さ(mm)11材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10動作温度範囲(℃)-40→+85RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A @ 250 V ac
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)銀スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPDTアクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ ラッチ 双極双投(DPDT) パネルマウント 15 A
APEM¥2,598~税込¥2,858~1個7日以内出荷適合CSA、NF-VDE、UL、UL認定材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5コンタクト定格電流(A)15
Apem トグルスイッチ ラッチ パネルマウント 10 A @ 24 V dc
APEM¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55カットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 4極双投(4PDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチ動作温度(℃)+85RoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション4極双投(4PDT)カットアウト直径(Φmm)6.5アクチュエータ長さ(mm)14.75ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
Apem トグルスイッチ ラッチ 4極オン / オフスイッチ パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション4極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ ラッチ 3極オン / オフスイッチ パネルマウント 400 mA @ 20 V ハンダ端子
APEM¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション3極オン / オフスイッチターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 単極単投(SPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントIP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)アクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)3@24Vdc
Apem トグルスイッチ On-On DP パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-On機械的寿命10000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーションDPカットアウト直径(Φmm)12.5アクチュエータ長さ(mm)40ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)15@12Vdc、15@250Vc
Apem トグルスイッチ On-On DP PCB
APEM¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)20材質(コンタクト)黄銅、金めっきスイッチ動作On-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションDPアクチュエータ長さ(mm)5.3ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ On-Off-モーメンタリ 双極単投(DPST) パネルマウント 12 A ハンダ端子
APEM¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷定格電圧(V)28dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP67コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)12
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) パネルマウント 5 A @ 125 V ac ハンダ端子
APEM¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)5@125Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極単投(SPST) PCB
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮スイッチ動作On-Off-On装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 4 A
APEM¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷定格電圧(V)30dc材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)カットアウト直径(Φmm)6.5ターミナルタイプSolder Lugコンタクト定格電流(A)4
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 3 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-On装着方式パネルマウントアクチュエータ長さ(mm)11ターミナルタイプはんだ
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 100 mA @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷材質(アクチュエータ)ナイロン66接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85IP等級IP68コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(mA)100@30Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT) パネルマウント 10 A
APEM¥1,498~税込¥1,648~1個7日以内出荷コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)10装着方式パネルマウントカットアウト直径(Φmm)12.2アクチュエータ長さ(mm)17.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき定格電圧(V)400ac接触抵抗(mΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極単投(DPST) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション4Pターミナルタイプはんだコンタクト定格電流(A)6@125Vc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極単投(DPST) パネルマウント 10 A @ 24 V dc ハンダ端子
APEM¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-20→+55コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(A)10@24Vdc
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極単投(DPST) PCB
APEM¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCB動作温度範囲(℃)-40→+85コンタクトのコンフィギュレーション双極単投(DPST)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Apem トグルスイッチ On-Off-On 双極双投(DPDT) パネルマウント 4 A @ 30 V dc ハンダ端子
APEM¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)スイッチ動作On-Off-Onコンタクト定格電流(A)4@30Vdc装着方式パネルマウントターミナルタイプはんだカットアウト直径(Φmm)6.5材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき接触抵抗(mΩ)10動作温度範囲(℃)-40→+85