- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- APEM
- 7ページ目
7ページ目: APEMのすべての商品
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5、000 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:5V dc●出力タイプ:NPN●定格電流:15mA●コード番号:195-8739
アズワン品番65-7835-39
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1902
アズワン品番65-7834-84
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:赤●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:危険警告(シンボル)●DC定格電圧:24V●動作温度 Max:+85℃●コード番号:193-1909
アズワン品番65-7823-40
1個
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制
仕様●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:14.5 (Dia.) x 25mm●パネルのカットアウト直径:14.5mm●シリーズ:PR●IP保護等級:IP65●コンタクト定格電流:50 mA●コード番号:193-1930
アズワン品番65-7834-87
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
。過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●DC定格電圧:24V●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1920
アズワン品番65-7839-42
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
。APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:6●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2270
アズワン品番65-7828-71
1セット(28個)
¥8,398
税込¥9,238
欠品中
DP/DPL Series Piano DIP Switches。A range of PCB SPST DIP switches。DP series have short keys and DPL are the long key type。Upto 10 way Operation force 400gf max 2mm Stroke 25mA 24Vdc, switching rating 100mA 50Vdc, non switching rating
仕様●入数:1チューブ(21個入り)●接点構成:SPST●コンタクト定格電流:25 mA●コンタクト材質:りん青銅●ポジション数:8●実装タイプ:スルーホール●アクチュエータタイプ:ピアノ●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +70℃●定格電圧:24V dc●絶縁耐力:500V dc●コード番号:877-2352
アズワン品番65-7844-71
1セット(21個)
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
IEC 512-4 - IEC-512-6。モメンタリプッシュボタンスイッチIP 67シリーズIP プラグ端子、o 12 mmブッシング。パネル背後の奥行きが狭い 小型軽量 プラスチック製ボタンとケース 優れた触覚フィードバック
仕様●動作特性:モーメンタリ●イルミネーション:なし●接点構成:単極単投(SPST)●パネルのカットアウトサイズ:13.6 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:13.6mm●シリーズ:IS Series●IP保護等級:IP67●ボタン色:青●定格電圧:32V ac●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●アクチュエータ形状:ドーム●末端様式:はんだ●コード番号:224-136
アズワン品番65-7842-13
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
APEM DIP スイッチ - IKD シリーズ。低プロファイルの IKD DIP スイッチは、確実なデテント付きで信頼性の高い動作を実現するように設計されています。1~12極を提供、表面実装またはスルーホール実装が可能です。セルフクリーニングワイピングコンタクト 金めっき端子 SMT ガルウィング又は J 字形 リフロー / ウェーブはんだ付けに対応
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●接点構成:SPST●コンタクト材質:りん青銅(可動コンタクト)●ポジション数:10●実装タイプ:表面実装●アクチュエータタイプ:凸型アクチュエータスライド●パッケージスタイル:DIP●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20 → +85℃●定格電圧:24 V dc, 50 V dc●絶縁耐力:500V ac●コード番号:877-2277
アズワン品番65-7844-99
1セット(18個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1929
アズワン品番65-7834-85
1個
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1912
アズワン品番65-7839-03
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
AVシリーズセキュリティ押しボタンスイッチ。APEM のセキュリティ押しボタンスイッチは、コンタクト機構を保護する機械的な停止機構を備えており、高い耐衝撃性を持っています。この AV シリーズセキュリティスイッチは、頑丈なポリプロピレン製ハウジング、ニッケルめっき真鍮ブッシュ、銀めっきコンタクトを備え、長期にわたる使用に耐える信頼性と耐久性を実現するように設計されています。特長:。IP54 環境保護 モメンタリスイッチ動作 機械的寿命: 100000 回。この製品群には以下が含まれます。品番: ; 278-1133 278-1133 は16 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 278-1149 278-1149 は16 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0715 190-0715 は16 mmはんだ付け端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0906 179-0906 は19 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0912 179-0912 は19 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ 品番: ; 190-0721 190-0721 は19 mmはんだ付け端子の照光式押しボタンスイッチ(赤) 品番: ; 174-6381 174-6381 は22 mmねじ止め端子の曲面押しボタンスイッチ 品番: ; 179-0899 179-0899 は22 mmねじ止め端子のフラット押しボタンスイッチ
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:SPST-NO●パネルのカットアウトサイズ:19.2 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:19.2mm●IP保護等級:IP54●定格電圧:30V dc●コンタクト定格電流:2 @ 48 V dc A●アクチュエータ形状:プランジャ●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:190-0715
アズワン品番65-7842-76
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5,100 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション
仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:24V dc●出力タイプ:NPN●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●定格電流:15mA●コード番号:195-8740
アズワン品番65-7834-80
1個
¥9,598
税込¥10,558
欠品中
APEM の新しい PR シリーズステンレススチール製キーパッドは、フレームレスの選択と簡単な取り付けにより、コントロールパネルアプリケーションにコンパクトで経済的なソリューションを提供します。リア又はフロントの取り付けオプション(フレームあり / なし)により、制御盤の組み込みが簡単になります。そのため、交換可能なレーザーエッチング加工によるマーキングは集中的な使用に最適です。埋込型、埋込型、又は持ち上がったキー コンパクトタイプ:直径 14 mm 丸型レンチ
仕様●キー配列:5●キーパッドの出力:マトリックス●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP65●ケースの材質:ABS●コンタクト材質:金めっき●アクチュエータ材料:ステンレス鋼●パネルからの奥行き:12.75mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+70℃●コード番号:193-1939
アズワン品番65-7834-81
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
仕様APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contacts
スイッチ【読み出し】0 to 9
出力【コーディング】BCD
アクチュエータの種類プッシュホイール
接触抵抗(mΩ)100
定格電流(mA)100@ 40 V
材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に金
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
動作温度範囲(℃)-20~+80
ターミナル形状スルーホール
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様UL、CSA、CECC、LNZ、GAM T1、QPL (欧州)、MUAHAG、NATO. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、標準レバー. さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチ はんだラグの終端。 ブッシュねじ1/4 - 40UNS (6.35 - 4UNS) 黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 銀コンタクト パネル切抜き 6.35 mm
材質(アクチュエータ)真鍮ニッケルめっき
定格電流(A)【コンタクト】4@30Vdc
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ロックレバー、オン-オフ-オン
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-40~+85
ターミナル形状はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション3極双投(3PDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
アクチュエータ長さ(mm)15.1
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
スイッチ動作ラッチ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
動作温度(℃)+85
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
動作温度(℃)+85
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-Off-On
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作On-None-モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
スイッチ動作On-None-モーメンタリ
定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式パネルマウント
ターミナル形状Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)6.5
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
定格電圧(V)30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)10
スイッチ動作ラッチ
コンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチ
装着方式スルーホール
カットアウト直径(Φmm)6.5
コンタクト定格電流(A)4@30Vdc
コンタクト定格電圧(V)30/DC
定格電圧(V)30dc
仕様【イルミネーション】なし
アクチュエータ色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)28.5
寸法(mm)【電球】14
取付穴(mm)12
定格電流(mA)20
電球の種類LED
ベゼルスタイルロープロファイル
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
コンタクト定格電流(mA)400@20V
スイッチ動作On-(On)
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式PCB
コンタクトのコンフィギュレーションDP
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
¥749
税込¥824
5日以内出荷
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
装着方式パネル
コンタクト定格電流(mA)50
定格電圧(V)24dc
スイッチ動作維持
コンタクト定格電流(A)2@48Vdc
仕様【タイプを処理】ボタン、【ジョイスティックトラベル】36 °、50 °
奥行(mm)【パネルから】20
スイッチホール効果
軸数2
機械的寿命5000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~+70
IP等級IP65
ターミナルタイプスルーホール
コンタクト定格電流(mA)40@5Vdc
コンタクト定格電圧(V)5
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
仕様【極/投の設定】双極単投
取付方式パネル取り付け
リセット方式回転解除
電源電圧(V)24dc、240ac
構成2NC
ヘッド形状マッシュルーム形
ヘッド径(Φmm)40
作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電流(A)10(c)、8(dc)
IP等級IP65
カットアウト直径(Φmm)22.7
取付方式パネル取り付け
リセット方式回転解除
カットアウト直径(Φmm)22.7
仕様【極/投の設定】双極単投
IP等級IP20, IP65
作動【押しボタン】プル / ツイストリリース, プッシュ遮断
ヘッド形状マッシュルーム形
ヘッド径(Φmm)38.6
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
仕様【イルミネーション】あり
定格電圧(V)30dc
スイッチ動作モーメンタリ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)30.2
コンタクト定格電流(A)1
コンタクト定格電圧(V)30/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)30.2(Dia.)
アクセサリタイプブーツ
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
カットアウト直径(Φmm)16
ターミナルタイプタブ
1個
¥2,670
税込¥2,937
7日以内出荷
仕様【イルミネーション】なし
定格電圧(V)12dc,250ac
スイッチ動作ラッチ
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
カットアウト直径(Φmm)24
コンタクト定格電流(A)6
コンタクト定格電圧(V)250/AC、12/DC
パネルのカットアウトサイズ(mm)24(Dia.)