絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
16ページ目: Wiha(ビーハ/ノガ)のすべての商品

絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥10,980税込¥12,0781セット(6本)当日出荷マイナスとプラスハンドルの6本組絶縁ドライバーセット。 DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまで絶縁。 絶縁材はブレードに直接形成されています。 高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。焼入れ、黒染め仕上げ。規格DIN EN 60900、IEC900商品構成セット品
ハンマーヘッド
Wiha(ビーハ/ノガ)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷やや強い打撃用。道路舗装、石タイルのセッティング、プレハブ住宅建築等に適します。色黒種類ハンマー替ヘッド硬さ目安/(ミディアムソフト)より力のいる作業用材質(頭)カウチューク(ゴム)
ポケットスター(ミックス9)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷マイナス・プラス・トルクス・ヘックスの混合ポケットスター9本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのブレードを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)216寸法・サイズ(mm)マイナス(4.5)、プラス(NO.2)、トルクス(T10、T15、T20)、ヘックス(3.0、4.0、5.0、6.0)
ポケットスター(ヘックスキー)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,998税込¥5,4981個(7本組)4日以内出荷2.0~8.0mmまでのヘックスキー7本組セットです。レンチの反対側のプッシュボタンを押して、簡単に必要なサイズのレンチを取り出せます。レンチは270°回転させるとストッパーありますので高いトルクをかけられます。仕様ハンドルはグラスファイバー強化プラスチック製ブレードはクロームバナジウム鋼製(焼入れ、電気メッキ仕上げ)形状ナイフ型質量(g)186寸法・サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0先端形状六角二面幅(mm)2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0サイズ規格ミリ
マジックリング付ボールポイント六角ドライバー(ソフトフィニッシュ)
Wiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷六角ボールポイント先端部にバネ鋼のリングを付けていますので六角ねじをキャッチできます。(特許3151178号)更に片角25°の傾斜角度での作業ができますので、手の届きにくい深い穴、狭い場所でも六角ねじを簡単に挿入したり取り出すことが出来ます。クロームバナジウム鋼製。焼入れ、クロームメッキ仕上げ。種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
イージートルクキー用ブレード 六角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥999税込¥1,0991本当日出荷高品質なクロムバナジウムモリブデン鋼製で優れた耐久性と強度を備えています。用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)110差込角(mm)4適合ドライバー【トルクドライバー】イージートルクキー(2921シリーズ)、イージートルク2(29202シリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。トラスコ品番336-7016材質アーム:アルミニウム耐荷重(kg)5アーム長さ(mm)上:133、下:133取付ねじサイズ(下部)M8 内径×(上部)M6 内径
MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035
絶縁トルクドライバーハンドル (トルクセッター付)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥44,980~税込¥49,478~1セット(3点)4日以内出荷ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっています。それによりネジの破損等を防ぎます。また、ねじを開ける場合にもトルクが制限される構造となっていますが、この場合は締める時の30%増しのトルクになります。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:3.8種類トルクドライバー、セット品精度(%)±6
絶縁 マガジン・リフトアップホルダー 6本入りセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)商品構成単品
静電防止用トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥38,980~税込¥42,878~1セット(3点)4日以内出荷から32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。差込角(mm)4
強力型 絶縁コンビネーションプライヤー(プロフェッショナル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。全長(mm)225切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大2.5
マガジン・ビットドライバーセット(1/4"ビット8ヶ)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1本4日以内出荷から32日以内出荷親指で軽くハンドル部を押すだけで8本のビットが入ったビットホルダーを開くことができます。強力なマグネット付きです。商品構成単品
ビットセット スリップセレクター スタンダード 25mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥6,998~税込¥7,698~1セット(13点)ほか32日以内出荷Tビット:T形状のねじを締めるのに適しています。Yビット:Y形状のねじを締めるのに適しています。TYビット:T、Y、両方のタイプのねじ締めを容易に行うことができます。
ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷EN/IEC60900に従って製造されています。規格EN/IEC60900差込角(inch)3/8
トルクフィックス 固定トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥24,980~税込¥27,478~1本4日以内出荷トルクフィックス(固定トルクドライバー):ビーハ社にてあらかじめトルク値を設定済みの固定トルクドライバー。締め付けトルクが達成されると、クリック音で感知できます。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0
トルクバリオ可変トルクドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0種類トルクドライバーハンドル長さ(mm)127
トルクバリオセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥39,980税込¥43,9781セット(13点)4日以内出荷トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。セット内容トルクバリオ可変トルクドライバー 0.8-5.0Nm用 (2852V0.8-5.0) ・ユニバーサルビットホルダー (2859UBH) ・トルクセッター(2859TVS) ・トルクスねじ用ビット 25mm (T7、T8、T9、T10、T15 各1本) トルクスプラス用交換ビット 25mm (7IP、8IP、9IP、10IP、15IP 各1本) ・精度:±6%
ソフトフィニッシュ絶縁ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥12,980税込¥14,2781セット(7点)4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。商品構成セット品
ソフトフィニッシュ 絶縁スリムフィックスドライバー(プラス・マイナス)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,798~税込¥4,178~1本4日以内出荷IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。商品構成単品
ソフトフィニッシュESD ドライバーセット(5本組)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,998税込¥10,9981セット32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。 ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。セット内容先端サイズ×軸長(mm):T6×60、T8×60、T9×60、T10×80、T15×80 (各1本)商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ソフトフィニッシュ ドライバーセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1セット(6点)4日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成セット品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
システム4 パウチセット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥16,980税込¥18,6781セット(6点)4日以内出荷システム4:システム4ブレード交換式ドライバーは多機能で、融通性に富み、ブレード交換を容易にすることができます。突き出しの長さも、18-90mmまで調整可能です。セット内容システム4用ソフトフィニッシュハンドル ・交換用ブレード(両頭)5本:-1.5/-3.0、-2.0/-3.5、-2.5/-4.0 ・PH000/PH00、PH0/PH1商品構成セット品
ウォーターポンププライヤー ボックスタイプ クラシック
Wiha(ビーハ/ノガ)¥4,498~税込¥4,948~1本4日以内出荷ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,088~税込¥2,297~1本4日以内出荷ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ESD 精密ニードルノーズプライヤー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,698税込¥9,5681本32日以内出荷静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。カーボン鋼あるいはクロームバナジウム鋼より鍛造され、最良の技術的特性を有しています。ヘッドは渋みのあるミラーポリッシュ加工をしている為、クロームの破片が剥がれて電子部品を故障させたりすることがありません。全長(mm)145寸法A(mm)12寸法F(mm)2寸法D(mm)7.5寸法B(mm)40
BiCut ダブルパワーカッター(プロフェッショナル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥9,898税込¥10,8881個32日以内出荷BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
BiCut ダブルパワーカッター(クラシック)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。 ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3
BiCut ダブルパワーカッター(インダストリアル)
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー BiCutダブルパワーカッター:パワーボタンを押すことで切断力が2倍になるカッターです。通常の材質に対しては、50%の力で切断できます。全長(mm)200切断能力ピアノ線程度切断可能径(Φmm)最大3