映像機器用モジュラーアーム M6xM8内径ねじ MGアーム、アームのみ
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックしアームの任意の位置に容易に固定できます。
アタッチメントやクランプと組み合わせ、カメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
- 用途
- カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。
- トラスコ品番
- 336-7016
- 材質
- アーム:アルミニウム
- 耐荷重(kg)
- 5
- アーム長さ(mm)
- 上:133、下:133
- 取付ねじサイズ
- (下部)M8 内径×(上部)M6 内径
- 内容量
- 1個
モニターアーム の新着商品
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/ポールマウント クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥5,718¥5,198
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 シングル/壁掛け 間柱取付対応 コンクリート壁取付対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥7,258¥6,598
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ブラック/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398
液晶ディスプレイアーム ガススプリング式 デュアル 2画面 クランプ対応 グロメット対応 21.5-32インチ対応 耐荷重2-10kg 3軸/ホワイト/2年保証JAPANNEXT税込¥10,338¥9,398カテゴリ
















