絞り込み
ブランド
- Wiha(ビーハ/ノガ)
- モノタロウ(222)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
- 理研計器(1,974)
- エスコ(1,136)
- テクロック(730)
- A&D(エー・アンド・デイ)(729)
- SK(新潟精機)(707)
- シンワ測定(662)
- マイゾックス(645)
- ホーザン(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(606)
- TESA[測定用品](604)
- Hirschmann Test & Measurement(532)
- SKC(環境測定)(508)
- フルーク(FLUKE)(394)
- カネテック(387)
- TRUSCO(377)
- 永井ゲージ製作所(353)
- イマダ(346)
- 大正天びん製作所(324)
- ブランドをもっと見る

LEDライト付き検電器
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷交流12V~1000Vの幅広い範囲の電圧を検知できます。LEDライト機能付きで暗所でも正確に作業できます。電圧の強さに応じて青(弱)~オレンジ(中)~赤(強)とランプの色が変化します。自動スイッチOFF機能付きで電池消耗を節約できます。音をランプの光で電圧検地を知らせます。電源が入っているか緑のランプで確認できます。付属品単四電池×2本仕様IEC/EN 61010-1適合適合IEC/EN 61326適合トラスコ品番679-3295長さ(mm)150幅(mm)28.5高さ(mm)28電源(V)単4乾電池×2本(付属)交流電圧(V)12~1000防塵防水性能IP67
電気工用水準器 400mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷4ヶのマーキング用フラッシュボックス付きなので、素早く目印をつけることができ、格納ケースの枠を使用して、容易に線をひくこともできます。上部にもスケールが付いているので、上からも寸法の確認ができます。付属品マーキング用フラッシュボックス 4ヶ付全長(mm)400呼び寸法(mm)400
ロングライフ 2m プラスチック折尺 (10折) オレンジ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥3,398税込¥3,7381本4日以内出荷ロングライフ折尺:3-7mのケーブルレトラクターに繋げて使うことができます。UVライトで光るので、暗い場所で見つけやすくなっています。10,000VACでテストされ、1,000VACで使用できます。色オレンジ測定範囲(m)200
Wiha Tools 検電ドライバ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様刃長さ = 60mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 140mm最大電圧 = 250V最小電圧 = 220V使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. Voltage Tester. Slotted blade Transparent with clip
AC/DCクランプメータ
Wiha(ビーハ/ノガ)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷DC1500V対応のため太陽光発電などの高電圧設備の保守点検にも使用可能です。測定カテゴリCAT4 1000V準拠した安全性の高いマルチクランプメーターです。電圧、電流、抵抗、静電容量、周波数、導通試験、ダイオード試験など幅広い測定が可能です。フラッシュライト機能を内蔵しており暗所での測定時に手元を照らします。トラスコ品番508-9415セット内容クランプメーターX1台、テストリードX2本(赤・黒各1本)、単4乾電池X2本、取扱説明書X1部幅(mm)81高さ(mm)220奥行(mm)43電源(V)単4乾電池X2本(付属)電源単4乾電池X2本(付属)適合規格DIN VDE 0411/ EN 61010交流電圧(V)1000抵抗(Ω)40M直流電圧(V)1500交流電流(A)400直流電流(A)400検波方式真の実効値整流(RMS)防塵防水性能IP40カテゴリー測定:CAT4 1000V
ロングライフプラス コンポジット 2mプラスチック折尺(10折)赤
Wiha(ビーハ/ノガ)¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷頑丈にできているので損傷のリスクが最小です。全てのジョイント部で90°及び180°で固定できます。目盛は左右どちらからも読むことができます。色赤/黒測定範囲(m)200
デジマックス デジタルノギス 0.01mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥23,980税込¥26,3781本26日以内出荷0.01mm単位で測定可能なデジタルノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示量(mm)0.01デプスバーあり
ダイヤルマックス ダイヤルノギス 0.1mmx150mm
Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
ダイヤルマックス ESD アナログノギス 0.1mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷0.1mm単位で測定可能なアナログノギスです。測定範囲(mm)150、6"最小表示(mm)0.1デプスバーあり
MB1035、1030、2025、2035用 主柱のみΦ12x176mm
Wiha(ビーハ/ノガ)¥599税込¥6591個当日出荷トラスコ品番337-4906適合機種MB1035、MB1030、MB2025、MB2035