11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
商品構成単品 グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
1本
1,398 税込1,538
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160 商品構成単品 ハンドル幅(mm)18
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
商品構成単品
1本
2,398 税込2,638
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(グリップ)樹脂 種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途六角穴付きボルトのネジ締め 材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
1本
709 税込780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。IEC61340-5-1のESD規格に適合しています。
1セット(65点)
38,980 税込42,878
32日以内出荷

ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
セット内容ソフトフィニッシュマイナスドライバー スケール付(-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュプラスドライバー スケール付(PH1×80、PH2×100 各1本) ・コンフォートグリップTハンドルドライバー マグネット付ビットホルダー2ヶ所付 (ビット差込:六角1/4")・強力型コンビネーションプライヤー プロフェッショナル200mm ・強力型ダイアゴナルカッター プロフェッショナル( 開口スプリング付)180mm ・ウォーターポンププライヤー クラッシック (プッシュボタン付)250mm ・ロングライフ2m折尺 白(10折) ・ビットフリップセレクター25mm (・PH2、PZ2 各2ヶ ・PZ1、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各 1ヶ ・マグネット付1/4"ビットホルダー 1ヶ) ・エルゴスター ボールポイント六角レンチセット 9本組(六角二面幅(mm):1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0 mm 各1本) 入組点数31本組
1セット(31点)
77,980 税込85,778
4日以内出荷