ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
ビーハトルクドライバーは、ネジ締めの設定されたトルク値が達成されるとクリック音が聞こえ、ドライバーブレードがハンドル内を滑る構造になっており、それによりネジの破損等を防ぎます。(本商品は交換用ブレードです。)
全長(mm)136
軸長(mm)35
2種類のハンドルと7種類のビットが入った便利なセットです。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルとビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。専用ソフトケースにすっきり収納できます。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番508-9424
セット内容ドライバーハンドル、スタビハンドル、ビット((-)2.5、3.5、5.5、(+)PH1、PH2、PZ1、PZ2)、専用ソフトケース
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
軸長(mm)43
規格IEC60900適合品
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
シャンク径(Φmm)6
絶縁スリムビット4本を内蔵したマガジンタイプのリフトアップ絶縁ハンドルです。ハンドルはビットを内蔵しながら極限にコンパクトな設計です。ビット収納部はハンドルから取り外し可能で、戻すときはマグネットでスムーズに格納できます。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9421
セット内容マガジンドライバーハンドル×1本、[[+]]1、[[+]]2、[[-]]3.5、プラスマイナスポジドライブビットPZ2
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)180
軸長(mm)50
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。スリムバリオシリーズのハンドルすべてに互換性があり自由に差替可能です。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9448
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)75
シャンク径(Φmm)6
刃先[[+]]0
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
絶縁保護性能を担保しながら作業効率を大きく改善できる画期的な電動ドライバーです。ハンドル部分、ビット部分の両方が1000V絶縁仕様です。トルクが0.4N・mに達すると自動的に締付を停止することで繊細な電子部品などの損傷を防ぎます(高トルクモード時は1.0N・m)。手締めで最大12N・mで本締めが可能です。ドライバー駆動中はライトが点灯して手元を照らしてくれます。バッテリーが2個付属なので1個使用中も別の1個は充電が可能です。スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9413
セット内容ハンドル×1個、バッテリー×2個、充電器×1台、マイナスビット3.5mm×1本、SL/PZ2ビット×1本、収納ケース×1個
材質ビット:クロムバナジウム鋼、ハンドル:特殊樹脂
全長(mm)202
軸長(mm)54
規格IEC60900適合品
電圧(V)3.6
柄径(Φmm)39
無負荷回転数(min-1[r.p.m])280
保護等級IP54
最大締付トルク(N・m)低0.4/高1.0、手締め時:12
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(分)75
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
プラスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
トルク制御機能と絶縁機能を併せ持ったビット差替式ドライバーです。付属のトルク調整ツールで任意のトルク値に設定できます。設定トルクに達するとクリック音がしてハンドルが空転します。付属のビットホルダーはスリムバリオシリーズの絶縁ビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。トルク値は小窓に数字で表示されるため見やすいです。
用途トルク管理と絶縁が必要なネジ締め作業に。
トラスコ品番508-9426
セット内容ドライバーハンドル(1本)、ビットホルダー(1本)、トルク調整ツール(1本)
材質特殊樹脂
幅(mm)36
全長(mm)138
精度(%)トルク:±6
二面幅(mm)ビット差込口:6
トルク調整範囲(N・m)0.8~5.0
最小目盛(N・m)0.2
適合ビット(mm)6
1セット
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
スリムバリオシリーズのビットすべてに互換性があり自由に差替可能です。ビットは保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインです。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
付属品専用ケース
トラスコ品番508-9423
セット内容[[+]]1、2、[[-]]2.5、3.5、5.5、6.5
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)75
軸長(mm)43
シャンク径(Φmm)6
1セット
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
保護絶縁体がブレード自体に組み込まれたスリムデザインが狭所での作業を可能にします。人間工学に基づいた形状のソフトフィニッシュハンドルが疲労を軽減します。大きくくびれたグリップにより、細い部分は早回し作業に、太い部分は高トルク作業にと使い分けを可能にしています。転がり落ち防止機能とハンドル末端に印刷された先端形状マークが効率的な作業を可能にします。
用途絶縁の求められるネジ締め作業に。
トラスコ品番511-2794
セット内容ビット(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150、+1×80、+2×100mm
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼、ハンドル:特殊樹脂
先端サイズ-3.5、-4.0、-5.5、-6.5、+1、+2
商品構成セット品
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
六角ねじ用絶縁ドライバーです。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
トルクスねじ用絶縁ドライバーです。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
プラスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
材質ブレード:クロムバナジウムモリブデン鋼
マイナスねじ用絶縁ドライバーです。
IEC60900:2004に従って製造されています。
AC1000Vまで絶縁します。
人間工学に基づいた形状のグリップを採用しており、長時間の使用にも疲れにくいです。
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
セット内容-1.5×50、 -2.0×50、 -2.5×65、 -3×65、PH00×50、PH0×65 各1本
商品構成セット品
1セット(6点)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
マイナスねじ用絶縁ドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
ブレードは高級クロームバナジウムモリブデン鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
先端形状マイナス
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具です。ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成単品
ハンドル幅(mm)18
絶縁ナットドライバー。
DIN EN 60900、IEC900に従い、AC1000Vまでの絶縁。
絶縁材はブレードに直接成形されています。
シャンク内が深いので長いねじにも対応。
ブレードはクロームバナジウム鋼製。
焼入れ、黒染め仕上げ。
規格DIN EN 60900、IEC900
商品構成単品
IEC60900に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
商品構成セット品
1セット(4点)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。 ・リフトアップホルダー:ビットマガジンはボタンを押すだけで開きます。ドライバーハンドルが太径となっていますので、ねじ締め、ねじ開けが容易です。
セット内容ビットサイズ:T8、T9、T10、T15、T20、T25 (各1ヶ)
商品構成単品
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め工具】ソフトフィニッシュ絶縁マイナスドライバー(-3.5×100(320N3510)、-4.5×125(320N4512)、-5.5×125(320N5512) 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁プラスドライバー(PH1×80(321N108)、PH2×100(321N210) 各1本)【結束工具】ダイナミックジョイント 絶縁プロフェッショナルカッター 160mm(HLZ333VDE160P)
規格IEC60900:2004
入組点数6点
1セット(6点)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ネジ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.0×100、-5.5×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(PH2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ2×100 1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ2×100 1本)※()内、各ドライバーのサイズは「先端サイズ ×軸長(mm)」です。 【固定用工具】絶縁電工ニッパー開口スプリング付160mm
規格IEC60900:2004
入組点数7点
1セット(7点)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×100、-4.5×125、-5.5×125)・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスポジドライブドライバー(PZ1×80、PZ2×100 ) 【トリミング、切断工具】絶縁ケーブルカッター200mm 【固定用工具】絶縁ニードルノーズカッター、切刃付200mm ・絶縁電工ニッパー、開口スプリング付180mm 【ストリッピング・クリンピング工具】自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm・自動ストリッピング工具(16mm2まで)190mm 【検査・印字・測定工具】単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ折尺2m、白、10折
規格IEC60900:2004
入組点数12点
1セット(12点)
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):-3.5×100mm、-5.5×125mm 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスドライバー(先端サイズ×軸長(mm):PH1×80、PH2×100 各1本) ・ビットマガジン8本式マグネット付ドライバー(-6.5、PH1、PH2、PH3、PZ2、T15、T20、T25 各1本) ・ビットフリップセレクター25mm(PH2、PZ1、PZ2、PZ3、T10、T15、T20、T25、T30、T40 各1ヶ)、マグネット付1/4"ビットホルダー【ストリッピング・クリンピング工具】自動ストリッピング工具(6mm2マデ)190mm 【検査・印字・測定工具】単極ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・ロングライフ2m折尺、白、10折
規格IEC60900:2004
入組点数31点
1セット(31点)
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】ソフトフィニッシュ絶縁ナットドライバー( 5.5×125、7×125、8×125、10×125 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスマイナスドライバー(-3.5×10、-4.0×100、-5.5×125、-6.5×150 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/プラスドライバー( SL/PH1×80、SL/PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィックスプラスマイナス/ポジドライブドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスプラスドライバー(PH1×80、PH2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュ絶縁スリムフィクスポジドライバー(PZ1×80、PZ2×100 各1本) ・ソフトフィニッシュキャップ付貫通マイナスドライバー(-12.0×200 1本) ・スイッチキャビネット十字形 ・絶縁マガジンビットホルダー(-3.0、-4.0、-5.5、PH1、PH2、SL/PZ2 各1ヶ) ・ボールポイント六角レンチセット9本組 ・×Lビットセレクター31本組(-4.5×1本、-5.5×1本、-6.5×1本、PH1×2本、PH2×4本、PH3×1本、PZ1×2本、PZ2×5本、PZ3×1本、T10×2本、T15×2本、T20×2本、T25×3本、T30×2本、T40×1本、1/4"×58mmマグネット付ビットホルダー×1ヶ) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm・クラシック電工ニッパー125mm/5” 【固定用工具】絶縁ウォーターポンププライヤー、プッシュボタン付250mm・先曲り絶縁ニードルノーズプライヤー200mm・絶縁コンビネーションプライヤー180mm
規格IEC60900:2004
入組点数80点
1セット(80点)
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
頑丈なツールワゴン入りの115本組 総合工具セットは、別名ビーハ宇宙旅行セットとも呼ばれています。IEC60900:2004に従って製造されたAC1000Vの絶縁工具セットです。
セット内容【ねじ締め、結束工具】絶縁トルクドライバーセット(HYS679VDESET18):絶縁トルクバリオ、トルクセッター、スリムビット用絶縁ビットホルダー、ビット(-2.5、-3.5、-5.5、-6.5、PH1、PH2、PZ1、PZ2、SL/PZ1、SL/PZ2、T9、T10、T15、T25 各1ヶ) ・絶縁マガジンビットホルダー:ビット(-2.5、-3.5、-5.5、PZ1、PZ2、SL/PZ2 各1ヶ)・絶縁スリムバリオビット用絶縁スタビー/ビットホルダー・ポジドライブ絶縁スリムビット(PZ2×75/2831-12PZ2 1ヶ)・マイナス絶縁スリムドライバー(-3.5×100/3201S35、-5.5×125/3201S55、-6.5×150/3201S65 各1ヶ)・プラス絶縁スリムドライバー(PH1×80/3211PH1、PH2×100/3211PH2 各1ヶ) ・ポジドライブ絶縁スリムドライバー( PZ1×80、PZ2×100 各1ヶ)・プラス/マイナス/ポジドライブ絶縁スリムドライバー(SL/PZ1×80、SL/PZ2×100 各1ヶ)・いじり止め穴付トルクス絶縁スリムドライバー(T10H×100/HYZ114SFT10H、T15H×100/HRZ114SFT15H、T20H×100/HSZ114SFT20H、T25H×125/HZZ114SFT25H 各1ヶ)・六角ナット絶縁ドライバー(5.5×125/322N055、7×125/322N070、8×125/322N080、10×125/322N100、13×125/322N130 各1ヶ)・ピコフィニッシュプラス絶縁ドライバー(PH0×60 1ヶ)・ピコフィニッシュマイナス絶縁ドライバー(-2.5×60 1ヶ)・ペン形スイッチキャビネットキー9ヶ組(HLS907SCK)・スチールキャップ/六角ボルスター付貫通マイナスドライバー(3.5×75/530S3507、12.0×200/530S12020 各1ヶ)・×LセレクターYビットセット25mm(PH1×1ヶ、PH2×4ヶ、PH3×1ヶ、PZ1×2ヶ、PZ2×4ヶ、PZ3×2ヶ、T10×2ヶ、T15×3ヶ、T20×3ヶ、T25×3ヶ、T30×3ヶ、T40×2ヶ、マグネット付きビットホルダー×1ヶ)・マジックリング付きエルゴスター蛍光色ボールポイント六角レンチセット9本組(369RE9F) 【トリミング・切断工具】Bi-Cut絶縁ダブルパワーカッター200mm(HYS819VDEBC200) ・絶縁電工ニッパー160mm、6-1/2"(HWZ333VDE160P) ・絶縁ケーブルカッター200mm、8"(HZS474VDE200P) ・クラシック電工ニッパー125mm、5"(HGS618MC125C) 【固定用工具】絶縁コンビネーションプライヤー180mm、7"(Z0106VS180) ・先曲リ絶縁ニードルノーズプライヤー200mm、8"(Z0506VA200) ・絶縁ニードルノーズプライヤー、切刃付200mm、8"(Z0506VS200) ・絶縁ウォーターポンププライヤー(プッシュボタン付)250mm、10"(H×S745VDE250P) 【ストリッピング・クリンピング工具】トライカット絶縁インストレーションプライヤー170mm(HRS855VDEWS170) ・自在回転式引っかけ刃付ストリッピング工具165mm(HGS596ST165) ・自動ストリッピング工具(16mm2まで)200mm(HRZ206STA200) ・自動クリンプ工具(ワイヤーエンドスリーブ六角クリンピング用)210mm(HLZ124CRA210) ・クリンプ工具(絶縁ケーブルアイコンタクト用)220mm(HYS384CR220) ・電気技師用シアー(クリンプ機能付き)160mm(HSZ192SE160) 【検査・印字・測定工具】単極/非接触電圧検電器(90-1000VAC)150mm ・単極/ソフトフィニッシュ検電器(110-250V) ・LED、レーザー、UVライト付フラッシュライト、AAA電池3本付(SB24670) ・電気技師用水準器40cm(HZZ207ESL400) ・電気技師用ロングライフ折尺2m、10折(HPZ206LR2G) ・ソフトフィニッシュダウエルラケットセット(SB534S5) 【打刻・チゼル工具】電気技師用ハンマー(300gハンマーヘッド)(HYZ207EH300G)
規格IEC60900:2004
入組点数115点
1セット(115点)
¥529,800
税込¥582,780
32日以内出荷
関連キーワード